串、ドッグもの・フランクフルトなどにご使用頂けます。はじめから開いているので作業がスピーディに行えます。油ものにも、通常使用の熱さにも対応できます。
ノンフッ素(PFASフリー)のガゼット付き耐油袋です。横マチ付きなので、ボリュームのある調理パンや菓子パン、揚げ物などに最適。
たっぷり入る横マチ付の耐油性袋です。クロワッサンやボリュームのある惣菜パン・サンドイッチ等の持ち運びにご利用ください。
ノンフッ素(PFASフリー)の耐油袋です。ポテトやコロッケなどの総菜を1個入れるのに適した袋です。
サイズ(mm)幅105×横マチ35×高130
用途たこ焼き、焼きそばに
材質PSP
材質:筋入りクラフト紙32g/LD15u。袋の内面にポリエチレンをラミネートしていますので、 ソース、ケチャップのにじみ、漏れが防げます。 又、細長くオープンタイプの形状ですので、フランク フルト、ホットドッグ等が食べ易くなります。茶筋ロール原紙を使用し、レトロ感覚に致しました。用途。フランクフルト、アメリカンドッグ、ホットドッグ、鯛焼き、 今川焼き、串焼きにと幅広くご使用できます。
ポリエチレンと特殊紙の合紙袋です。
惣菜や揚げ物を入れるのに適しています。
シールパックが可能な為、一枚のパッケージで安全に包装ができます。
電子レンジ可
バーべキュー、焼き鳥等に最適な竹串
材質竹
RoHS指令(10物質対応)対応
テイクアウトにぴったり!四辺のうち二辺の口があいたタイプの袋です。100枚ポリ入れ
行楽などのお弁当に最適な使い捨て容器。お惣菜の保存容器としても使用可能。
酒、アルコール成分を含む食品の長期保存不可。揚げたての天ぷら等を熱い状態のまま入れない。柑橘類に含まれるテルペンや油脂により変質することがある。火のそばに置かないこと。
材質ポリスチレン
耐熱温度(℃)80
1ケース(100枚×36袋)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
串、ドッグもの・フランクフルトなどにご使用頂けます。はじめから開いているので作業がスピーディに行えます。油ものにも、通常使用の熱さにも対応できます。
強耐油・耐水紙の使用により、揚げ物、その他の油ものを 入れても染み出ません。天ぷら・コロッケ・惣菜・油菓子・フライドポテト・パン・ その他広範囲に使用できます。
材質耐油耐水紙
上の長辺と、片方の短辺が開きます。
材質紙/PE
紙質晒50g/m2+PE13μ
透明フィルムの上部を伸ばすことにより、袋詰めの作業性が向上します。
片面にOPPフィルムを使用していますので、内容物をはっきり見せることができます。
底ガゼットタイプで、優れた自立性があり、陳列商品に目を引くディスプレイができます。
プラスチック製容器に比べ、コンパクトで嵩張りません。
用途惣菜(焼き鳥・串もの・唐揚げ・コロッケ・フライなど)
巻き寿司(太巻き1本・太巻きハーフ・中巻きなど)
青果・果物(ミニトマト・アメリカンチェリー・レモン・きのこ類など)
調理パン(サンドイッチなど)
仕様耐油
材質表面:OPPボードン40μ、裏面:片艶晒クラフト紙50g/PP15μ
形状スタンド袋
マチ(mm)35
関連資料成績書
ヒートシーラーによるシールも可能です。サイドガゼットタイプなので、厚みのある物を入れても底部分が見栄え良く包装できます。
用途クッキー・あられ・ラスク等
材質OP
厚さ(mm)0.04
タイプ乾燥剤使用可・片面ヒートシール
材質:筋入りクラフト紙32g/LD15u。袋の内面にポリエチレンをラミネートしていますので、 ソース、ケチャップのにじみ、漏れが防げます。 又、細長くオープンタイプの形状ですので、フランク フルト、ホットドッグ等が食べ易くなります。茶筋ロール原紙を使用し、レトロ感覚に致しました。用途。フランクフルト、アメリカンドッグ、ホットドッグ、鯛焼き、 今川焼き、串焼きにと幅広くご使用できます。
材質紙ポリラミ
寸法(幅W×高さH)(mm)250×130(開口部100)
TKG品番9-0997-1103
TKG品番(2017)6-0876-0903
1パック(100枚)
¥839
税込¥923
当日出荷
ストリックスデザインのPARTY TOWNシリーズ「舟皿 中」100個入。発泡素材なので、温かい料理でも手に温度が伝わりにくい。行楽・レジャーに便利な使い捨て容器です。フランクフルト、焼き鳥、焼きそば、サラダ、お寿司などの料理を取り分ける際にもオススメです。耐熱温度が80度なので、バーベキューなどで焼いた、ほやほやの肉などものせられます
用途お祭り、学園祭、企業のイベントなど、様々なシーンでご使用いただけます。
材質PSP樹脂
高さ(mm)20
短辺(mm)100
長辺(mm)165
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)-20
1パック(100枚)
¥969
税込¥1,066
10日以内出荷
早生樹を使った弁当容器。完全防水ではありませんが、うなぎ丼、焼き鳥のたれ等はかけても大丈夫です。
材質ファルカタ材・グラシン紙
1ケース(25枚×12袋)
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
関連キーワード