「焼け取り クロス」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピカ素#ビルメンテ プロ用 ケミカル山本ピカ素#ビルメンテ プロ用ケミカル山本
14,980税込16,478
1セット(200mL×2本)
翌々日出荷
ステンレスの2B材・#400級磨き材・ヘアーライン材などの軽いさびや、洗剤では取れないガンコな汚れ取り用です。光沢を抑て素材の特性を活かす仕上がりがマイルドな液と、光沢を出すスーパータイプのセットが特徴です。
用途メンテナンス・鏡面補修用種類研磨剤素材No1・HOT材、2B材、HL材・鏡面材、SUS200系、SUS430 、マルテンサイト系 、フェライト系 、オーステナイト系 、ニッケル系(ハステロイ) 、二相ステンレス、チタン、アルミ、銅・銅合金
ピカ素#ビルメンテ 一般用 ケミカル山本ピカ素#ビルメンテ 一般用ケミカル山本
9,798税込10,778
1セット(100mL×2本)
翌々日出荷
ステンレスの2B材・#400級磨き材・ヘアーライン材などの軽いさびや、洗剤では取れないガンコな汚れ取り用です。光沢を抑て素材の特性を活かす仕上がりがマイルドな液と、光沢を出すスーパータイプのセットが特徴です。
用途メンテナンス・鏡面補修用種類研磨剤素材No1・HOT材、2B材、HL材・鏡面材、SUS200系、SUS430 、マルテンサイト系 、フェライト系 、オーステナイト系 、ニッケル系(ハステロイ) 、二相ステンレス、チタン、アルミ、銅・銅合金
湾曲板厚手モップ ケミカル山本湾曲板厚手モップケミカル山本
8,980税込9,878
1箱(20枚)
翌々日出荷
中性電解用で、保水性が良く裾の長いモップなので縦角を有効に活用し効率よく焼け取り作業できます。湾曲板電極に取付けることが出来ます。
寸法(mm)130×W35、湾曲板電極:20電極湾曲板電極
U型スミ肉厚手モップ ケミカル山本U型スミ肉厚手モップケミカル山本
9,480税込10,428
1箱(15枚)
翌々日出荷
中性電解液の仕様に最も効率の良い条件でステンレス溶接焼け取り作業出来る様に設計され優れたクロスです。U型スミ肉電極に取り付けることができます。U型スミ肉電極の先端からはめ込みます。消耗した際は上下を反対にして取付けて使用します。
寸法(mm)100×W90、U型スミ肉電極:80電極U型スミ肉電極
板状電極厚手モップ ケミカル山本板状電極厚手モップケミカル山本
8,980税込9,878
1箱(20枚)
翌々日出荷
ステンレス溶接焼け取りと同時に不動態化が出来る電解処理に使用するモップです。電源機とグリップコード、電極にモップを取付け中性電解液を含ませて通電しかつ、スパーク防止と電解効率を上げるワイプするクロスです。溶接変色箇所の狭い部分の焼け取りに最適で効果的です。板状電極厚手モップは中性塩電解液の仕様に最も効率の良い条件で、ステンレス溶接焼け取りの作業出来る様に設計され優れたクロスです。板状電極の先端からはめ込みます。消耗した際は上下を反対にして取付けて使用します。
寸法(mm)95×W40、板状電極:20電極板状電極
湾曲板キャップモップ ケミカル山本湾曲板キャップモップケミカル山本
4,380税込4,818
1箱(40枚)
翌々日出荷
中性電解用で、裾の長いモップなので縦角を有効に活用し効率よく焼け取り作業できます。湾曲板電極に取付けることが出来ます。
寸法(mm)120×W30、湾曲板電極:20電極湾曲板電極
CROWNモップーSS ケミカル山本CROWNモップーSSケミカル山本
5,390税込5,929
1袋(20枚)
翌々日出荷
ステンレス溶接焼け取り用の中性電解液(NEOシリーズ、EX101N、EX-102)用モップで、ステンレス溶接焼け取りと同時に不動態化が出来る電解処理に使用するモップです。電源機とグリップコード、電極にモップを取付け電解液を含ませて通電しかつ、スパーク防止と電解効率を上げるワイプするクロスです。耐久性の良い中性電解液を用いた電解溶接焼け取りに最適です。交流/特殊出力の両用型です。耐久性に優れ全面使用可能です。処理速度にも仕上がりにも自信あり!二重でソフトな質感、ビード際にも当て易いです。フィット感、保水性も抜群です。隅まで届く優れものです。
寸法(mm)45×45電極S型スミ肉電極:28mm
CROWNモップ-SU ケミカル山本CROWNモップ-SUケミカル山本
5,898税込6,488
1袋(8枚)
翌日出荷
ステンレス溶接焼け取り用の中性電解液(NEOシリーズ、EX101N、EX-102)用モップ(クロス)で、ステンレス溶接焼け取りと同時に不動態化が出来る電解処理に使用するモップ(クロス)です。電源機(器)とグリップコード、電極にモップ(クロス)を取付け電解液を含ませて通電しかつ、スパーク防止と電解効率を上げるワイプするクロスです。耐久性の良い中性電解液を用いた電解溶接焼け取りに最適です。交流/特殊出力の両用型です。耐久性に優れ全面使用可能です。処理速度にも仕上がりにも自信あり!二重でソフトな質感、ビード際にも当て易いです。フィット感、保水性も抜群です。隅まで届く優れものです。U型スミ肉電極とU型一般電極にCROWNモップ-SU(クロス)を取付けることが出来ます。
適合UW型スミ肉電極/U型スミ肉電極/U型一般電極寸法(mm)100×65
CROWNモップ-SW ケミカル山本CROWNモップ-SWケミカル山本
5,898税込6,488
1袋(18枚)
翌日出荷
ステンレス溶接焼け取り用の中性電解液(NEOシリーズ、EX101N、EX-102)用モップ(クロス)で、ステンレス溶接焼け取りと同時に不動態化が出来る電解処理に使用するモップ(クロス)です。電源機(器)とグリップコード、電極にモップ(クロス)を取付け電解液を含ませて通電しかつ、スパーク防止と電解効率を上げるワイプするクロスです。耐久性の良い中性電解液を用いた電解溶接焼け取りに最適です。交流/特殊出力の両用型です。耐久性に優れ全面使用可能です。処理速度にも仕上がりにも自信あり!二重でソフトな質感、ビード際にも当て易いです。フィット感、保水性も抜群です。隅まで届く優れものです。W型スミ肉電極にCROWNモップ-SW(クロス)を取付けることが出来ます。
適合W型スミ肉電極寸法(mm)45×50
CROWNモップ-SB ケミカル山本CROWNモップ-SBケミカル山本
5,898税込6,488
1袋(15枚)
翌日出荷
ステンレス溶接焼け取り用の中性電解液(NEOシリーズ、EX101N、EX-102)用モップ(クロス)で、ステンレス溶接焼け取りと同時に不動態化が出来る電解処理に使用するモップ(クロス)です。電源機(器)とグリップコード、電極にモップ(クロス)を取付け電解液を含ませて通電しかつ、スパーク防止と電解効率を上げるワイプするクロスです。耐久性の良い中性電解液を用いた電解溶接焼け取りに最適です。交流/特殊出力の両用型です。耐久性に優れ全面使用可能です。処理速度にも仕上がりにも自信あり!二重でソフトな質感、ビード際にも当て易いです。フィット感、保水性も抜群です。隅まで届く優れものです。W型スミ肉電極にCROWNモップ-SB(クロス)を取付けることが出来ます。
適合板状電極寸法(mm)20×80
AC専用電解液 マイト工業株式会社AC専用電解液マイト工業株式会社
9,498税込10,448
1個(1L)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
AC専用中性電解液で最速の処理速度を誇ります。高処理能力、美観、高耐久性を備えております。後処理は軽い水拭きで簡単に落とせます。拭き忘れがあっても母材を痛めません。
用途各種クロス用液色ブルー仕上【母材表面】No.1:◎/2B:◎/ヘアライン:〇/鏡面:△処理方法後:水拭き
ガラスクロスディスク スパイダーネット 日本レヂボンガラスクロスディスク スパイダーネット日本レヂボン
2,698税込2,968
1箱(10枚)
5日以内出荷
ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用ガラスクロスディスクです。2種類の専用パッドを切り替えることで、目的に応じた性能を発揮します。95mmパッドは別売り、60mmパッドは付属品です。鋼材に食い込まずに、焼け取りや平面出しが可能です。工具を使うことなく回すだけで取り付け・取り外しが可能です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の焼け取り・サビ取り・平面出しに。トラスコ品番699-1167粒度150(#)厚さ(mm)2P砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270使用工具ディスクグラインダ最高使用周速度(m/s)80外径(mm)100穴径(mm)M10
ステンブライト厚型モップコテ用 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライト厚型モップコテ用イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
12,980税込14,278
1箱(4枚)
5日以内出荷
コテ型電極専用です。ステンブライト厚型モップと同じ繊維を使用して高い耐久性と吸水性を実現しています。マジックテープの採用でコテ型電極にしっかり装着できます。
ステンブライト高耐久モップ(小) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライト高耐久モップ(小)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
17,980税込19,778
1箱(20枚)
5日以内出荷
プレートチップ小に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。
適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)4.5×5
ステンブライト高耐久モップ(大) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライト高耐久モップ(大)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
14,980税込16,478
1箱(14枚)
5日以内出荷
プレートチップ大に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。
適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)5.5×5.5
ステンブライト薄型モップ(2重) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライト薄型モップ(2重)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
25,980税込28,578
1箱(30枚)
5日以内出荷
プレートチップ小に被せて使用します。アラミド繊維を袋状の2重にしていますので破れなどによるスパークを防止します。酸性、中性電解液に対応しています。
適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)4×5
ステンブライト薄型モップ(小) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライト薄型モップ(小)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
19,980税込21,978
1箱(40枚)
翌々日出荷
プレートチップ小にリング状に装着して使用します。アラミド繊維を使用していますので耐久性があり酸性、中性電解液に対応しています。
適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)4×5
ステンブライト薄型モップ(大) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライト薄型モップ(大)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
20,980税込23,078
1箱(30枚)
5日以内出荷
プレートチップ大にリング状に装着して使用します。アラミド繊維を使用していますので耐久性があり酸性、中性電解液に対応しています。
適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)6×5
ステンブライト厚型モップ(小) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライト厚型モップ(小)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
3,698税込4,068
1セット(2巻)
5日以内出荷
プレートチップ小に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。
適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm×m)3.5×1
ステンブライト厚型モップ(大) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライト厚型モップ(大)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
6,198税込6,818
1セット(2巻)
4日以内出荷
プレートチップ大に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。
適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm×m)5.5×1
溶接スケール除去器 マイトスケーラ マイト工業株式会社溶接スケール除去器 マイトスケーラマイト工業株式会社
529,800税込582,780
1台
4日以内出荷
驚きのスピードと仕上がり!これが次世代のマイトスケーラ最大50A出力のハイパワーです。100V/200V兼用です。ホルダー(小)切替機能搭載。(BSHK-123-5を2本使用時に有効)幅広ステッシャーが使用可能です。(別売BSHK-8425使用時)NO.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択でさまざまな表面処理が可能です。オートリセット回路内蔵電極クリーニング機能搭載チタンの処理も可能です。2種類のアラームで異常をお知らせします。(Shc:クロス破れなどによる出力ショート/Ovh:内部温度の上昇)「ホルダー切替」で2本のホルダーコードを切り替え可能です。それぞれのコードに異なった電極を装着しておけばワンタッチで切替可能です。電極(大)と電極(小)をワンタッチで切り替え可能です。
付属品クロスセット/刷毛(ブラシ)用セット質量(kg)12.8外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×380×273(取手含む)電源コード(m)2(100Vポッキンプラグ付)機能研磨/焼け取り切替機能、電極クリーナー機能モード刷毛モード有り回路オートリセット回路内蔵関連資料(0.55MB)定格入力単相100V/14A・単相200V/7A定格出力(A)最大50
リングクロス(大) マイト工業株式会社リングクロス(大)マイト工業株式会社
28,980税込31,878
1箱(60枚)
4日以内出荷
リングクロス(小) マイト工業株式会社リングクロス(小)マイト工業株式会社
28,980税込31,878
1箱(80枚)
6日以内出荷
キャップクロス(S) マイト工業株式会社キャップクロス(S)マイト工業株式会社
28,980税込31,878
1箱(60枚)
当日出荷
キャップクロス(W) マイト工業株式会社キャップクロス(W)マイト工業株式会社
28,980税込31,878
1箱(50枚)
9日以内出荷
200mmワイド電極用クロス ニッティーグリッティー(エスティジェイ)200mmワイド電極用クロスニッティーグリッティー(エスティジェイ)
11,980税込13,178
1枚
6日以内出荷
ハケガタモップ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ハケガタモップイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
内側の角、狭い個所、クロス溶接部等細部の焼け取りに威力を発揮。TK330、TK230の刷毛モードにて使用することでスパークが出にくい。刷毛の硬さが柔らかく絶妙な使い心地で作業性が良い。
仕様●適用機種:TK330、TK230アズワン品番65-9561-21
中性電解液 マイト工業株式会社中性電解液マイト工業株式会社
8,998税込9,898
1缶
5日以内出荷から7日以内出荷
DC専用中性電解液の超強力タイプNo.1、2D、2B等の光沢の少ない表面仕上げ材での使用を推奨ヘアライン、鏡面等の光沢のある表面仕上げ材は表面仕上がりが変わる場合があります
タイプ刷毛・各種クロス兼用液色ピンク関連資料※メーカーカタログ(0.17MB)処理方法水拭き
刷毛型モップ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)刷毛型モップイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
13,980税込15,378
1箱(5本)
当日出荷
内側の角や狭い箇所、クロス接合部など細部の焼け取りに威力を発揮します。柔らかくしなやかな使い心地で作業効率がアップします。スタンダードタイプです。程よい硬さとしなやかさを兼ね備えており、布製モップに比べフランジの内側など狭い箇所の作業に適しています。
用途隅肉溶接・フランジの内側などアールのかかった箇所に・複雑な形状に仕様刷毛型モップ対応電解液:ステンブライトNB-F(推奨)・ステンブライトEHシリーズ対応機種スーパーステンブライトパワー調整:TK-210・TK-410、スーパーステンブライト刷毛専用モード搭載:TK-220・TK-320・TK-230・TK-330・TK-510関連資料(0.91MB)
刷毛型モップソフトタイプ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)刷毛型モップソフトタイプイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
13,980税込15,378
1箱(5本)
4日以内出荷
内側の角や狭い箇所、クロス接合部など細部の焼け取りに威力を発揮します。柔らかくしなやかな使い心地で作業効率がアップします。スタンダードタイプよりもしなやかさが増したため、隅肉溶接や複雑な形状により適しています。電解液の含浸量を増やすことで作業性、耐久性も向上しました。
用途隅肉溶接・フランジの内側などアールのかかった箇所に・複雑な形状に仕様刷毛型モップ対応電解液:ステンブライトNB-F(推奨)・ステンブライトEHシリーズ対応機種スーパーステンブライトパワー調整:TK-210・TK-410、スーパーステンブライト刷毛専用モード搭載:TK-220・TK-320・TK-230・TK-330・TK-510関連資料(0.91MB)
エコクリノックス2 ニッティーグリッティー(エスティジェイ)エコクリノックス2ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
最軽量コンパクトモデルイタリア ニッティーグリッティー社製エコクリノックス2は本体重量わずか2.8kgで、現場作業に最適な最軽量コンパクトモデルです。MサイズとSサイズのブラシを使用可能なモデルで、細かい部分の焼けを除去できます。本体重量 2.8kgブラシMとブラシSが使用可能細かい部分の焼けを除去可能
寸法(mm)210×85×280質量(kg)2.8消費電力(W)360入力電圧(V)100 50/60Hz電極11mmステンレス製トーチ電極RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.26MB)
電極45用クロス タセト電極45用クロスタセト
13,980税込15,378
1箱(50枚)
5日以内出荷
用途タセト ステンレス鋼焼け取り機エレファイナーE603用オプション品
電解液4L マイト工業株式会社電解液4Lマイト工業株式会社
36,980税込40,678
1式
6日以内出荷
艶なし専用液焼け取り専用で、人に優しい弱酸性です。クロスが破れにくい。1B材・2B材に最適です。【注意・使用条件】処理後は完全に水洗いしてください。(中和剤との併用をおすすめします。)
仕様【出力電源】AC容量(L)【ボトル】4液色オレンジアズワン品番65-2354-68
SUS焼け取り用クロス 東栄工業SUS焼け取り用クロス東栄工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
焼け取り装置の電極に取り付けて使用するクロス宇宙服にも使われる高耐久のスーパー繊維を高密度にフェルト化することで、耐久性を格段にUP絶縁性、耐酸性、耐熱性、難燃性に優れ、クロスの交換頻度を減らし作業効率をUPクロスに厚みをもたせることで作業時にスパークしにくくなりましたステンレス溶接焼け取り機の電極サイズに合わせてカットし、電極に取り付けご使用下さい。電極への固定には耐熱、耐薬品性の高いOリング等をお勧めします。
用途焼け取り装置の電極に取り付けて使用するクロス幅(mm)40生地フェルト
シャイナーシリーズ用モップ ケミカル山本シャイナーシリーズ用モップケミカル山本
11,980税込13,178
1箱(25枚)
当日出荷
特製筒型モップ(ヒレヒレ付)クロスは電解液を使用したステンレス溶接焼け取り用のモップ(クロス)で、ステンレス溶接焼け取りと同時に不動態化が出来る電解処理に使用するモップ(クロス)です。 また、電源機(器)とグリップコード、電極にモップ(クロス)を取付け中性電解液を含ませて通電しかつ、スパーク防止と電解効率を上げるワイプするクロスです。 モップ(クロス)の端部分(通称=ヒレヒレ)が、溶接変色ヵ所の狭い部分の焼け取りに最適で効果的。
寸法(mm)100×30液性中性電解液用/酸性電解液用
チューブボンド ニッティーグリッティー(エスティジェイ)チューブボンドニッティーグリッティー(エスティジェイ)
35,980税込39,578
1巻
3日以内出荷
酸や熱に対する耐久性に優れ、切れにくく持ちが非常に良い。 頻繁なクロス交換が不要で作業性UP。 チューブ形状で、伸縮性があるため、様々なサイズのトーチ電極にかぶせて使用することが可能です。 また電極の側面もカバーされるために、ワークとの接触によるスパークを防ぐことが可能です。
用途焼け取り専用クロス幅(mm)35長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
クリノックスパワーブラシ ニッティーグリッティー(エスティジェイ)クリノックスパワーブラシニッティーグリッティー(エスティジェイ)
899,800税込989,780
1台
3日以内出荷
ビックブラシに加えて45mm電極とブラシSもご用意。広い面から細かい作業まで、幅広いレンジでパワフルな焼け取りを実現 ダブルトーチ機能により2人同時作業可能 O-LED を採用したシンプルなパネルにより誰でも簡単に操作が可能 重量わずか8.5kgなので、現場への持ち込みも楽々
付属品トーチグリップ2本、45mm グラファイト製トーチ電極1個、ワイドロールボンドパット2枚、45mm 電極用オーリング1個、ブラシアダプター1個、カーボンブラシS1個、ビックカーボンブラシ1個、PTFEスリーブ1個、トーチケーブル 4m 1本、トーチケーブル 8m 1本、アースケーブル 3m1本、電解液用容器1個、電解液 3 種類(ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマー LB) 各 100 ml消費電力(W)1500(100V)、2500(200V)本体寸法(mm)170×240×410本体質量(kg)8.5出力電流(A)最大75(100V)、最大100(200V)防水仕様IP23RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.26MB)入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz)出力レンジ0-30V AC/DC
スケーラ用ガラスクロス袋型 マイト工業株式会社スケーラ用ガラスクロス袋型マイト工業株式会社
35,980税込39,578
1袋(90枚)ほか
当日出荷
幅×長さ(mm)50×50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス溶接焼け除去剤 エスピュアSJジェル(低粘度タイプ) 佐々木化学ステンレス溶接焼け除去剤 エスピュアSJジェル(低粘度タイプ)佐々木化学(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個(300g)ほか
当日出荷
ジェルタイプの溶接焼け除去剤です。 塗って拭き取って洗い流すことで溶接焼けが除去できます。 毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレスの溶接焼け取りに仕様常温使用材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤タイプソフト・ジェルタイプ液性水溶性
電解液(中性) マイト工業株式会社電解液(中性)マイト工業株式会社(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら