カテゴリ

  • 厨房用品(23)
  • 物流用品(22)
  • 塗料(19)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 医療(6)
  • 清掃用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • イーグルクランプ(19)
  • アイホン(16)
  • IKD(14)
  • ミヅシマ工業(5)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • TKG(4)
  • カシュー(4)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(4)
  • カンペハピオ(3)
  • SOFT99(3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • ロックペイント(3)
  • UK(三宝)(3)
  • シンロイヒ(3)
  • 斎藤塗料(3)
  • 大阪製罐(2)
  • ナカバヤシ(2)
  • 日本ファイリング(2)
  • 三彩化工(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「焼付塗装 塗料」の検索結果

128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイクロン極プライマー 斎藤塗料サイクロン極プライマー斎藤塗料
14,980税込16,478
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
【圧倒的な密着力】鉄はもちろん、アルミ(6000番台)も高密着。【究極の防錆力】耐塩水噴霧性試験2000時間以上剥離なし。【無敵の耐水性】耐水性試験、耐湿性試験共に1000時間以上耐沸騰水性試験8時間+常温乾燥16時間の5回サイクル試験異常なしの業界最高クラス。【極上の作業性】非常に垂れにくく、薄膜~厚膜まで塗装可能(15~60μ)常温乾燥~焼付乾燥(上限180℃)まで温度問わず使用可能。【高級な仕上がり感】高隠蔽力、吸込みが少なく上塗り塗装後の仕上がりが良好。【万能な上塗り適合性】常温乾燥のラッカー塗料から焼付塗料の粉体塗料(Wet on Wetも可)まで使用可能。【人と地球に優しい環境対応】特化則、RoHS指令、PRTR対応、消防法第四類第二石油類。
適合材鉄鋼板(未処理、リン酸亜鉛処理、リン酸鉄処理)、黒皮鋼板、ブリキ、銅、黄銅(真鍮)、亜鉛メッキ鋼板(電気亜鉛メッキ、溶融亜鉛メッキ)、ステンレス、マグネシウム合金、アルミニウム合金膜厚(μm)15~60希釈剤サイクロン極シンナー各種塗り重ね可能時間(分)指触乾燥(5~10分)後危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアスプレー:30~80、エアレススプレー:20~70、静電塗装:30~80危険物の性状非水溶性希釈粘度(秒/IHS)(岩田カップ)エアスプレー:10~17秒、エアレススプレー:10~20秒、静電塗装:10~17秒標準塗布量(kg/m2)【理論】0.05~0.23
SP密着マルチバインダー 斎藤塗料SP密着マルチバインダー斎藤塗料
11,980税込13,178
1缶(4L)ほか
3日以内出荷
SP密着マルチバインダーはハロゲンフリーの変性ポリオレフィン系樹脂で弱粘着性のある下塗用クリヤーです。焼付塗装塗膜及び、多種の金属、プラスチックなどに優れた付着性があり、耐水性、耐食性が良く、多種の上塗塗料との付着性も良好です。
クリヤー膜厚(μm)3~8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類乾燥時間常温~焼付(140℃×20分以下で1回のみ焼付可能)危険物の性状非水溶性
エポネオエース 斎藤塗料エポネオエース斎藤塗料
8,898税込9,788
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
鉄素材だけでなく非鉄金属にも非常に優れた密着性を発揮します。厚膜塗装を可能とし、また乾燥性に優れているため、塗装作業性が良好です。常温乾燥から焼付乾燥まで対応可能です。
適合材鉄素材、各種亜鉛めっき鋼板、ステンレス、アルミ(※6000番台は要確認)膜厚(μm)40±10希釈剤エポネオエースシンナー各種危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアスプレー:20~40、エアレススプレー:15~25、静電塗装:30~50危険物の性状非水溶性希釈粘度(秒/IHS)エアスプレー:12~26秒/23℃、エアレススプレー:21~38秒/23℃、静電塗装:10~16秒/23℃塗装間隔最小:10分以上、最大:5日
ハンドパレットトラック 低床式 均等荷重2500kg Bishamon(スギヤス)ハンドパレットトラック 低床式 均等荷重2500kgBishamon(スギヤス)
169,800税込186,780
1台
14日以内出荷
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。作業の容易なニュートラル弁です。鮮かな焼付塗装です。全機種に装備したニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。アルミのホイールを採用し、操作が一段と容易です。
仕様ステアリングホイール:ウレタン車輪、ロードホイール:ウレタン車輪トラスコ品番429-9213ブレーキ有無全幅(mm)685全高(mm)1178寸法A(mm)955均等荷重(kg)2500フォーク高さ(mm)最低:65、最高:165寸法B(mm)1085フォーク幅W(mm)153ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)65×100(シングル車輪)フォーク長さ(mm)1220ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)175×63フォーク間隔(mm)379
分別ダストハウス#10 #C・空カン ミヅシマ工業分別ダストハウス#10 #C・空カンミヅシマ工業
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
上部の曲線が柔らかさを演出する屋内向けの屋内向けの分別屑入れです。分別種類によりイメージしやすい投入口を5種類ご用意しています。艶消し塗装で落ち着いたカラーを採用しています。無鉛塗料使用アジャスター付
用途学校、病院、公共施設、ホテル、レジャー施設、複合施設等質量(kg)約14.9内容量(L)48(45L用ポリ袋)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)500×350×870グリーン購入法適合
分別ダストハウス#10 #B・もえないゴミ ミヅシマ工業分別ダストハウス#10 #B・もえないゴミミヅシマ工業
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
上部の曲線が柔らかさを演出する屋内向けの屋内向けの分別屑入れです。分別種類によりイメージしやすい投入口を5種類ご用意しています。艶消し塗装で落ち着いたカラーを採用しています。無鉛塗料使用アジャスター付
用途学校、病院、公共施設、ホテル、レジャー施設、複合施設等質量(kg)約14.9内容量(L)48(45L用ポリ袋)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)500×350×870グリーン購入法適合
分別ダストハウス#10 #D・空ビン ミヅシマ工業分別ダストハウス#10 #D・空ビンミヅシマ工業
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
上部の曲線が柔らかさを演出する屋内向けの屋内向けの分別屑入れです。分別種類によりイメージしやすい投入口を5種類ご用意しています。艶消し塗装で落ち着いたカラーを採用しています。無鉛塗料使用アジャスター付
用途学校、病院、公共施設、ホテル、レジャー施設、複合施設等質量(kg)約14.9内容量(L)48(45L用ポリ袋)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)500×350×870グリーン購入法適合
分別ダストハウス#10 #J・ペットボトル ミヅシマ工業分別ダストハウス#10 #J・ペットボトルミヅシマ工業
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
上部の曲線が柔らかさを演出する屋内向けの屋内向けの分別屑入れです。分別種類によりイメージしやすい投入口を5種類ご用意しています。艶消し塗装で落ち着いたカラーを採用しています。無鉛塗料使用アジャスター付
用途学校、病院、公共施設、ホテル、レジャー施設、複合施設等質量(kg)約14.9内容量(L)48(45L用ポリ袋)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)500×350×870グリーン購入法適合
分別ダストハウス#10 #A・もえるゴミ ミヅシマ工業分別ダストハウス#10 #A・もえるゴミミヅシマ工業
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
上部の曲線が柔らかさを演出する屋内向けの屋内向けの分別屑入れです。分別種類によりイメージしやすい投入口を5種類ご用意しています。艶消し塗装で落ち着いたカラーを採用しています。無鉛塗料使用アジャスター付
用途学校、病院、公共施設、ホテル、レジャー施設、複合施設等質量(kg)約14.9内容量(L)48(45L用ポリ袋)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)500×350×870グリーン購入法適合
SOFT99 ”ボデーペン” SOFT99SOFT99 ”ボデーペン”SOFT99
7,198税込7,918
1箱(6本)
3日以内出荷
車の焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料です。バレー式ボタン採用で、楽にキレイにスプレーできます。ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大小様々な補修に便利です。
用途自動車ボディ、バンパー用、金属、木材用。材質成分:合成樹脂(アクリル)・有機溶剤容量(mL)300危険物の類別非危険物
ハンドパレットトラック 低床式 均等荷重1500kg スギヤスハンドパレットトラック 低床式 均等荷重1500kgスギヤス
139,800税込153,780
1台
当日出荷
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。作業の容易なニュートラル弁です。鮮かな焼付塗装です。全機種に装備したニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。アルミのホイールを採用し、操作が一段と容易です。
トラスコ品番429-9205幅(mm)フォーク:153ブレーキ有無全幅(mm)520全高(mm)1178寸法A(mm)805均等荷重(kg)1500寸法B(mm)935ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン車輪 65×100(シングル車輪)フォーク長さ(mm)1070ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン車輪 175×63フォーク最低高さ(mm)65フォーク最高高さ(mm)200フォーク間隔(mm)214
背板・側板付扉付物品棚 日本ファイリング背板・側板付扉付物品棚日本ファイリング
139,800税込153,780
1台
15日以内出荷
軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。背板・側板付は、収納品の転落や混同を防止するとともに、ホコリの入りにくい構造。背板・側板によって棚の振れが止められます。開放型に取付けた捩れ止め金具は不要です。JIS規格高品質塗装:電着方式の焼付塗装で隅々まで強固で美しい仕上がりです。場所を選ばないオイスターホワイト色です。
材質スチール高さ(mm)1800間口(mm)900表面処理水溶性塗料電着塗装
衝立(パーティション)AP型 大阪製罐衝立(パーティション)AP型大阪製罐
22,980税込25,278
1台
10日以内出荷
ハンドリング性に優れ、セッティングもカンタン軽く、コンパクトで移動が容易。解体・組立てもドライバー1本でラクに行えます。耐候性・耐久性とも万全の配慮パネル表面塗料は、耐候性に優れた熱硬化性アクリル樹脂を使用し、高温焼付塗装を施しています。サビにも強く、美しい外観を長く保ちます。
用途シンプルなデザインの工場現場用衝立です。材質パネル:アルミ複合板、支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材高さ(mm)990グリーン購入法適合脚の種類固定足(別売りキャスター装着可能)
1~5窓用呼出表示器盤組込用取付枠 アイホン1~5窓用呼出表示器盤組込用取付枠アイホン
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
仕様1~5窓用適合機種CBN-1C、CBN-3C、CBN-5C、CBN-1CS、CBN-3CS、CBN-5CS材質SPCC t1.6形状盤組込型質量(kg)約1.2色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
1窓用壁付型呼出副表示器 アイホン1窓用壁付型呼出副表示器アイホン
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.4電源電圧(V)DC12(表示器より供給)消費電流(mA)待受時40、最大150スピーカー呼出音増設:最大1台色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1~5窓用呼出表示器壁埋込用取付枠 アイホン1~5窓用呼出表示器壁埋込用取付枠アイホン
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
適合機種CBN-1C、CBN-3C、CBN-5C、CBN-1CS、CBN-3CS、CBN-5CS材質SPCC t1.6形状壁埋込型質量(kg)約2色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)適合ボックス専用埋込ボックス(CBN-BOX5)
10窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器 アイホン10窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器アイホン
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)形状組込型(EIA規格ラック)質量(kg)約5.7タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
10窓用壁付型呼出表示器 アイホン10窓用壁付型呼出表示器アイホン
209,800税込230,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約4.2タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
3窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器 アイホン3窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器アイホン
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)形状組込型(EIA規格ラック)質量(kg)約5.1タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
20窓用壁付型呼出表示器 アイホン20窓用壁付型呼出表示器アイホン
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約6.1タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時3、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
5窓用壁付型呼出表示器 アイホン5窓用壁付型呼出表示器アイホン
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.8タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
5窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器 アイホン5窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器アイホン
209,800税込230,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)形状組込型(EIA規格ラック)質量(kg)約5.1タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
15窓用壁付型呼出表示器 アイホン15窓用壁付型呼出表示器アイホン
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約5.0タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
3窓用壁付型呼出副表示器 アイホン3窓用壁付型呼出副表示器アイホン
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.4電源電圧(V)DC12(表示器より供給)消費電流(mA)待受時40、最大210スピーカー呼出音増設:最大1台色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1窓用壁付型呼出表示器 アイホン1窓用壁付型呼出表示器アイホン
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.8タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大10(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
10窓用壁付型呼出副表示器 アイホン10窓用壁付型呼出副表示器アイホン
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約4.0電源電圧(V)DC12(表示器より供給)消費電流(mA)待受時40、最大210スピーカー呼出音増設:最大1台色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器 アイホン1窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器アイホン
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)形状組込型(EIA規格ラック)質量(kg)約5.1タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大10(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
5窓用壁付型呼出副表示器 アイホン5窓用壁付型呼出副表示器アイホン
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.4電源電圧(V)DC12(表示器より供給)消費電流(mA)待受時40、最大210スピーカー呼出音増設:最大1台色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
3窓用壁付型呼出表示器 アイホン3窓用壁付型呼出表示器アイホン
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.8タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
シンプル庇 日本化学産業シンプル庇日本化学産業
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
本体を最小限に薄くし、スマートな取付部品を採用することによりシンプルさを最大限に実現。 本体には高耐食性めっき鋼鈑、シャフト部、取付ビス類にはステンレスを採用し、高い耐久性を実現。 本体塗装には、アクリルウレタン樹脂塗料を採用し、高い耐候性を実現。
用途設計士が好む最薄シンプル庇です。庇使用により玄関内有効面積が増加します。仕様高耐食溶融めっき鋼板(板厚=2.3mm)性能【耐風圧】1686(N/m2)(172(kgf/m2))材質【シャフト(吊り金具)】ステンレス(SUS304)【取付部品】ステンレス(SUS304、SCS14)表面仕上げアクリルウレタン焼付塗装出幅(mm)910積雪荷重(N/m2)980(100kgf/m2)
ハンドパレットトラック ビシャモンハンドパレットトラックビシャモン
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。作業の容易なニュートラル弁です。鮮かな焼付塗装です。全機種に装備したニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。アルミのホイールを採用し、操作が一段と容易です。
仕様●ステアリングホイール:ウレタン車輪 径175×幅63mm●ロードホイール:ウレタン車輪 径65×幅100mm(シングル車輪)トラスコ品番827-9620ブレーキ有無全幅(mm)520全高(mm)1178寸法A(mm)955均等荷重(kg)1500寸法B(mm)1085フォーク幅W(mm)153フォーク長さ(mm)1220フォーク最低高さ(mm)65フォーク最高高さ(mm)200フォーク間隔(mm)214
エコクリーン・スープレードル IKDエコクリーン・スープレードルIKD
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
●スポット溶接とろう付けの併用ですき間をなくし、カップと柄を完全密着させています。●「スポット溶接」と「ろう付け」のダブル加工で、すき間が無い上、エコクリーン加工で完全に汚れを残しません。●エコクリーンシリーズは、親水性を持つ無機系塗料の焼付塗装による強力な洗浄効果を持ったゼロクリア加工を施した環境に優しい製品です。●水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。●川や湖、海の環境に優しい製品です。●抗菌性を持っていますので、衛生面で安心です。●サイズも豊富です。
用途●研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止。RoHS指令(10物質対応)対応
エコクリーン・万能トング IKDエコクリーン・万能トングIKD
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から翌々日出荷
水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水量を減らせます。抗菌性を持っていますので、衛生面で安心です。エコクリーンシリーズは、親水性を持つ無機系塗料の焼付塗装による強力な洗浄効果を持ったゼロクリア加工を施した環境に優しい製品です。水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。川や湖、海の環境に優しい製品です。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止。材質ステンレス(SUS430)(無機系親水性塗料の焼き付け塗装)幅(mm)35シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
Stand w.Vase(スタンド ウィズ ベース) クレイStand w.Vase(スタンド ウィズ ベース)クレイ
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
<素材説明>ストーンウェア:陶器と磁器の中間的な性質で耐水に優れています。鉄:一般的で加工がしやすい金属のひとつです。水分が付着すると錆びが出ます。<仕上方法>ペイント:デザインによって釉薬を使用せず、製品の表面に油性塗料や水性塗料で着色を施しています。ひとつずつ手で仕上げていますので、仕上がりには個体差があります。焼付塗装:陶器やガラスなどにペイントを施し、高温で焼き付ける技法です。箔仕上:金箔・銀箔を使いひとつずつ手で仕上げています。箔部分に多少個体差があり、強くこすると剥がれることがあります。
材質/仕上ストーンウェア・鉄/ペイント・焼付塗装・箔仕上WHITE寸法(Φ×高さH)(cm)13×67内径(Φcm)10
IRON STAND filigrane(アイアン スタンド フリグラン) クレイIRON STAND filigrane(アイアン スタンド フリグラン)クレイ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
<素材説明>鉄:一般的で加工がしやすい金属のひとつです。水分が付着すると錆びが出ます。<仕上方法>焼付塗装:陶器やガラスなどにペイントを施し、高温で焼き付ける技法です。ペイント:デザインによって釉薬を使用せず、製品の表面に油性塗料や水性塗料で着色を施しています。ひとつずつ手で仕上げていますので、仕上がりには個体差があります。
材質/仕上鉄/焼付塗装・ペイントBROWN寸法(幅W×長さL)(cm)内寸:19×19
エポキシ変性メラミン樹脂系焼付け形下塗り塗料 オルガエコ プラサフ ニッぺ(日本ペイント)エポキシ変性メラミン樹脂系焼付け形下塗り塗料 オルガエコ プラサフニッぺ(日本ペイント)
15,980税込17,578
1缶(16kg)
4日以内出荷
焼付け形エポキシ変性メラミンアルキド樹脂系下塗り塗料 厚塗りでのピン、たれがおこりにくい塗料です。 研ぎ性が極めて良く、上塗りの吸い込みが少ない塗料です。 メラミンアルキド系上塗りとウエットオンウエット塗装ができます。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。 RoHS指令・SVHCリストの対象物質を意図的に配合していません。
用途メラミンアルキド樹脂系上塗り塗料(オルガネオなど)下塗りとして 産業機械、医療機器、金属製品仕様【塗装粘度(秒/岩田カップ20℃)】エアスプレー : 20~60/エアレススプレー : 30~80/静電塗装 : 20~40【標準焼付条件(被塗物温度℃×キープ時間分)】110~160×20【セッティング】10分以上【理論塗付量】66~264g/m2【希釈率(外割wt%)】エアスプレー : 8~18、エアレススプレー : 6~15、静電塗装 : 13~18荷姿石油缶適合材鉄[SPCC](溶剤脱脂、リン酸鉄処理、リン酸亜鉛処理)/電気亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)/合金化亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)膜厚(μm)(ドライ)20~80塗装エアスプレー・エアレススプレー・静電塗装危険等級希釈(シンナー)オルガセレクトシンナー(ブース温度により使い分け)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料オルガエコプラサフカタログ(0.93MB)取扱説明書(0.37MB)危険物の性状非水溶性
メラミン樹脂系焼付け形上塗り塗料 オルガネオ ニッぺ(日本ペイント)メラミン樹脂系焼付け形上塗り塗料 オルガネオニッぺ(日本ペイント)
16,980税込18,678
1缶(16kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
焼付け形メラミンアルキド樹脂系塗料オルガネオシリーズの標準タイプです。 静電作業性が良好です。 鮮映性に優れ量感のある仕上がりが得られます。 一般的なメラミンアルキド樹脂系上塗り塗料に比べて、短時間で焼付けができます。 (標準焼付け130℃×10分) 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。 RoHS指令・SVHCリストの対象物質を意図的に配合していません。 色相オルガネオシリーズ原色16色、ホワイト・ブラック艶消し、クリヤー、フラットベースの22種類をラインナップ。
用途1コート仕上げの場合は次の素材が適しています。 電気機器、配電盤、金属製品、農機具、鋼製家具、ボンベ、ドラム缶など仕様【塗装粘度(秒/岩田カップ23℃)】15~25【標準焼付条件(被塗物温度℃×キープ時間分)】130×10【セッティング】10分【理論塗付量】54~81g/m2【希釈率(外割wt%)】20~40荷姿石油缶適合材鋼板(リン酸亜鉛処理)/溶融亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)/合金化亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)膜厚(μm)(ドライ)20~30塗装エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など)危険等級希釈(シンナー)オルガセレクトシンナー(温度により使い分け)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料オルガネオカタログ(1.21MB)取扱説明書(0.22MB)危険物の性状非水溶性適合下塗り(塗料)オルガエコプラサフ/ニッペ パワーバインド
軽量部材適用横つりクランプ イーグルクランプ軽量部材適用横つりクランプイーグルクランプ
56,980税込62,678
1台
5日以内出荷
2点つりで最小荷重20kgを実現フランジ幅75mmのI形鋼に使用可能な横つりクランプ確実に効くラッチ式ロック装置つり荷重による強力自動締め付け機構高周波焼き入れ済の特殊合金鋼製カムクラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ焼付塗装(エポシキ塗料)仕上げ傷の目立たないローレット仕様のカムと旋回アゴ取り扱いやすい大型のつり環
用途横つり、水平つり、運搬、引起こし、組立、搭載、建方作業、プレス加工、ベンディング加工、溶接質量(kg)0.96使用荷重(kg)最小/最大:10/100適合部材鋼板、形鋼、H形鋼、I形鋼、L形鋼、みぞ形鋼、山形鋼、ロンジ材、クレーンビーム、鉄鋼構造物、橋梁、 鋼製梁、鋼製枠、鉄骨適合範囲(mm)1~12
軽量部材適用縦つりクランプ イーグルクランプ軽量部材適用縦つりクランプイーグルクランプ
52,980税込58,278
1台
翌日出荷
2点つりで最小荷重20kgを実現大きめのつり環で使いやすい縦つりクランプ確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)つり荷重による強力自動締め付け機構高周波焼き入れ済の特殊合金鋼製カムクラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ焼付塗装(エポシキ塗料)仕上げ傷の目立たないローレット仕様のカムと旋回アゴ取り扱いやすい大型のつり環
用途縦つり、運搬、 反転、組立、搭載、建方作業、プレス加工、ベンディング加工、溶接質量(kg)1使用荷重(kg)最小/最大:10/100適合部材鋼板、平鋼、形鋼、パイプ、鍛造物、鋳造物、クレーンガーダー、クレーンビーム、鋼矢板、鉄鋼構造物、鋼製梁、鋼製枠、鉄骨適合範囲(mm)1~10
ロック メタルシールドECO ロックペイントロック メタルシールドECOロックペイント
23,980税込26,378
1缶(16kg)
5日以内出荷
特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要で有害な重金属を含んでいません。(2021年4月現在) RoHs/ELV指令に対応しています。 亜鉛メッキ鋼板やアルミ材、ステンレス材など各種素材との付着性に優れています。 塗装作業性に優れたタレにくい設計です。 ノンサンディングタイプでブリードや吸い込みが少なく、きめ細かな美しい仕上り外観品質が得られます。 常温乾燥型から焼付塗料まで幅広い上塗り適応性を有しています。 ホルムアルデヒド放散等級区分F☆☆☆☆(登録番号:R01167)
用途ロック メタルシールドECOは、各種金属・非鉄金属への付着性・耐食性・幅広い上塗り適応性を有し、特化則対応、PRTR届出不要など環境に配慮したオールレンジタイプ(汎用型)の1液変性エポキシプライマーです。 「ロック メタルアーマーECO」の高い作業性と美しい仕上り外観品質を継承した、コストパフォーマンスに優れたプライマーで大型車両、産業機械、建設資材、電気機器、鋼製家具、各種金属部品などの下塗りに適しています。仕様【塗り重ね可能製品】073L、088L、202L 焼付塗料 : 049L、050L、065L、200L※各種塗料の詳細はカタログ、製品説明書またはTDSをご確認ください。【推奨塗料】 上塗り 073L ハイロックECO(環境配慮型 4:1 アクリルポリウレタン樹脂塗料)、 プラサフ 202L カラーステージ(環境配慮型 2液 ノンサンディング&サンディング ウレタンプラサフ)、202L クライマックス (環境配慮型 2液 厚盛りウレタンプラサフ)塗料粘度希釈時 20℃/18~35秒 イワタカップ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L適応【素材(被塗物)】鉄鋼板、亜鉛メッキ鋼板、ステンレス、アルミニウム※各種素材に対する付着性、耐食性については本TDS「塗膜性能」をご確認ください。RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら