28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シム&ゲージSUP10焼入れバネ鋼
焼入れリボン鋼とは、ばね用炭素鋼帯の一種であり、一般に焼入鋼帯と呼ばています。ばね用炭素鋼帯とは、冷間圧延して製造される炭素鋼帯であり、一般に板金加工の分野において薄板ばねやゼンマイを中心に、幅広い用途で使用されています。
厚さ(mm)2 長さ(m)1
1枚
16,980 税込18,678
9日以内出荷

シム&ゲージ焼入れリボン鋼
焼入れリボン鋼とは、ばね用炭素鋼帯の一種であり、一般に焼入鋼帯と呼ばています。ばね用炭素鋼帯とは、冷間圧延して製造される炭素鋼帯であり、一般に板金加工の分野において薄板ばねやゼンマイを中心に、幅広い用途で使用されています。
長さ(m)1
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質焼入鋼 幅公差(mm)±0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
298 税込328
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

泰豊トレーディング焼入れリボン
金属素材シリーズ。バネ用途など
長さ(mm)1000
1個
299 税込329
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面処理ワックス、ペイント処理 巻種類リボン巻き 伸び(%)3 引張剪断強度(N/mm2)750
1巻
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301 種別ロール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 幅(mm)100 材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート 材質SUS301 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
698 税込768
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

フィラーテープ モノタロウ 動画あり
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等 長さ(m)1 テープ幅(mm)12.7 材質SK焼入鋼
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 幅(mm)100 材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包に 厚さ(mm)0.5 表面処理ブルーワックス 巻種類リボン巻き 伸び(%)3-4 引張強度(N/mm2)800
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1枚
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1枚
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に 焼入硬度490-620 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
36日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

延生金属帯鉄
エコ商品
帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包用 表面処理ワックス、ペイント処理 引張強度(N/mm)750 巻種類リボン巻き 伸び(%)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。
材質ポリプロピレン(PP) 紙管内径(mm)200 破断伸度(%)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃長210mm鞘付タイプの生木剪定作業用スチール製鋸。鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性アップ。・グリップ部、鞘はブナ材にニス塗りを施しております。目立ては江戸目の普通目。あさり加工あり。
用途生木の剪定、工作等に 刃長(mm)210 全長(mm)345 質量(g)220 グリップ長さ(mm)130 材質(グリップ)天然木 板厚(mm)0.8 材質(頭)スチール
1丁
2,198 税込2,418
3日以内出荷

折りたためるタイプの生木剪定作業用スチール製鋸。鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップします。グリップ部はサクラ材にニス塗りを施しております。目立てはイバラ目の普通目。あさり加工あり。
用途生木の剪定、工作等に 刃長(mm)210 折込 全長(mm)480/(折込時)260 幅(mm)50 質量(g)120 グリップ長さ(mm)255 材質(グリップ)天然木 板厚(mm)0.7 材質(頭)スチール
1丁
1,598 税込1,758
3日以内出荷

刃長240mm鞘付タイプの生木剪定作業用スチール製鋸。鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性アップ。・グリップ部、鞘はブナ材にニス塗りを施しております。目立ては江戸目の普通目。あさり加工あり。
用途生木の剪定、工作等に 刃長(mm)240 全長(mm)380 質量(g)230 グリップ長さ(mm)130 材質(グリップ)天然木 板厚(mm)0.8 材質(頭)スチール
1丁
2,298 税込2,528
5日以内出荷

鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度、切れ味、持続性がアップします。グリップ部はサクラ材にニス塗りを施しております。目立てはイバラ目の普通目。あさり加工あり
仕様●型番:153332●全長:480mm(折込時:260mm)●刃長:210mm●ピッチ:2.75mm●刃厚:0.7mm●適用材:生木●材質:グリップ:天然木鋸部:スチール アズワン品番65-3885-81
1丁
1,750 税込1,925
翌日出荷

鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップします。グリップ部はサクラ材にニス塗りを施しております。目立てはイバラ目の細目。あさり加工あり。折りたためるタイプの生木剪定作業用スチール製鋸。
用途生木の剪定、工作等に 刃長(mm)210 折込 全長(mm)480、(折込時)260 幅(mm)50 質量(g)120 グリップ長さ(mm)255 材質(グリップ)天然木 板厚(mm)0.7 材質(頭)スチール
1丁
1,598 税込1,758
3日以内出荷

SKS3 【オーダー】フリープレート SKS3 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~50.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,325 税込1,458
翌々日出荷

材質ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H) 長さL(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


刃渡り(mm)150 仕様焼入鋼帯・防錆袋入り 材質SK85 全長(mm)205 質量(g)17 タイプ片刃・替刃式 ピッチ(mm)1.5 刃厚(mm)0.6 適合材一般木材、集成材、合板 刃先処理なし 適合替刃10039 アサリ
1枚
1,898 税込2,088
6日以内出荷

刃渡り(mm)150 全長(mm)270 仕様焼入鋼帯・防錆紙入り 付属品専用サヤ 材質SK85 質量(g)100 タイプ片刃・替刃式 ピッチ(mm)1.5 刃厚(mm)0.6 柄長さ(mm)115 適合材一般木材、集成材、合板 刃先処理なし 適合替刃10040 アサリ
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷

1本
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)