サビに強いステンレス製の煙突部材
用途二つ割でパイプを挟んで受足で壁に固定します。
材質SUS304
「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。
種類吊バンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上
締付ボルト(サイズ)M8×25
吊ボルト径W3/8
二つ割と受け足のセット。パイプは90mm~120mmのサイズに使用可能。受け足は300mm~400mmまでスライド可能。
用途パイプをはさんで受け足で壁に固定します。
材質SUS304
1セット
¥989
税込¥1,088
当日出荷
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)45
1個
¥32,900
税込¥36,190
4日以内出荷
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
サビに強いステンレス製の煙突部材
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。
材質SUS430
厚さ(mm)0.3
長さ(cm)90
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。
材質SUS 304製
種類フロアーバンド
板厚0.5mmの角板付きの鋼製スリーブです。
用途外壁貫通スリーブに。
材質亜鉛めっき鋼板
厚さ(mm)鋼鈑:0.6
用途支線、アームタイの取付けに。
メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。
規格JR標準仕様品
「A10167組式TN吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。適合管外径を3段階に切り替えできます。
種類吊バンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上
用途薪ストーブ部品
材質ステンレス(SUS430)
呼び径(mm)106
1本
¥3,780
税込¥4,158
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品
材質ステンレス(SUS430)
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌々日出荷
材質亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)0.6
用途薪ストーブ部品
材質ステンレス
寸法(mm)100~153
調整範囲(mm)脚:260~395
1本
¥2,290
税込¥2,519
翌々日出荷
アンテナマストの固定に使います。
全長(m)30
サビに強いステンレス製の煙突部材
用途パイプを挟んで受足で壁に固定します。
材質SUS304
関連キーワード