3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量ポケットサイズのデジタル照度計。 セパレートタイプセンサーにより離れた場所の測定が可能。 電池電圧低下表示機能付。
付属品取扱説明書 トラスコ品番221-8208 コード長さ(m)1.5 表示3.5桁LCD表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:70×131×25、センサ:55×82×7 センサーフォトダイオード 分解能1、10Lux サンプリング2回/秒 表示内容オーバー表示:最上位桁 "1"のみ表示 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受光部が着脱可能なデジタル照度計です。取り付けたまま片手で測定することも、取り外して受光部を持って測定することもできます。
寸法(mm)63×37×169 質量(g)約185 電源単3電池×2(テスト電池付属) 精度±3%rdg 表示LCDディスプレイ 機能ホールド、最大・最小値、オートレンジ、電池残量、オートパワーオフ 測定範囲(Lux)0.0~199.9/1999/19990/199900 受光素子シリコンフォトダイオード
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

テクノオプティスデジタル照度計
本製品は、オートレンジ機能とワイドな測定範囲を備えたポケッタブルなデジタル照度計です。照明設計者や電気工事施工者等の専門化はもちろんのこと、誰にでも簡単で正確な測定ができます。液晶デジタル表示で、広範囲の測定がオートレンジで可能。使い勝手の良い、可動式受光ヘッド、測定ホールド機能。JIS規格 一般形A級照度計に準拠
用途建設・建築施工業者による照明施設評価。工場、店舗、学校、事務所等の室内照明保守管理。道路、公園、屋外施設、駐車場等の屋外照明保守管理 仕様照度計 階級:JIS規格一般形A級照度計に準拠 電源(V)9乾電池 型式 6F22 (市販品) 直線性±5% of rdg. ±1 digit 測定範囲(Lux)0.1~19990/オートレンジ 受光素子シリコンフォトダイオード 相対分光感度特性9%以下 標準比視感度からの外れ f1 斜入射光特性10°± 1.5%以内、30°: ± 3.0%以内、60°±10.0%以内 、80°±30.0%以内
1台ほか
63,980 税込70,378
16日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)