34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照度測定のほか、照度の偏差測定、照度の積算測定が可能 電源スイッチをONするだけで、自動的にゼロ調整(CAP不要)しますので、すぐに照度測定ができます。また、デジタル出力とアナログ出力の両方が可能ですので、パソコンと連動・レコーダーによる照度連続記録ができます。
型式受光部分離型デジタル照度計(2~30点多点照度測定可) 寸法(mm)69(W)×174(H)×35(D) 測定範囲照度:0.01~299900Lx積算照度:0.01~999900×103Lx・h 0.001~9999h 質量(g)200(電池別) 電源単3形電池2本/専用ACアダプター 電池寿命72時間以上(アルカリ電池使用時の連続測定において) クラスJIS C 1609-1:2006 一般形AA級照度計に準拠 補正機能補正係数(C.C.F.)による設定:測定値×0.500~2.000
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Bluetooth(R) 無線技術搭載、測定データをスマートフォンやタブレットに送信 LED/OLED照明の測定に対応 消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200 000 lx)まで広くカバー 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマホールド機能を搭載 内部メモリに最大99データを保存、PC転送で作業効率を向上。 該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
仕様<D/A出力>出力レベル:2V/レンジf.s.(レンジf.s.を超えた場合は2.5 V出力)、出力確度:±1% rdg. ±5mV(表示カウントに対して)、<表示ステップ>【20 lx/200 lx/2000 lx】1カウントステップ、【20000 lx/200000 lx】10カウントステップ/100カウントステップ セット内容受光部(キャップ付)、表示部、接続ケーブル、USBケーブル、通信ソフト(LUX METER Application Disc)、取扱説明書(FT3425)、収納ケース、単3電池×2本 測定範囲【20 lx/200 lx/2000 lx】0.00 lx~20.00 lx/0.0 lx~200.0 lx/0 lx~2000 lx、【20000 lx/200000 lx】00 lx~20000 lx/000 lx~200000 lx 質量(g)320 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、最大定格電力500mVA、または単3形マンガン乾電池(R6)×2、USBバスパワーDC5V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×170×39 連続使用時間(時間)300(LR6使用, Bluetooth(R) OFF)、80(LR6使用, Bluetooth(R) ON) 機能タイマホールド、メモリ (最大99個)、ホールド、オートパワーオフ、ブザー音、バックライト、ゼロアジャスト 準拠規格JIS C 1609-1: 2006 一般形AA級、DIN 5032-7: 1985 class B 応答時間(秒)オートレンジ:5以内、マニュアルレンジ:2以内 レンジ切替測定:オート/マニュアル 確度保証温湿度範囲21℃~27℃、75%rh以下(結露しないこと) 直線性±2% rdg. (3000 lxを超える表示値に対しては1.5倍) 受光素子シリコンフォトダイオード インターフェイスUSB 2.0、Bluetooth(R) 4.0LE 階級(級)JIS C 1609-1: 2006 一般形AA サービス分類レンタル
1台
4,198 税込4,618
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測定範囲(Lux)200・2000・20000・200000 分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx 精度(%)±6(LEDは測定できません) 機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフ
1個
739 税込813
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽いプッシュスイッチ1個で、表示はオン・即時ホールド/タイマーホールド・オフになります。
測定範囲(Lux)0.0~40000 分解能0.1Lx 精度(%)±5以内 サンプリング2(回/秒) 電源単4乾電池×1本 寸法(mm)61×29×115 質量(g)100
1個
743 税込817
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JCSS校正付となります。JIS AA級、DIN Class Bに準拠した高精度な照度計です。PWM光に対応しております。電源スイッチをONするだけで、自動的にゼロ調整(CAP不要)しますので、すぐ照度測定ができます。受光部が取り外せ、本体と市販のLANケーブルで接続可能です。(標準構成品:3mのLANケーブル)
斜入射光特性3%以下(f2) 測定レンジオートレンジ 測定機能NORM/照度(lx)、Δ/照度差(lx)・照度比(%)、Σ/積算照度(lx・h)・積算時間(h)、時間平均照度(lx) 測定範囲照度0.01~299,900lx、積算照度0.01~999,900×103lx・h、0.001~9999h 直線性指示値の±2%±1digit 特性【温度・湿度】指示値の±3% 使用環境温湿度-10~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと 電源単3形電池2本/本体用ACアダプター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×35×174 仕様【分光応答度】標準分光視感効率V(λ)からの外れ(f1´)6%以下
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

計量法の型式承認試験に合格 作業性、安全性の面で重要な要素である照度を測定します。受光部を分離するための延長ケーブルも付属しており、高い位置の測定などに便利な照度計です。
セット内容デジタル照度計、キャップ、ソフトケース、延長ケーブル、アナログ出力プラグ、9V形乾電池×1、収納ケース 寸法(mm)約180(L)×70(W)×33(H) 測定範囲0.01~199000Lx 質量(g)270(電池含む) 電源9V乾電池(JIS 6F22)×1 連続使用時間(常温)RS-232C未使用時 約13時間、RS-232C使用時 約5時間
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デジタル照度計 セパレートタイプ モノタロウ 動画あり
受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。 材質PVC+ABS 寸法(mm)(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16 質量(g)175(電池含まない) 電源角型9V乾電池(6F22)×1個 精度±(5%+10digits) 分解能1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux) 測定範囲(Lux)1~50000 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

コニカミノルタセンシング【レンタル】PWM光対応照度計(校正書付)
PWM光に対応した次世代照明も正確な測定が可能! 受光部が取り外せ、本体と市販のLANケーブルで接続可能。(標準構成品:3mのLANケーブル) 一般照明用光源や照明用白色発行ダイオードなどの測定には、JIS AA級に準拠した照度計の使用が要求されています。
仕様【湿度特性】指示値の±3% 寸法(mm)69(W)×174(H)×35(D) 測定範囲照度:0.01~299900Lx、積算照度:0.01~999900×103Lx・h 0.001~9999 h 質量(g)200(電池別) 電源単3形電池2本(連続72時間以上)、または本体用ACアダプター 測定機能NORM:照度(Lx)、Δ:照度差(Lx)・照度比(%)、Σ:積算照度(Lx・h)・積算時間(h)、時間平均照度(lx) 測定レンジオートレンジ 温度特性指示値の±3% 受光素子シリコンフォトセル
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に! 計量法型式取得、JIS規格一般型AA級準拠の高精度照度計です。計量法の型式承認EE111号を取得しています。
仕様【湿度特性】±3%以内(結露なきこと) セット内容本体、キャップ、ソフトケース、延長ケーブル(5m)、USBケーブル、USBドライバー、クイックマニュアル、収納ケース 寸法(mm)188×65×34(突起部除く) 質量(g)200(乾電池除く) 電源単3形アルカリ乾電池2本、または専用ACアダプタ(別売付属品) 表示範囲0.005~999900Lx(オート/マニュアル/6段レンジ) 直線性±2%rdg±1digit(オートレンジ) 温度特性±3%以内(-10~40℃ 23℃基準) 受光素子シリコンフォトダイオード 相対分光感度特性(可視域)6%以下(標準分光視感効率からの外れf1&#x27;) 斜入射光特性(系統的な外れf2:3%以下)10°:±1%以内、30°:±1%以内、50°:±5%以内、60°:±5%以内、80°:±10%以内
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。
用途明るさを測定するデジタル照度計 測定範囲(Lux)0~40000 トラスコ品番397-9431 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側) 質量(g)210 電源9V電池1本 精度0~10000lux:±(4%+10dgt)●10001~40000lux:±(5%+10dgt) 分解能0.1ルクス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

新しい明かり。LED照明/有機EL照明にも対応 白色LEDの色温度に最適な小型・軽量タイプの色彩照度計です。 光の相関色温度(K)・色度(xy)・照度(lx)・三刺激値(XYZ)・主波長・刺激純度の測定及び表示が可能です。
セット内容本体、ケース、受光部キャップ、延長用LANケーブル、延長用アダプター(T-A20)、受光部アダプター(T-A21)、データマネジメントソフトウェア CL-S10w、ストラップ、単3形乾電池×2、収納ケース、USBケーブル 寸法(mm)69(W)×174(H)×35(D) 測定範囲0.1~99990Lx(色度表示は5Lx以上) 質量(g)215(電池含まず) 電源単3形アルカリ乾電池×2、または専用ACアダプタ 測定レンジオート(4レンジ) 電池寿命約72時間(アルカリ電池使用時の連続測定において) 確度Ev :指示値の±2%±1digit、xy :±0.002 (A光源、800Lxのとき)
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

片手で扱え、最大測定値ホールド(MAXホールド)機能付なので、見やすく便利です。消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付です。
用途環境調査・建築現場での照度測定。非常灯の照度測定。 トラスコ品番402-7108 材質ABS樹脂 質量(g)190 電源積層型9V乾電池×1本(別売) 精度±(5%rdg+4digit) 測定方式シリコンフォトダイオード 分解能0.1Lx 連続使用時間(時間)約260(アルカリ電池使用時) 測定範囲(Lux)0~200000 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×38×170
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

照度測定、0~200000幅広い範囲で測定と温度測定が可能です。 最高/最低/HOLD機能/記録機能/温度表示/オートパワーオフ/バックライトの充実した機能付。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。 材質ABS樹脂 質量(g)123(電池含まず) 電源単4アルカリ乾電池3本(別売) 本体寸法(幅W×全長×高さH)56×193×32 精度(%)±4 温度精度±1.0℃ 表示形式×1:0~199.9Lux、×10:200~1999.9Lux、×100:2000~19999.9Lux、×1000:20000~200000Lux 使用環境0~40℃、10~90%RH 保存環境-10~50℃/10~90%RH 測定温度範囲(℃)-9.9~49.9 測定範囲(Lux)0~200000 取扱説明書(1.4MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

照度計 HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)照度計
LED照明の測定に対応。 消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。 内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。
表示1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ 表示桁数2000カウント 表示単位Lx(ルクス) 受光素子シリコンフォトダイオード 液晶表示器4桁 階級(級)JIS C 1609-1:2006 一般形AA
1台ほか
75,980 税込83,578
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

快適な照度環境実現のために! JIS一般形A級準拠照度計 JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計 0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2 適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326 表示デジタル表示 連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×63×37 応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下 使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2 使用温湿度範囲0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと) 直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準) 受光素子シリコンフォトダイオード RoHS指令(10物質対応)対応 特性斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルビームタイプで見やすいカラー液晶採用です。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。お求めやすい紫外測定可能タイプです。
1個
2,278 税込2,506
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高精度の最上位機種。ダブルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。
寸法(mm)590×450×255 波長範囲(nm)190~1100 バンド幅(nm)1(スペクトル) 精度(nm)0.2 測定方式ダブルビーム(1200ライン/mm) 対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit) 電源(V)AC100(50/60Hz) 付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)
1個
7,510 税込8,261
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

質量(g)250 規格JIS C 1609:1993 「一般形A級」 準拠 電源006P(9V)乾電池×1個 精度±6%(LEDは測定できません) センサーシリコンフォトダイオード 分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx 機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフ サンプリング2.5回/秒 測定範囲(Lux)200・2000・20000・200000 サイズ(mm)56×38×172 操作温湿度-10~+50℃、80%RH サービス分類レンタル
1個ほか
739 税込813
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コニカミノルタデジタル照度計
DLP型プロジェクタや照明用LED光源など、従来の照度計では正確な測定が行えなかったパルス幅変調調光の光源に対応した照度計です。 T-10Aは受光部を本体から取り外してLANケーブルで接続できます。暗箱内など手の届かない場所での遠隔測定が可能です。 T-10MA/WsAはミニ受光部を備え、狭い場所でも照度測定が行えます。T-10WsAは受光部・コードが防水仕様であるため、水中での照度測定が可能です。 オプションのデータ処理ソフトウェアと複数の受光部を用いて、同時に最大30点までの多点測定管理を行うことができます。
付属品ソフトケース、キャップ/ミニキャップ、ストラップ 電源単3電池×2(付属)またはACアダプタ(別売) 本体寸法(mm)69×35×174 測定機能照度(Lx)、照度差(Lx)、照度比(%)、積算照度(Lx・h)、積算時間(h)、時間平均照度(Lx) 直線性±2%±1dgt 受光素子シリコンフォトセル 入出力USB アナログ出力
1個
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様湿度特性(fH):EV/±5%・xy/±0.006、湿度特性(fH):EV/±3%・xy/±0.006、斜入射光特性(f2):6%以下、可視域相対分光応答特性(f1’):9%以下、照度計の階級:JIS C1609-1:2006 一般形A級照度計に準拠、DIN 5032 Part 7 Class C に準拠 セット内容本体(受光部と取り合わせ済)、本体用ケース、ストラップ、ソフトウェア(CD)、USB接続ケーブル、クイックガイド 測定範囲定常光:1~200,000 lx 1,563~100,000 K(色温度表示は5 lx以上)、フラッシュ光:20~20,500 lx・s 2,500~100,000 K 質量(g)230(電池含まず) 電源単3形電池(アルカリまたはマンガン)×2本、USBバスパワー センサーCMOS リニアイメージセンサ 機能メモリ機能999データ、プリセット機能、オートパワーオフ 波長(nm)出力間隔:1、測定範囲:380~780 インターフェースUSB 2.0 Mini B 繰返し性EV:1%+1digit(30~200,000 lx)・5%+1digit(1~30 lx)、xy:500~200,000 lx:0.001、xy:100~500 lx:0.002、xy:30~100lx:0.004、xy:5~30lx:0.008 測定時間(秒)定常光最長:15、定常光最短:0.5、フラッシュ光:1~1/500(1ステップ切替可能) 使用温湿度範囲-10~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと 保管温湿度範囲-10~45℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと 確度EV:指示値の±5%±1digit、xy:±0.003(800 lx) 表示モードテキスト、スペクトル、スペクトル比較、演色評価、CIE1964、CIE1964比較、CIE1976、CIE1976比較 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)27×73×27~40(ボタンなどの突起物含まず) 言語表示日本語、英語、中国語(簡体字) 表色系・表色値相関色温度 Tcp、偏差 Δuv、XYZ、xy、u&#x27;v&#x27;、主波長 λd、刺激純度 Pe、分光放射照度、照度 EV、平均演色評価数 Ra、特殊演色評価数 Ri(i=1~15)、ピーク波長 λp、露光量
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コニカミノルタセンシング【レンタル】分光放射照度計(校正書付)
照度(lx)、相関色温度(K)、色度(xy)の測定及び表示が可能 光の演色評価数、相関色温度、色度、照度(JIS一般形AA級)、三刺激値、主波長刺激純度、ピーク波長、分光放射照度値(360nm~780nm 1nmピッチ:外部出力のみ)の測定が可能です。測定データをエクセルに直接取り込んで自在に処理ができます。
仕様【出力波長間隔】1 nm【スペクトル波長幅】約 10 nm(半値幅)【波長精度】±0.3 nm(JIS Z 8724 で規定される 435.8 nm、546.1 nm、585.3 nmでの重心波長) セット内容本体(CL-500A)、受光窓キャップ(ストラップ付/T-A13/本体に装着済み)、リストストラップ(CR-A73/本体に装着済み)、ACアダプター(AC-A305F/USB仕様)、USBケーブル(A-Bタイプ/2m)、データ管理ソフトウェア CL-S10w(CD-R)、ソフトケース(FD-A05)、収納ケース(本体/CL-S10w)、ご使用の前に(CL-500A)、インストールガイド(CL-S10w) 寸法(mm)70(W)×83(H)×165(D) 質量(g)350 電源内蔵リチウムイオン電池 動作可能時間:6時間(新品フル充電時)/AC アダプタ、USB バスパワー 測定時間Super Fast モード:約 0.2 秒(PC 接続時のみ)/FAST モード :約 0.5 秒/SLOW モード :約 2.5 秒/露光時間自動設定(高精度)モード:約 0.5 ~ 27 秒 インターフェースUSB2.0 測定波長360~780nm
1台
5,398 税込5,938
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Tenmars照度計
アズワン品番1-1633-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
22,000 税込24,200
当日出荷

定量測定もできる多機能ハイスペックタイプ。シングルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。4つのセルを搭載できます。
仕様迷光:0.05% T@220nm、340nm 付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ) 寸法(mm)490×385×230 質量(kg)14 電源(V)AC100 50/60Hz 対応OSWindows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit) 測定方式シングルビーム(1200ライン/mm) 測定精度透過率/±0.5% T 再現性0.3nm 光源タングステンランプ、重水素ランプ インターフェースUSB、パラレルポート 波長範囲(nm)190~1100 測定範囲(A)透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3、濃度/0~9999C ホルダー4連セルホルダー 読み取り速度最大3000nm/min バンド幅(nm)スペクトル:2 精度(nm)±0.5 安定性0.0008A/h@500nm サービス分類レンタル
1台
5,190 税込5,709
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CANA-0010は軽いプッシュスイッチ1個で、表示はオン・即時ホールド/タイマーホールド・オフになります。
アズワン品番6-6140-11
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

Bluetooth(R)対応のため、スマートフォンやタブレット端末から操作可能です。USBケーブルでPCに繋ぎデータ転送が可能です。マイクロSDカードに記録を保存することができます。ソフトウェアを利用しデータ管理が可能です。本体のモニターでデータを簡易的に表示することができます。
幅(mm)スペクトル波長:約12(半値幅) 質量(g)約70(電池除く) 電源700mAh再充電リチウムイオン電池(内蔵) 測定項目スペクトル・演色評価数(R1~R15)・CCT・照度・ピーク波長・CIE1931・CIE1976U.C.S・フリッカー率 測定範囲(Lux)70~70000 サイズ(mm)33×.33×90 波長幅(nm)スペクトル:380~780 露光時間6~1000ms サービス分類レンタル
1個
1,742 税込1,916
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
3,298 税込3,628
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
寸法(mm)460×360×185 波長範囲(nm)320~1100 バンド幅(nm)4(スペクトル) 精度(nm)±1 再現性0.5nm 測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C 測定精度透過率/±0.5%T 電源(V)AC100(50/60Hz) 付属品ガラス角セル×4本 仕様【セルホルダー】4連セルホルダー
1個
2,454 税込2,699
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

D2/WIランプにモニターダブルビーム方式を組み合わせたコンパクトタイプです。見やすい液晶画面とシンプルなボタン操作で操作が容易です。微量測定(最小試料量100ul)が可能です。使用頻度の高い定量プログラムやDNA/タンパク質定量,高度な多成分分離定量など,UV/Vis分析に必要なプログラムを装備しています。USBメモリを使用して解析データの持ち運びや、パソコンでの大量保存が可能です。
仕様波長設定:0.1nm単位(波長走査領域設定時は1nm単位) 質量(kg)10 電源(V)単相100~240 50/60Hz 140A 本体寸法(mm)416×379×274mm 測定方式ダブルビーム式測光方式 表示波長:0.1nm単位 電源コード(m)2.4 レンジ測光:吸光度/-0.3~+3.0Abs、透過率/0.0~200% 測定波長(μm)190~1100 バンド幅(nm)5 商品タイプ本体
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

校正証明書付の機種となります。タッチパネルタイプで、豊富な測定項目の中から表示する項目の設定が可能です。
校正証明書一般校正
1台
3,500 税込3,850
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

概要:【サンプル圧縮テクノロジー】【True Pathテクノロジー】により、希釈の必要がなく、極めて簡単で正確な測定が可能です。【サンプル圧縮テクノロジー】:光路ウィンドウとミラーでサンプルを挟み込む独自技術により、サンプルの表面張力に依存することなく、確実な測定を可能にしています。最少0.3uLの微量サンプルで高濃度・高再現性測定ができます。界面活性剤や高濃度バッファを含む、蛋白質溶液の測定にも対応します。また蒸発防止構造により揮発性サンプルの測定にも対応します。【True Pathテクノロジー】:サンプルの吸光度に応じて、自動的に最適な光路長が選択されます。2種類の高精度光路(希釈率:1/15、1/140)で、広範囲なダイナミックレンジをカバーします。微量測定・汎用キュベット・ボルテックスの全てを搭載したハイエンドモデルです。液晶タッチスクリーンを搭載しており、スタンドアロンで使用できます。
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング、定量測定も可能で、幅広い用途で使用可能です。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。USBメモリでデータの保存も容易にできます。操作画面は日本語表示に対応しています。日本語対応で操作性UP!紫外タイプの上位機種
仕様●スキャン速度:最大4200nm/min●スペクトルバンド幅:4nm●セルホルダー:4連セルホルダー●安定度:0.002A/h@500nm●波長再現性:0.5nm●波長精度:±1nm●迷光:0.05%T@360nm 付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本 質量(kg)12 測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C 電源AC100V 50/60Hz 対応OS- 測定精度透過率/±0.5%T 測定方法シングルビーム(1200ライン/) 光源タングステンランプ、重水素ランプ インターフェース- 波長範囲(nm)190~1100 サイズ(mm)460×360×185 サービス分類レンタル
1個
3,974 税込4,371
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アズワン分光光度計
仕様スペクトルバンド幅(nm):1、波長精度(nm):±0.3、波長再現性(nm):0.2、測定方式(mm):ダブルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.04% T@220、360、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0003A/h@500、セルホルダー(mm):光路長10角セル用×2セット 付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD) 質量(kg)19 測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A 電源AC100V 50/60Hz 対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit) 測定精度透過率/±0.3% T 光源タングステンランプ、重水素ランプ インターフェースUSB、パラレルポート 波長範囲(nm)190~1100 サイズ(mm)590×450×255 アズワン品番1-2938-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
939,000 税込1,032,900
当日出荷

5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
仕様迷光: 0.05%T(at360nm) 寸法(mm)460×360×185 質量(kg)11 測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C 測定方式シングルビーム(1200ライン/mm) 測定精度透過率/±0.5%T 再現性(波長) 0.5nm 波長範囲(nm)320~1100 アズワン品番4-2874-01 バンド幅(nm)(スペクトルバンド)4 精度(nm)(波長)±1 商品タイプレンタル品はこちら
1個
307,000 税込337,700
当日出荷

溶存油分測定器 enviro Flu-HCは、高精度なUV光度計で、水中に溶存する油分(多環式芳香族炭化水素-PAH)の濃度を0.1ppb(低濃度バージョン)の分解能で測定
仕様【表示換算成分】TriOS 標準校正液濃度に換算して表示、【AC-1】max.250VAC/1A、【AC-15】max.250VAC/1A、【DC-1】max.30VAC、1A、【データエクスポート】Via Wi-Fi(圧縮tarファイル)、【認証基準】EN61326-1-2013、61010-1-2010、55011-2009+A1:2010 セット内容本体、データロガーTriBox mini、10mケーブル Flu-HC500、電源変換プラグ、取扱説明書 材質【本体】ステンレス、【データロガー】ダイカスト/アルミ合金 長さ(mm)311※コネクタ部除く 寸法(mm)【データロガー】150×139×80 質量(kg)【本体】2.7、【データロガー】1.6 測定範囲0~50ppb、0~500ppb 径(Φmm)68 電源(V)DC12~26 消費電力(W)最大20(センサー消費を除く) 測定方式水中のPAH成分のUV蛍光発光量を測定 感度【検出】0.1ppb(測定範囲 0~50ppb で純水中の場合) アナログ出力2つのアナログ出力、構築設定可、4~20mA(負荷抵抗500Ω以下)、0~5VDC又は0~10VDC(負荷抵抗1kΩ以上)、端子:最大1.5mm2(AWG16) 保護等級IP65 検出器360nm peak 波長(nm)【励起】254 インターフェース【外部】RS232/0~5VDC/4~20mA 表示器3.5インチ・液晶タッチスクリーン(320×240ピクセル) 外装POM 及びステンレス(1.4571) 端子最大2.5mm2(AWG14) リレーリレー接点、接続切替え型接点(SPDT) ネットワークタイプWi-Fi・IEEE 802.11b/g/n 各種認証Type approval for IMO regulations MPEC.184(59)、Class NK 動作温度範囲(℃)0~40 供給電圧(V)【AC電圧】AC85~265(50/60Hz)、【DC電圧】DC10~15、【端子】最大2.5mm2(AWG14) 深度(m)【適合】300または6000 サービス分類レンタル
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)