デジタル照度計テクノオプティス16日以内出荷から30日以内出荷
本製品は、オートレンジ機能とワイドな測定範囲を備えたポケッタブルなデジタル照度計です。照明設計者や電気工事施工者等の専門化はもちろんのこと、誰にでも簡単で正確な測定ができます。液晶デジタル表示で、広範囲の測定がオートレンジで可能使い勝手の良い、可動式受光ヘッド、測定ホールド機能JIS規格 一般形A級照度計に準拠
用途建設・建築施工業者による照明施設評価工場、店舗、学校、事務所等の室内照明保守管理道路、公園、屋外施設、駐車場等の屋外照明保守管理仕様照度計 階級:JIS規格一般形A級照度計に準拠電源(V)9乾電池 型式 6F22 (市販品)直線性±5% of rdg. ±1 digit測定範囲(Lux)0.1~19990/オートレンジ受光素子シリコンフォトダイオード相対分光感度特性9%以下 標準比視感度からの外れ f1斜入射光特性10°± 1.5%以内、30°: ± 3.0%以内、60°±10.0%以内 、80°±30.0%以内