こんなお得な商品も!
デジタル照度計 セパレートタイプ
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。
用途明るさを測定するデジタル照度計
測定範囲(Lux)0~40000
トラスコ品番397-9431
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側)
質量(g)210
電源9V電池1本
精度0~10000lux:±(4%+10dgt)●10001~40000lux:±(5%+10dgt)
分解能0.1ルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
光源選択機能付き(4種)で、400000Lxまで測定します。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:250/500/1000lux●型番:LX-1108●測定対象光源:タングステン電球・蛍光灯・ナトリウム灯・水銀灯●分解能:40/0.01・400/0.1・4000/1・40000/10・400000/100●確度:±(3%rdg+0.5F.S) 100000Lx以上は参考値●表示機能:ピーク時、最大・最小値(ホールド機能付き)●フロントパネル部防滴対応●データホールド機能付き●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:本体/68×30×200mm、センサー部/82×55×7mm●重量:約220g
測定範囲(Lux)0~40.00/36.0~400.0/360~4000/3600~40000
アズワン品番64-3729-31
校正証明書一般校正
1台
¥52,980
税込¥58,278
22日以内出荷
関連キーワード