3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セパレート式のセンサーにより、離れた場所の測定が可能です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:250/500/1000lux●型番:LX-100●分解能(Lx):0~1999/1、2000~19990/10●センサー:フォトダイオード●精度:±(5%+4dgt)●サンプリング:2回/秒●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:本体/70×25×131mm、センサープローブ/55×7×82mm●重量:約195g 測定範囲(Lux)0~19990 アズワン品番64-3729-30 校正証明書一般校正
1台
43,980 税込48,378
31日以内出荷

小型軽量ポケットサイズのデジタル照度計。 セパレートタイプセンサーにより離れた場所の測定が可能。 電池電圧低下表示機能付。
付属品取扱説明書 トラスコ品番221-8208 コード長さ(m)1.5 表示3.5桁LCD表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:70×131×25、センサ:55×82×7 センサーフォトダイオード 分解能1、10Lux サンプリング2回/秒 表示内容オーバー表示:最上位桁 "1"のみ表示 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクノオプティスデジタル照度計
本製品は、オートレンジ機能とワイドな測定範囲を備えたポケッタブルなデジタル照度計です。照明設計者や電気工事施工者等の専門化はもちろんのこと、誰にでも簡単で正確な測定ができます。液晶デジタル表示で、広範囲の測定がオートレンジで可能。使い勝手の良い、可動式受光ヘッド、測定ホールド機能。JIS規格 一般形A級照度計に準拠
用途建設・建築施工業者による照明施設評価。工場、店舗、学校、事務所等の室内照明保守管理。道路、公園、屋外施設、駐車場等の屋外照明保守管理 仕様照度計 階級:JIS規格一般形A級照度計に準拠 電源(V)9乾電池 型式 6F22 (市販品) 直線性±5% of rdg. ±1 digit 測定範囲(Lux)0.1~19990/オートレンジ 受光素子シリコンフォトダイオード 相対分光感度特性9%以下 標準比視感度からの外れ f1 斜入射光特性10°± 1.5%以内、30°: ± 3.0%以内、60°±10.0%以内 、80°±30.0%以内
1台ほか
63,980 税込70,378
16日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)