お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
付属のリモコンでON/OFFが操作できます
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大7台まで連結できます
鮮やかなあかりの昼光色
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
平均演色評価数Ra80
光源色昼光色
使用場所屋内(屋外使用禁止)
電球の種類LED
仕様AC100V使用
トラスコ品番783-6236
材質ナイロン66、塩化ビニル
長さ(mm)1500
質量(g)86
電源(V)100
コード長さ(m)1500
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。
電球の種類SMD LEDチップ 96個
保護等級IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。)
消費電力(W)20
付属品ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個
材質ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m
寸法(mm)685×40×42
質量(g)357
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)3
光源SMD LEDチップ 96個
色温度(K)6000
電源タイプAC式
明るさ(Lm)1700
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
電設工事不要のコンセントタイプ
面発光、広配光タイプ
屋内専用
昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に
光色昼光色
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
エネルギー消費効率(Lm/W)110
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類LED
電源AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)AC100
使用温度(℃)5~30
定格周波数(Hz)50/60
色温度(K)5000
寿命40000時間
保証期間お買い上げ日より1年
演色指数(Ra)80以上
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし
定格6A 125V
定格電圧(V)125
耐熱温度(℃)(1時間)100±3
適合電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電流(A)6
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
トラスコ品番783-6414
材質ナイロン66、塩化ビニル
長さ(mm)500
質量(g)29
コード長さ(m)500
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W)0.2
電球の種類LED
設置場所屋内用
仕様屋内用
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式明暗センサー
設置方式プラグ式
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100
電球の種類LED
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
コード長さ(mm)1500
関連資料棚下照明器具の選び方
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
コンセントを引掛シーリングに変換できます
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
本体寸法(縦×横×高さHmm)26×54×15(プラグ部分までで32)
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。
別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
定格消費電力(W)単体:14.5
最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時
付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個
質量(g)約192
使用温度範囲(℃)10~40
コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5
AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
周囲の明るさが15ルクス以下になると常時点灯します。
常時点灯モードのルーメン値は、約1ルーメンです。人感センサー反応時は、約10ルーメンです。
暗い場所などに設置すると、センサーが人の動きを感知して自動で点灯すします。
家の中の廊下や寝室のベット脇きに設置すると足元の明かりとして利用できるので、大変便利です。
壁コンセントに差しても、余り出っ張らない薄型のLEDです。
コンパクトサイズで、コンセント周りの差込口も邪魔になりません。
本製品は、屋内用タイプです。
消費電力(W)0.3
仕様【センサー感知後のLED照度時間】約60秒後に元の明るさへ戻る
材質ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-20~40
電源(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×54(ACプラグ部分の除く)
光束(Lm)(最大)約10
使用場所屋内
LED寿命(時間)30000
LED使用数(個)3(導光板使用)
センサー感知範囲3m感知角度/水平約100°~110°
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
コンセントをソケットに変換できます
● コンセントにこのアダプターを接続すれば、一般的な白熱電球・LED電球(口金:E-26)が点灯できます
● 口金E26 100ワット以下の電球用
● カラーは黒
定格電圧(V)125
電流(A)2
口金E26
色黒
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
用途に応じて常時点灯/人感センサー/明暗センサーの3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめです。
廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W)0.5
電球の種類LED
設置場所屋内用
仕様屋内用
色ホワイト
定格AC100V
定格周波数(Hz)50/60
光源白色LED×1灯
検知範囲人感センサー/最大上下角度 約60°約3.5m/最大左右角度 約110°約6m
センサー感知方式人感+明暗
設置方式プラグ式
動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
1個
¥2,279
税込¥2,507
当日出荷
コード長さ(mm)約300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ライティングダクトレール用
再生紙使用マーク適合
種別器具:直管形LED14W(G13)
幅(mm)1239
寸法(mm)出:90
質量(kg)1.7
色オフホワイト
高さ(mm)65
材質(本体)樹脂
消費電力(W)14
スイッチ点灯→消
定格電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)126.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)15
コンセント付(1200Wまで)
明るさFL40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1770
調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
仕様対面キッチン:対応型
種別器具:直管形LED14W(G13)
長さ(mm)1239
幅(mm)65
質量(kg)1.7
色オフホワイト
高さ(mm)90
材質(本体)樹脂
消費電力(W)14
スイッチ点灯→消
定格電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)126.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)15
コンセント付(1200Wまで)
明るさFL40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1770
取付面位置壁・棚下面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
棚下照明マルチコンパクト (省エネタイプ)用の電源コードになります。
寸法(mm)1500
色白
取扱説明書(5.65MB)
1本
¥1,098
税込¥1,208
12日以内出荷
廊下・階段などの足もとに安心のあかり。
夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。
わずかな電力でしっかり照らします。
消費電力(W)1
LED寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。
耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)0.8MAX(無負荷時)
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
センサー(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス
遅延時間(センサー)3~6秒
動作温度(℃)-10~50
最大負荷(W)白熱灯:300、蛍光灯:45
防水性防滴型
1個
¥1,139
税込¥1,253
当日出荷
蛍光灯は勿論、従来品のLEDよりもさらに省エネ化を図ったLED照明です。十分な明るさと消費電力の低下を両立させています。僅か5mmの超薄型・軽量設計、狭いスペースにも場所を選ばず設置可能です。付属のマグネット金具でスチール棚等には簡単に設置可能です
用途棚下照明・ショーケース内等
仕様一般コンセント接続用
セット内容LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm)
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
コード長さ(mm)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ラインコンセント接続用
セット内容LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm)
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
コード長さ(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
棚下照明マルチコンパクト (省エネタイプ)用の電源コードになります。
寸法(mm)500
色白
取扱説明書(5.65MB)
1本
¥769
税込¥846
12日以内出荷
長さ(mm)500
関連資料棚下照明器具の選び方
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
接地付で受電にも給電にも使える什器専用コンセント
什器用接地極付2Pコンセント
受電・給電どちらにも使用可能
質量(kg)0.117
品種3Pコンセント
1個
¥1,998
税込¥2,198
19日以内出荷
室内で使えるHK500の照明
材質真鍮
幅(cm)40
高さ(cm)17
奥行き(cm)17
ラインコンセント
合計15Aまで給電可能
本体色はアイボリー・ブラウン・ブラックの3色
縦長のコンパクトなコンセントで、どの位置でも電源が取れる什器専用コンセント
定格電圧AC125V
品種ラインコンセント
定格電流(A)15
PECコンセント付(2個)
2極接地極付コンセント付
15Aブレーカー付
ねじ止めで木什器へ取付可能
定格電圧AC125V
品種組み込みコンセントボックス(ねじ止めフック付)
定格電流(A)15
1個
¥19,980
税込¥21,978
19日以内出荷
3PECコンセント付
ねじ止めで木什器へ取付可能
質量(kg)0.275
定格電圧AC250V
品種組込みコンセントボックス(ねじ止めフック付)
定格電流(A)15
1個
¥7,798
税込¥8,578
19日以内出荷
トラッキング防止構造、温度ヒューズ内蔵の什器専用コンセント
什器用接地極付2Pコンセント
受電・給電どちらにも使用可能
温度ヒューズ内蔵型
長さ(mm)63
定格電圧AC250V
品種MKコンセント
定格電流(A)12
1個
¥3,898
税込¥4,288
19日以内出荷
1個で受電用と給電用のコンセントが取り付けられます
3PFCは使用できません
質量(kg)0.575
品種コンセントボックス
1個
¥7,798
税込¥8,578
19日以内出荷
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
トラスコ品番858-5958
質量(g)130
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ