1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケーブル/センサを巻取り部に固定してリアルタイム測定も可能)
JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合●センサ2年保証(ただし、年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります)
連続使用時間約20,000時間(約2年間に相当)
センサも含めて防塵防水構造(IP67相当)
標準付属品:プロテクトカバー、ベルトクリップ、リモートケーブル(5m)、単3形乾電池2本、ネックストラップ、解け防止用バンド
オプション(別売品):センサ延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム
型式OX-08
質量(g)約330(リモートケーブル5m、乾電池、ベルトクリップ含む)
電源単3アルカリ乾電池2本
表示液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示
分解能0.1%
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)約20,000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×150×53
機能LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示
応答時間90%応答20秒以内(20℃±2℃において)
検知原理隔膜ガルバニ電池式
検知範囲0~40.0%(1デジット:0.1%)
使用温湿度範囲-20~+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと)
指示精度±0.7%以内(25%以下で同一条件下の場合)
防爆構造本質安全防爆構造(防爆等級:ExiallCT4Ga)
警報方式自己保持
警報設定値WARNING18.0%、ALARM18.0%、OVER40.0%
使用圧力範囲(kPa)大気圧(80~110)
検知対象ガス酸素
警報種類(ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示(ガス警報):ランプ点灯、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、(故障警報時):ランプ点滅、ブザー連動的パルス鳴動、故障内容表示
グリーン購入法適合
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)
規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga
電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)
表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音約95dB(30cm)
警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
サンプリング方式拡散式
データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
定格電圧(V)AC100~242
定格固定出力・段調光機能付
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
ビーム角度(°)A:118、B:109
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
軽量コンパクトな2Wayライト(ヘッドライト、クリップライト)で腕や鞄、ベルトなどにも装着可能です。通常の白色LEDの他に、赤色灯搭載です。(共に点滅機能あり)。マイクロUSB充電可能(タイプB)
付属品リストストラップ・USBケーブル
トラスコ品番525-5981
材質ポリカーボネート
幅(mm)72
色黒
高さ(mm)85
奥行(mm)42
保護等級IPX4
バッテリー容量(mAh)280
明るさ(Lm)【Power】40【Low】5
グリーン購入法適合
照射距離(m)【Power】9【Low】2
点灯時間(時間)【Power】2【Low】18
最大点灯時間5時間
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:150
質量(kg)1.2
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:150
質量(kg)1.7
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
幅(mm)器具:230
質量(kg)4
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
幅(mm)器具:230
質量(kg)4
定格電圧(V)100~242
保護等級IP20
幅(mm)器具:120
質量(kg)3.5
保護等級IP20
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:230
質量(kg)2.2
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:230
質量(kg)1.3
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:120
質量(kg)1.1
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)70
質量(kg)0.9
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:120
質量(kg)1.8
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分直付
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
幅(mm)70
質量(kg)1.5
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:150
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分直付
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
幅(mm)器具:150
質量(kg)4
保護等級IP20
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:174
埋め込み寸法(mm)W:150
質量(kg)2.5
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分埋込
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
適合連結金具:C-153N
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:244
埋め込み寸法(mm)W:220
質量(kg)1.7
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
区分埋込
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
適合連結金具:C-153N
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)70
質量(kg)1.5
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
色温度(K)6500
光源色昼光色
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:324
埋め込み寸法(mm)W:300
質量(kg)3.3
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分埋込
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
適合連結金具:C-153N
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:214
埋め込み寸法(mm)W:190
質量(kg)2.7
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分埋込
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
適合連結金具:C-153N
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
質量(kg)3
保護等級IP20
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:244
埋め込み寸法(mm)W:220
質量(kg)2.7
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分埋込
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
適合連結金具:C-153N
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:324
埋め込み寸法(mm)W:300
質量(kg)1.9
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
区分埋込
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
適合連結金具:C-153N
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
●センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)●JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合●ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量●様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択●頑丈設計(7m落下試験をクリア)●本質安全防爆構造●防塵防水構造●外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能●充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
仕様JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)
規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga
電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)
表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと)
検知範囲(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)
ブザー音約95dB(30cm)
検知対象ガス酸素・硫化水素
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
サンプリング方式拡散式
データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
グリーン購入法適合
1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケーブル/センサを巻取り部に固定してリアルタイム測定も可能)
JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合●センサ2年保証(ただし、年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります)
連続使用時間約20,000時間(約2年間に相当)
センサも含めて防塵防水構造(IP67相当)
標準付属品:プロテクトカバー、ベルトクリップ、リモートケーブル(5m)、単3形乾電池2本、ネックストラップ、解け防止用バンド
オプション(別売品):センサ延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム
検知対象ガス酸素
質量(g)約330(リモートケーブル5m、電池、ベルトクリップ含む)
電源単3形アルカリ乾電池2本
表示液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)約20000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×150×53
機能LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示
応答時間90%応答20秒以内(20℃±2℃において)
検知原理隔膜ガルバニ電池式
警報方式自己保持
警報種類(ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常
警報の表示(ガス警報時)ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、(故障警報時)ランプ点滅、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示
バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダー。ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備。小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン。Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)。スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません。大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作。バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知。通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り。メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能。防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用。安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適。GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え。USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)。専用クレードル(オプション)で簡単充電
仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COM
セット内容本体、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ
質量(g)約83
速度フレーム速度(秒):120フレーム
照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型)
インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2
バッテリーリチウムポリマ充電池
読取約12000回※HID通信5秒に1回読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応
保証期間1年間
防塵・防滴IP54準拠
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)96.5×42.5×21.5
時計機能年月日時分秒(閏年補正あり)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~95(結露無きこと)
充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードル
キースキャンキー、電源キー
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2
グリーン購入法適合
通信距離(m)約10
対応コード二次元コード
落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません
読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360
読取方式イメージセンサ
最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mm
メモリ容量(MB)8
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーのUSBドングル/充電用クレードルセット。Bluetooth非搭載のPCのUSBポートに挿してすぐに使用可能。充電クレードルに置くだけで簡単充電。ACアダプタは含まれません。ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備。小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン。Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)。スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません。大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作。バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知。通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り。メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能。防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用。安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適。GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え。USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)。セット品のクレードルに置くだけ充電
仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COM
セット内容本体、充電クレードル(CRD-BW100)、Bluetooth通信アダプタ(BTR-UK5)、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ
質量(g)約83
外形寸法(mm)96.5(L)×42.5(W)×21.5(D)
速度フレーム速度(秒):120フレーム
照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型)
インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2
バッテリーリチウムポリマ充電池
読取約12000回※HID通信5秒に1読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応
保証期間1年間
防塵・防滴IP54準拠
時計機能年月日時分秒(閏年補正あり)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~95(結露無きこと)
充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードル
キースキャンキー、電源キー
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2
グリーン購入法適合
通信距離(m)約10
対応コード二次元コード
落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません
読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360
読取方式イメージセンサ
最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mm
メモリ容量(MB)8
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
高濃度測定用
BASEガスを選択可能!全5種のガスを1台で検知/濃度直読が可能!
BASEガス(エアー、N2、CO2)を選択可能
測定ガス種(メタン・プロパン・イソブタン・アルゴン・ヘリウム)切替可能
オートレンジ切り替え式(Lowレンジ:0-10.0vol%⇔Highレンジ:0-100vol%/測定値にあわせてLow/High2種類のレンジが自動で切り替わります)
標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能
(硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)
質量(g)約260(乾電池除く)
電源単3形アルカリ乾電池×4本
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)約30(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く)
検知原理熱伝導式
検知範囲0~100vol%
使用温湿度範囲-20~+50℃、95%RH以下(結露無きこと)
指示精度±5vol%(同一条件下)
検知方式ポンプ吸引式/吸引流量:0.3Lmin異常(ポンプLowモード)、0.6L/min以上(ポンプHighモード)
警報種類<ガス警報>ON/OFF設定可(出荷時OFF)、警報点任意設定可、自動復帰<故障警報>流量低下、センサ接続不良、電池電圧低下、回路異常、校正範囲異常
警報の表示<ガス警報>ブザー連続、警報ランプ(赤)点滅、ガス濃度点滅(警報ON設定時)<故障警報>ブザー断続、警報ランプ(赤)点滅、故障内容表示
仕様故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、復帰動作:自己保持パニック警報:予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、復帰動作:自己保持マンダウン警報:予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階、復帰動作:自己保持
付属品プロテクトカバー、ACアダプター、ベルトクリップ、ハンドストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本
質量(g)充電池使用時:約120、乾電池使用時:約140
電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)または乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)
表示LCDデジタル(フルドット)、バックライト付
保護等級IP66/68(2m、1h)相当
連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電池使用時:約73×65×26(突起部は除く)乾電池使用時:約73×65×34(突起部は除く)
機能データロガ機能:最大記録件数:3600件、インターバル:5分(設定変更可)
検知原理硫化水素・二酸化硫黄:定電位電解式
検知範囲硫化水素:0~30.0ppm(~200.0ppm)二酸化硫黄:0~20.00ppm(~100.00ppm)()内は:サービスレンジ
使用温湿度範囲-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音約95dB(30cm)
防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)
表示内容各種表示:動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
警報設定値(任意設定可)[硫化水素]第一警報:1.0ppm、第二警報:10.0ppm、第三警報:10.0ppm、TWA警報:1.0ppm、STEL警報:5.0ppm、OVER警報:200.0ppm[二酸化硫黄]第一警報:2.00ppm、第二警報:5.00ppm、第三警報:5.00ppm、TWA警報:2.00ppm、STEL警報:5.00ppm、OVER警報:100.00ppm
言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)
検知対象ガス硫化水素・二酸化硫黄
検知範囲(基準レンジ(1デジット))硫化水素:0.1ppm、二酸化硫黄:0.05ppm
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、復帰動作:自己保持
サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)
BluetoothBluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy)
グリーン購入法適合
1台
¥129,800
税込¥142,780
61日以内出荷
バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーの充電用クレードルセット。充電クレードルに置くだけで簡単充電。ACアダプタは含まれません。ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備。小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン。Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)。スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません。大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作。バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知。通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り。メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能。防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用。安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適。GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え。USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)。セット品のクレードルに置くだけ充電
仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COM
セット内容本体、充電クレードル(CRD-BW100)、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ
質量(g)約83
外形寸法(mm)96.5(L)×42.5(W)×21.5(D)
速度フレーム速度(秒):120フレーム
照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型)
インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2
バッテリーリチウムポリマ充電池
読取約12000回※HID通信5秒に1読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応
保証期間1年間
防塵・防滴IP54準拠
時計機能年月日時分秒(閏年補正あり)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~95(結露無きこと)
充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードル
キースキャンキー、電源キー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
通信距離(m)約10
対応コード二次元コード
落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません
読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360
読取方式イメージセンサ
最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mm
メモリ容量(MB)8
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーのUSBドングルセット。Bluetooth非搭載のPCのUSBポートに挿してすぐに使用可能。ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備。小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン。Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)。スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません。大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作。バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知。通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り。メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能。防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用。安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適。GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え。USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)。専用クレードル(オプション)で簡単充電
仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COM
セット内容本体、Bluetooth通信アダプタ(BTR-UK5)、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ
質量(g)約83
外形寸法(mm)96.5(L)×42.5(W)×21.5(D)
速度フレーム速度(秒):120フレーム
照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型)
インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2
バッテリーリチウムポリマ充電池
読取約12000回※HID通信5秒に1読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応
保証期間1年間
防塵・防滴IP54準拠
時計機能年月日時分秒(閏年補正あり)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~95(結露無きこと)
充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードル
キースキャンキー、電源キー
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2
グリーン購入法適合
通信距離(m)約10
対応コード二次元コード
落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません
読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360
読取方式イメージセンサ
最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mm
メモリ容量(MB)8
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
仕様故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、復帰動作:自己保持パニック警報:予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、復帰動作:自己保持マンダウン警報:予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階、復帰動作:自己保持
付属品プロテクトカバー、ACアダプター、ベルトクリップ、ハンドストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本
質量(g)充電池使用時:約120、乾電池使用時:約140
電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)または乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)
表示LCDデジタル(フルドット)、バックライト付
保護等級IP66/68(2m、1h)相当
連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電池使用時:約73×65×26(突起部は除く)乾電池使用時:約73×65×34(突起部は除く)
機能データロガ機能:最大記録件数:3600件、インターバル:5分(設定変更可)
検知原理定電位電解式
検知範囲二酸化硫黄:0~20.00ppm(~100.00ppm)()内は:サービスレンジ
使用温湿度範囲-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音約95dB(30cm)
防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)
表示内容各種表示:動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
警報設定値(任意設定可)[二酸化硫黄]第一警報:2.00ppm、第二警報:5.00ppm、第三警報:5.00ppm、TWA警報:2.00ppm、STEL警報:5.00ppm、OVER警報:100.00ppm
言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)
検知対象ガス二酸化硫黄
検知範囲(基準レンジ(1デジット))二酸化硫黄:0.05ppm
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、復帰動作:自己保持
サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)
BluetoothBluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy)
グリーン購入法適合
1台
¥119,800
税込¥131,780
31日以内出荷
測定ガス種切替可能。25種の可燃性ガス濃度を直読可能。複数の可燃性ガスの測定も1台で可能です。
ポンプ能力切替機能。ポンプブースター機能により長距離吸引にも対応0.35L/min⇒0.6L/min
オートレンジ切り替え式。Lowレンジ:0~1000ppm⇔Highレンジ:0~100000ppm。測定値に合わせてLow/High 2種類のレンジが自動で切替わります。
標準プローブにカートリッジ(別売品)装着可能。標準プローブに硫化水素除去フィルター、シリコン除去フィルターが搭載可能。センサーにダメージを与える硫化水素やシリコンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です。
タイプ低濃度測定用
検知範囲0~10000ppm
付属品ハンドストラップ、アルカリ乾電池×4、ドレインラップ付きサンプリングプローブ
質量(g)約260(乾電池除く)
電源単3形アルカリ乾電池4本(防爆性能要件を満たすため、防爆構造電気機械器具型型式検定合格証に記載の電池をご使用ください。)
表示液晶7セグメント数値表示+バーメータ(50分割)+ステータス情報表示、7セグメントデジタル数値表示:0~10000ppm、デジタルバーメータ表示:オートレンジ切り替え 0~1000ppm(Lowレンジ)/0~10000ppm(Highレンジ)
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)HC仕様:約20、CH4仕様:約15(新品乾電池使用、25℃、無警報、無照明、ポンプLモード時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く)
機能LCDバックライト、データロガ、ログデータ表示、ピーク値表示、ポンプ強弱切り替え、ガス読み換え
検知原理ニューセラミック式
使用温湿度範囲-20~+50℃、95%RH以下(結露無きこと)
防爆構造本質安全防爆構造(ExiallCT4)
検知方式ポンプ吸引式
警報設定値1st:250ppm、2nd:500ppm
各種認証IECEx合格品、ATEX防爆検定合格品、TIIS防爆検定合格品、CE Marking
警報種類ガス警報/自己保持・2段警報、故障警報/流量低下・センサー接続不良・電池電圧低下・回路異常・校正範囲異常
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示ガス警報時/ブザー連続・赤ランプ点滅・ガス濃度点滅、故障警報時/ブザー断続・赤ランプ点滅・故障内容表示
グリーン購入法適合
関連キーワード