1台
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
1台
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
駐車場等で、ビューフラッドをポール架台に投光器としてお使い頂く際に便利な2軸ベースをご用意しました。
標準付属アームを無駄にせずに利用可能な設計で、お求めやすい価格を実現。
用途架台用2軸ベース
材質ステンレス
寸法(mm)185×140
質量(kg)1.1
材質鉄(白塗装)
柱径の大小にかかわらず安定した取付ができます。
用途レフレックスホーン(口径510mm以下)の取付けに使用します。
規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕様防雨型
質量(kg)6.7
色シルバーメタリック
適合ボール(mm)Φ101.6
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
ボルト・ナット・落下防止ワイヤ付
用途全クラス共通
質量(kg)4.1
タイプΦ190~350用
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
アウトドアスポットが最大4台まで装着可能
仕様防雨型
質量(kg)11
色シルバーメタリック
タイプΦ89ボール用
適合ボール(mm)L160NA・L-199N
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
低価格モデルの最も標準的な架台と、長寿命のLEDリング照明のセットです。
総合倍率7~45倍
セット内容双眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z2)、ポール式標準架台、二重巻きLEDリング照明(LED-R48)
質量(kg)4.1
作動距離(mm)100
接眼レンズ10倍
対物レンズ0.7~4.5倍
視野20
鏡体機能双眼ズーム式
架台200×255×27
1セット
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
1台
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
2灯用、4灯用架台ともに取付可。
材質溶融亜鉛メッキ
質量(kg)7.9
適合ポール径(Φmm)190~265
1台
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×168×103
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
仕様防雨型
質量(kg)4.8
色シルバーメタリック
タイプΦ60ボール用
適合ボール(mm)L-2248・2258・273N
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
カットタイプのマグネットシート。
商品タイプ粘着テープ付
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質フェライトボンドマグネット
厚さ(mm)0.8
タイプカットタイプ
ズーム比6.5 視野数22 を実現しつつ価格を抑えた、双眼ズーム式実体顕微鏡です。
さまざまな観察環境に対応できる、コストパフォーマンスの優れた実体顕微鏡と、48個のLEDリング照明とのセットです。
総合倍率7~45X
付属品白黒プレート
ストローク(mm)(フォーカシングユニット/上下動)約40
質量(kg)約4.5
高さ(mm)(最大試料)145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×310
作動距離(mm)110
照明48個LEDリング照明
接眼レンズ10X(視野数:22/視度補正付き)
ズーム【ズーム比】6.5、【本体】0.7~4.5X
光学系グリノー式
鏡体機能双眼ズーム鏡筒
架台小型ポール式
傾斜角度(°)(鏡筒)40
1セット
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
仕様防雨型
質量(kg)6.4
色シルバーメタリック
タイプΦ89ボール用
適合ボール(mm)L160NA・L-199N
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2
取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下
取付可能質量(kg)150以下
べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。
軽量のため持ち運びが容易です。
屋内・屋外兼用でご利用いただけます。
電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)アルミ鋳造物製
塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
仕様ボックスソケットACH-42付
質量(kg)6.5
材質(ポール)厚鋼管42
ポール径(Φmm)47.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
関連キーワード