1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
タイプ引掛埋込ローゼツト取付金具
材質鋼板
誘導灯、感知器、人感センサー、防犯カメラなどの取り付けができます。
適合SD-DP1、SD-DP2
材質ステンレス製
ねじサイズM4
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
ケーブル敷設の後でも、下面からワンタッチで取り付けが行えます。
仕様ボルト/電気亜鉛めっき処理
適合ケーブルラック:SR20~80、NR20~100、QR20~100、15R、LR、DR照明器具:40Wタイプ
材質溶融亜鉛めっき鋼板
許容静荷重(N[kgf])49(5)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
簡易取付A シーリングライト・シャンデリア・ペンダントライト用
仕様対応配線器具:角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング ツバ付丸形引掛シーリング
再生紙使用マーク適合
適合Tバーフランジ幅:25mm板厚:1.2~2.0mm
表面処理ダクロタイズド塗装WN6:溶融亜鉛めっき鋼板製
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
DDK1UK-D、DK2UK-口を開口下向きでも使用できる補助金具です。
定格電圧(V)125
仕様送り端子付
色ミルキーホワイト
定格電流(A)6
高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
30°勾配まで調整可能です。
サポート金具が取り付けられます。
仕様金属製丸形フランジ付
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
照明器具の取り付けの際、線ぴの開口部が下向きの時に用いる金具です。
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし
定格6A 125V
定格電圧(V)125
耐熱温度(℃)(1時間)100±3
適合電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電流(A)6
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
質量(kg)0.4
適合品番NNY20710 LZ9、NNY20711 LZ9、NNY20720 LZ9、NNY20721 LZ9、NNY20730 LZ2、NNY20731 LZ2、NNY20500 LR9、NNY20501 LR9、NNY20502 LR9、NNY20503 LR2、NNY20520 LZ9、NNY20521 LZ9、NNY20540 LZ9、NNY20541 LZ9
1台
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
1台
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
適合機種WG6000-2/WG6000-3/WG6001/WG6420-2/WG6420-3
材質鋼板
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
フトコロが狭く器具を直接固定できない場合に有効な取付補助器具です
材質(本体)鋼
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
仕様LEDZランプ JDRx1:別売
質量(kg)0.6
高さ(mm)50
有効高さ(mm)取付面:60
縦(mm)556
横(mm)73
LEDランプJDRx1(別売)
光源寿命40000時間
可動範囲(°)150
角度調整が必要な場合にご使用ください
材質(本体)ステンレス
再生紙使用マーク適合
1個(2個)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
角度調整が必要な場合にご使用ください
材質(本体)ステンレス
再生紙使用マーク適合
1個(2個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
1台
¥8,698
税込¥9,568
32日以内出荷
1台
¥8,698
税込¥9,568
32日以内出荷
用途最大4個の多灯連結用取付金具(RB-434W)が取付けできます。(各可動範囲水平90°)
質量(kg)0.2
色白
取付直付・吊兼用
高さ(mm)39
材質(本体)鋼板 白艶消
取り付け形状可動型
縦(mm)70
横(mm)70
1台
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
Linearシリーズ
適合アウトドアLinear17用
材質ステンレス
取付金具可動タイプ
入数(個)2
1組(2個)
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
ラックの子桁を利用して110W灯を支持できます。
子桁間で取付位置の調整ができるため、任意のピッチで器具支持ができます。
許容静荷重(N[kgf])196(20)
1組
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
取り回しのよいショートタイプのアルミポールを採用。高天井の照明器具の向きを操作。舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取り付けられた。照明器具(パーライト、スポットライト)を下から調整するシュート作業に最適。約6m ショートタイプ
材質アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート
段数7段
本体寸法(mm)225×69×6060
本体質量(kg)2.9
最大径(Φmm)69
関連資料(1.2MB)
取扱説明書(1MB)
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大伸長時)225×69×6060(最小伸縮時)225×69×1390
1個(6m)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ