「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし
定格6A 125V
定格電圧(V)125
耐熱温度(℃)(1時間)100±3
適合電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電流(A)6
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
埋込ローゼット取付B(引掛埋込ローゼット取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします
仕様対応配線器具:埋込ローゼット(耳つき)
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
用途防犯照明
材質ステンレス
質量(g)160
適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。
仕様レースウェイ30.45型共通
入数2セット
1セット(2組)
¥799
税込¥879
4日以内出荷
適合Tバーフランジ幅:25mm板厚:1.2~2.0mm
表面処理ダクロタイズド塗装WN6:溶融亜鉛めっき鋼板製
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
誘導灯、感知器、人感センサー、防犯カメラなどの取り付けができます。
適合SD-DP1、SD-DP2
材質ステンレス製
ねじサイズM4
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
材質(本体)アルミ
長さ(mm)1000
質量(kg)0.1
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
接地側(W)表示付き
天井固定用のネジが付いています
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
適合電線VVF
1個
¥138
税込¥152
当日出荷
強力磁石でがっちり固定
天井への取付作業の効率UP!
取付ボルト 迷わず一発出し!!
天井照明・空調機器等、吊りボルトへの固定作業に
2本セット
※取付用のガイドなので器具を吊り下げたりできません。
長さ(m)約300
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
付属品丸木ねじ付、通線用ノック×4ヶ
付属品タッピンねじ(SUS305)(Φ4×25L) 5本、取付ボルト 1本
材質(本体枠)亜鉛鋼板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鋼板、(取付板)亜鉛鋼板、(シャッター)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板
質量(kg)2.7
周波数(Hz)50、60
電流(A)0.15、0.16
消費電力(W)15、16
定格電圧(V)100
方式天井用
表面処理(本体枠)潤滑表面処理
モーター4極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)29.5、29.5
端子(SL)AC300V 7A
風量(m3/h)【 0Pa】162、162
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
1台
¥8,698
税込¥9,568
32日以内出荷
DDK1UK-D、DK2UK-口を開口下向きでも使用できる補助金具です。
ケーブル敷設の後でも、下面からワンタッチで取り付けが行えます。
仕様ボルト/電気亜鉛めっき処理
適合ケーブルラック:SR20~80、NR20~100、QR20~100、15R、LR、DR照明器具:40Wタイプ
材質溶融亜鉛めっき鋼板
許容静荷重(N[kgf])49(5)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
ラックの子桁を利用して110W灯を支持できます。
子桁間で取付位置の調整ができるため、任意のピッチで器具支持ができます。
許容静荷重(N[kgf])196(20)
付属品キャブタイヤケーブル・Uキャップ付(5m)
材質アルミダイキャスト
質量(kg)1.7
線び開口下向き時の照明器具取り付けにおいて器具上面の突起(天井面密着防止突起)による芯ズレを防止することができます。
適合DP1DP2
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
リーフ状のシンプルなフォルムの乳白ガラスブラケット。単体での使用はもちろん、連打使いや組み合わせ次第で多彩な演出が楽しめます。ミニマムでシンプルな形状は場所を選ばす様々な場所でご使用いただけます。
材質グローブ:乳白消ガラス
LEDランプ別売
取付面位置壁面取付専用型
材質セード乳白マットアクリル
質量(kg)0.7
消費電力(W)8.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)306×156×168
仕上クロームメッキ
LEDランプ別売
光源寿命LED40000時間
取付面位置壁面取付専用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
材質グローブ:乳白消ガラス
寸法(mm)巾100×高280×出85
質量(kg)0.8
取付横面取付不可
LEDランプ別売
取付面位置壁面取付専用型
1台
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
仕様ハンドメイド
材質グローブ:磁器ボーンチャイナ
質量(kg)0.3
取付埋込型
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×75×103
埋め込み深さ(mm)28
LEDランプ別売
埋込穴(Φmm)50
取付面位置壁面取付専用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
仕様光束維持率:85%
適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345
長さ(mm)1194
幅(mm)42
質量(kg)2
取付据置取付型、直付型
高さ(mm)55
材質(本体)亜鉛鋼板
タイプL1200タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)28.8
色温度(K)3000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)113.1
光源寿命40000時間
光束(Lm)3260
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット2個内蔵
調光方式PWM(PC)
演色指数(Ra)83
調光率(%)0~100
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
仕様光束維持率:85%
適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345
長さ(mm)604
幅(mm)42
質量(kg)1.1
取付据置取付型、直付型
高さ(mm)55
材質(本体)亜鉛鋼板
タイプL600タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)14.4
色温度(K)3000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)113.1
光源寿命40000時間
光束(Lm)1630
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット1個内蔵
調光方式PWM(PC)
演色指数(Ra)83
調光率(%)0~100
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
¥40,980
税込¥45,078
4日以内出荷
材質グローブ:乳白消ガラス
寸法(mm)巾240×高120×出110
質量(kg)0.7
取付縦・横取付可能
LEDランプ別売
結線器具外結線専用型ボックス対応
取付面位置壁面取付専用型
1台
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
材質グローブ:乳白消ガラス
寸法(mm)巾200×高100×出100
質量(kg)1
取付縦・横取付可能
LEDランプ別売
結線器具外結線専用型ボックス対応
取付面位置壁面取付専用型
1台
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
材質グローブ:乳白消ガラス
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
取付面位置壁面取付専用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
材質セード透明消模様入ガラスマーブル
質量(kg)1.3
色ゴールド
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×179×88
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
取付面位置壁面取付専用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
材質グローブ:乳白消ガラス
取付面位置壁面取付専用型
仕様ハンドメイド
材質グローブ:磁器ボーンチャイナ
質量(kg)0.7
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×120
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
取付面位置壁面取付専用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
質量(kg)1.6
色ガラスパイプ:乳白ガラス
取付縦・横向取付可能
消費電力(W)4.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×340×152
仕上シンチュウ古味仕上
LEDランプ別売
取付面位置壁面取付専用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。
直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
種類コップ
取付ピッチ(mm)66.7
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。
直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
種類コップ大
取付ピッチ(mm)66.7
仕様ハンドメイド
材質セード模様入ガラスマーブル
質量(kg)1.8
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
構造防雨形
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×435×132
仕上古味仕上ブラウン
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
取付面位置壁面取付専用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
仕様ハンドメイド
材質セード土佐和紙無地
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
取付面位置壁面・天井面取付兼用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
くい込みの良いビス。軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!。下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。
用途照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとして
材質スチール
表面処理三価ユニクロ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ