セードは360度動きます。
口金E26
材質(セード)布、(本体)鉄
質量(kg)5.6
高さ(mm)1450
スイッチプルスイッチ式
コード長さ(m)2
電球EFA15ED E26 60W相当電球型蛍光灯
セード寸法(mm)Φ360
フレンジ寸法(mm)Φ260
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
信頼度の高い三菱電機製のLED器具の使用。虫が寄りにくい。通常の蛍光灯に比べて電気代が1/2に。段調光は70%と100%に調節が可能。LEDライトを使用だから、紫外線が出ないため、虫が寄りにくい。Φ50球キャスターが4個ついており、内ストッパーが2個付き。
用途鈑金作業や塗装作業、修理作業に。
消費電力(W)43/32.5
全光束(Lm)6900/5200
色温度(K)5000/6000
LED寿命(時間)約40000
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。
力を入れずにアームを角度調節。
2段階調光スイッチ機能。
色(本体)ホワイト
消費電力(W)約8.8(強モード)
コード長さ(m)約2
付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
質量(g)650
電源専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A
全光束(Lm)約680(強モード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×300×18(セード)
アーム長さ(mm)【上】約220、【下】約300
光源LED×28灯(交換不可)
照度(Lx)2000(直下/30cm)
光源色昼白色
取付可能厚(mm)【クランプ】15以上50以下
電球の種類LED
調光の可否〇
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
シンプルで大胆なデザインの乳白ガラスグローブ。シリンダーの直線的なイメージ。様々な空間にも合うシンプルで無駄のないフォルム。シャープでモダンな空間演出に最適。点灯時消灯スイッチ付きで安心。
取付方式置き型
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
LEDLED電球
従来光源クリプトン40W相当
口金E17
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
材質/仕上鋼(クロームメッキ・マット) / 乳白ガラス(消し)
点灯方式フットスイッチ仕様4.2W→0
電圧(V)100専用
消費電力(W)4.2
エネルギー消費効率(Lm/W)85.2
光源寿命40000
光源色電球色
光束(Lm)358
調光の可否否
材質本体:スチールパイプ・黒塗装、クリップ:PS
寸法(mm)ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400
質量(kg)約3.3
色ブラック
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
電圧(V)AC100
スイッチ中間スイッチ付(入切)
色温度(K)2700
机上面を広範囲に照らすワイド配光のデスクライト。別売の専用センサーを組み合わせることでタッチレスコントロールが可能です。オフィスやご自宅で快適なデスクワークをサポートします。
仕様調光器:不可
取付クランプタイプ
高さ(mm)634
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
種類器具:LED一体型
スイッチ点灯→消・調光(100-40%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
取付可能厚(mm)5~50迄
アームシングルアーム
演色指数(Ra)94
柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)
質量(kg)2.7
直径(Φmm)ベース:200・セード:105
高さ(mm)1400
取付方式置き型
電圧(V)100専用
消費電力(W)7
口金E17
色温度(K)2700
点灯方式フットスイッチ仕様7.0W→0
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.2
光源寿命40000
LEDLED電球
光束(Lm)597
適合ランプ東芝製LDA7L-G-E17/S/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
材質本体:スチールパイプ・クロームメッキ、クリップ:PS
寸法(mm)ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400
質量(kg)約3.3
色クローム
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
口金E26
材質鉄
質量(kg)4.6
高さ(mm)1640
コード長さ(m)1.8
セード寸法(mm)Φ100
フレンジ寸法(mm)Φ250
リモコンやスマホと使ってフルカラーで遊べるシンプルなスタンド。ショップ演出にも最適です
種別器具:LED一体型
幅(mm)44
色オフホワイト
高さ(mm)58
材質(本体)アルミ
スイッチ中間:点灯→消
コード長さ(m)2.5
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光率(%)連続100-5・フルカラー調色
電球の種類LED
調光の可否調光:可、調光器:不可
セードの色が選べるスタンドライト。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。シルバー色の細身の支柱は上品。支柱のトップにクロームメッキのアクセントを付けさらに上品に仕上げました。
直径(Φmm)340
取付方式置き型
電圧(V)100専用
消費電力(W)14.3
口金E26
色温度(K)2700
点灯方式プルスイッチ仕様15.7W→0.5W→0
光源色電球色
光源寿命40000
LEDLED電球
適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱100W相当
ポールの半分から下が太くなり安定感のあるフロアスタンド。 高さ1570mm、白熱灯100W相当。非調光、2700K、Ra80です。
材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン) / 天然木(ナラ材)
質量(kg)6.5
直径(Φmm)ベース347・セード:450
高さ(mm)1570
取付方式置き型
電圧(V)100専用
消費電力(W)14.3
口金E26
色温度(K)2700
点灯方式プルスイッチ仕様14.3W→0.5W→0
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)111.4
光源寿命40000
LEDLED電球
光束(Lm)1594
適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱100W相当
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。
タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。
スイッチは調光式で、明るさを7段階で調節することができます。
色ブラック
質量(g)約840
消費電力(W)7.5
コード長さ(m)1.5
全光束(Lm)810
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×415×180
光源白色LED×21灯(交換不可)
色(本体)ブラック
アズワン品番65-0529-48
アーム角度調整
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式7段階調光
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
夕べの時を豊かにすごすために、天井照明だけで部屋の隅々まで十分なあかるさを得ようとすると、どうしても強い光を降りそそぐこととなり陰影も厳しいものになります。しかし、部屋のコーナーでスタンド照明を併用すれば容易に暗がりを回避できるだけでなく、低く広がる光が陰影を和らげゆったりくつろいだ雰囲気が創られます。独りで、あるいは親しい人と過ごすかけがえのない時を豊かに演出するあかりです。
幅(mm)290×530
材質/仕上鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン、木目調ダークオーク色) / 布(シャンタン・ホワイト)
質量(kg)7
高さ(mm)1600
取付方式置き型
電圧(V)100専用
消費電力(W)14.3
口金E26
色温度(K)2700
点灯方式フットスイッチ仕様15.7W→0
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.3
光源寿命40000
LEDLED電球
光束(Lm)1464
適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱100W相当
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
取付方式置き型
色温度(K)2700
LEDLED電球
口金E17
材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)
電圧(V)100専用
光源寿命40000
光源色電球色
調光の可否否
用途屋内・屋外用
仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品
材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)
質量(kg)8.8
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5
入力電圧(V)100~242
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9
光束(Lm)5270
LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)
演色指数(Ra)83
耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
¥99,980
税込¥109,978
90日以内出荷
用途屋内・屋外用
仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品
材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)
質量(kg)8.8
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)24.0、(200V)23.5、(242V)23.5
入力電圧(V)100~242
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)115.4、(200V)117.8、(242V)117.8
光束(Lm)2770
LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)
演色指数(Ra)83
耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
¥99,980
税込¥109,978
90日以内出荷
セードの色が選べるテーブルライトスタンド。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。支柱は天然木。ダークオークはセードによってクラシックにもモダンにもマッチングします。
仕様対応セード(KT-4086/KT-4087)
材質/仕上鋼(シルバー塗装)、天然木(ダークオーク色)
質量(kg)1.6
直径(Φmm)240、セード:240
高さ(mm)480
タイプLED電球
電圧(V)100専用
消費電力(W)7.8
光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1
色温度(K)2700
取付け方法置き型
光源色電球色
パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
白色ブロードの布セードを使用した高さ500mmのLEDランプ交換型スタンドです。
材質/仕上鋼(クロームメッキ)、布(ブロード・白色)
質量(kg)2.2
直径(Φmm)350
高さ(mm)500
タイプLED電球
電圧(V)100専用
消費電力(W)8.4
光源E17 LED電球 4.2W×2
色温度(K)2700
取付け方法置き型
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.5
パターン点灯:中間スイッチ仕様8.4W→0
光束(Lm)752
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱80W相当
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
乳白消しガラスのセードを使用した高さ225mmのLED一体型スタンドです。白熱灯40W相当の光量があります。
材質/仕上鋼(シルバーヘアライン仕上)、乳白ガラス(消し)
質量(kg)1.3
直径(Φmm)130
高さ(mm)225
タイプLED電球
電圧(V)100専用
消費電力(W)4.2
光源E17 LED電球 4.2W×1
色温度(K)2700
取付け方法置き型
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.2
パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0
光束(Lm)358
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源クリプトン40W相当
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
乳白消しガラスのセードを使用した高さ390mmのLED一体型スタンドです。白熱灯40W相当の光量があります。
幅(mm)104×104
材質/仕上鋼(クロームメッキ・マット)、乳白ガラス(消し)
質量(kg)1.3
高さ(mm)390
タイプLED電球
電圧(V)100専用
消費電力(W)4.2
光源E17 LED電球 4.2W×1
色温度(K)2700
取付け方法置き型
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.2
パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0
光束(Lm)358
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源クリプトン40W相当
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
シャンデリアの灯具を利用した高さ329mmのLED一体型スタンドです。白熱灯40W相当の光量があります。
材質/仕上鋼(ラスティー塗装)、硬質ガラス(消し)
質量(kg)1.5
直径(Φmm)140
高さ(mm)329
タイプLED電球
電圧(V)100専用
消費電力(W)4.2
光源E17 LED電球 4.2W×1
色温度(K)2700
取付け方法置き型
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:90.9
パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0
光束(Lm)382
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源クリプトン40W相当
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
取付方式置き型
色温度(K)2700
LEDLED電球
口金E17
材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)
電圧(V)100専用
光源寿命40000
光源色電球色
調光の可否否
ポールの最下部が膨らんでいて安定感のあるフロアスタンド。 高さ1500mm、白熱灯120W相当。非調光、2700K、Ra80です。
材質/仕上鋼(クロームメッキ)/布(ブロード・白色)
質量(kg)5.9
直径(Φmm)450
高さ(mm)1500
取付方式置き型
電圧(V)100専用
消費電力(W)12.6
口金E17
色温度(K)2700
点灯方式フットスイッチ仕様12.6W→0
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)89.5
光源寿命40000
LEDLED電球
光束(Lm)1128
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱120W相当
1個
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
LEDスタンド。LEDの特徴を活かしたスリムなフォルムの照明から白熱灯のようにやわらかな光がお部屋に広がります。カバーの高さはわずか25ミリ。LED光源の薄さをいかしたスリムなフォルムは、間接照明に適した配光です。
長さ(mm)1800
幅(mm)360×230、カバー:360×114
材質/仕上鋼(黒色サテン塗装)/真鍮(ニッケルメッキ)/ポリカーボネート(クリア)
質量(kg)8.3
取付方式置き型
電圧(V)100専用
消費電力(W)28
色温度(K)3000
点灯方式フットスイッチ仕様28W→0
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)38.8
光源寿命40000
LEDLED一体型
光束(Lm)1086
演色指数(Ra)85
調光の可否否
従来光源両口ハロゲン150W相当
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
スラブシャンタンの布セードを使用した高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。
仕様対応セード(KT-4073)
材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)
質量(kg)2.5
直径(Φmm)ベース:220、セード:320
高さ(mm)580
タイプLED電球
電圧(V)100専用
消費電力(W)4.2
光源E17 LED電球 4.2W×1
色温度(K)2700
取付け方法置き型
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.5
パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0
光束(Lm)376
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
スラブシャンタンの布セードと可動式の灯具を持つ高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。
仕様遮光板付、対応セード(KT-4077)
材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)遮光板付
質量(kg)2.9
直径(Φmm)ベース:220、セード:360×220
高さ(mm)580
タイプLED電球
電圧(V)100専用
消費電力(W)15.6
光源E26 LED電球 7.8W×2
色温度(K)2700
取付け方法置き型
光源色電球色
パターン点灯:左右プルスイッチ仕様(左)7.8W→0、(右)7.8W→0
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱120W相当
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
オフホワイトの布セードを使用した高さ480mmのLEDランプ交換型スタンドです。
仕様電球形蛍光灯(A15形)使用可能、対応セード(KT-4086/KT-4087)
材質/仕上鋼(シルバー塗装)
質量(kg)2.2
直径(Φmm)240、セード:240
高さ(mm)480
タイプLED電球
電圧(V)100専用
消費電力(W)7.8
光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1
色温度(K)2700
取付け方法置き型
光源色電球色
パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
スラブシャンタンの布セードを使用した高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。LEDランプを2個搭載し、左右プルスイッチ仕様です。
仕様対応セード(KT-4073)
幅(mm)550
材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)
質量(kg)3.4
直径(Φmm)ベース:220、セード:320
高さ(mm)580
タイプLED電球
電圧(V)100専用
消費電力(W)4.2
光源E17 LED電球 4.2W×1
色温度(K)2700
取付け方法置き型
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.5
パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0
光束(Lm)376
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
長さ(mm)398
取付場所ゾーン1(第一類危険個所)、ゾーン2(第二類危険個所)
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
調光の可否否
ポールの半分から下が太くなり安定感があり可動タイプの灯体を持つフロアスタンド。 高さ1570mm、白熱灯100W相当。非調光、2700K、Ra80です。
幅(mm)760・ベース:347・セード:450
材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン) / 天然木(ナラ材)
質量(kg)8.7
高さ(mm)1570
取付方式置き型
電圧(V)100専用
消費電力(W)14.3
口金E26
色温度(K)2700
点灯方式プルスイッチ仕様14.3W→0.5W→0
光源色電球色
光源寿命40000
LEDLED電球
適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱100W相当
1個
¥60,980
税込¥67,078
5日以内出荷
セードの色が選べるテーブルライトスタンド。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。シルバー色の細身の支柱は上品。支柱のトップにクロームメッキのアクセントを付けさらに上品に仕上げました。
仕様対応セード(KT-4086/KT-4087)
材質/仕上鋼(シルバー塗装)、天然木(ライトオーク色)
質量(kg)1.6
直径(Φmm)240、セード:240
高さ(mm)480
タイプLED電球
電圧(V)100専用
消費電力(W)7.8
光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1
色温度(K)2700
取付け方法置き型
光源色電球色
パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
天井照明だけで部屋の隅々まで十分なあかるさを得ようとするとどうしても強い光を降りそそぐこととなり、陰影も厳しいものになります。しかし部屋のコーナーでスタンド照明を併用すれば容易に暗がりを回避できるだけでなく、低く広がる光が陰影を和らげゆったりくつろいだ雰囲気が創られます。夕べの時を豊かに過ごすかけがえのない時を豊かに演出するあかりとして。シンプルで落ち着きのある布セードのスタンド。リビングとダイニングの境に置くことによってどちらの空間も奥行き感が広がります。
材質/仕上鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン)
質量(kg)9.3
直径(Φmm)430
高さ(mm)1610
取付方式置き型
電圧(V)100専用
消費電力(W)23.4
口金E26
色温度(K)2700
点灯方式プルスイッチ仕様23.4W(上・下)→15.6W(下)→7.8W(上)→0
光源色電球色
光源寿命40000
LEDLED電球
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱180W相当
1個
¥81,980
税込¥90,178
5日以内出荷
端正な趣に現代感覚をプラス。『和』空間にひとつの新しい方向性を示すあかり。和紙独特の風合いでフォルムが生まれるように、細い金属の梁に和紙を”外貼り”するという手法が採用され、繊細でシンプルな和紙の持ち味を活かすよう配慮されています。トライアングルをモチーフに組み上げたデザイン。中央から各エッジに伸びる溝が印象的。
取付方式置き型
適合和風対応商品:スタンド
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
LEDLED電球
口金E26
材質/仕上鋼(茶色塗装) / 和紙
電圧(V)100専用
光源寿命40000
光源色電球色
調光の可否否
取付場所ゾーン2(第二類危険個所)、水素ガス,アセチレンガス対応、高温+50°まで
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
調光の可否否
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.5A)
材質ABS+PC
色ホワイト
質量(g)約320
消費電力(W)5.6
スイッチ点灯: ON/OFF中間スイッチ
コード長さ(m)約1.0
寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:約95×140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105
アーム長さ(mm)約260
光源LED(交換不可)
色温度(K)6500
光源色昼光色
照度(Lux)約2200
光束(Lm)約260
LED寿命(時間)約40000
アームフレキシブルアーム
電球の種類LED
くわえ幅(mm)平行時約30
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
光源が浮いているイメージを具現化したペンダントライトです。オフィスからダイニング・キッチンカウンターまで使えるように、無駄を削ぎ取り、その場の空間の邪魔にならないようスマートなカタチに仕上げました。コード15cm~150cmの高さ調節も可能で、低めの照明配置も可能です。太陽光に近い色温度5,000 Kから、リラックスタイムに使える色温度2,700 Kまで、様々な環境で活躍します。
用途部屋全体を明るくするために。住宅、オフィス、商業施設など、さまざまな場所に。
仕様完成品
付属品リモコン
タイプLED内臓
取付方式引っ掛けシーリング
定格寿命(時間)30000
機能リモコンによる遠隔でのONOFF切替、調光調色、ナイトモード機能
色温度(K)【昼白色】5000【電球色】2700
光源色昼白色/電球色
コード長さ(cm)(調整可能範囲)15~150
光束(Lm)【昼白色】2700(200W相当)【電球色】2400(150W相当)
調光の可否○
調色の可否○
照明器具に取付けて、床スタンドタイプとして使用できます。
床スタンドのまま、三脚にも設置できます。
付属品六角ボルトM10×40×2本、平ワッシャーM10×4枚、SワッシャーM10×2枚、六角ナットM10×2個
質量(g)710
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×230×45
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ