LEDだから薄型で見た目スッキリのキッチンライトです。濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。
従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。
「タッチレススイッチ」タイプは人感センサー付きで、本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本
材質アルミ、ポリカーボネイト
定格電圧(V)AC100
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)57.1
演色指数(Ra)83
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類LED
電源AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)AC100
使用温度(℃)5~30
定格周波数(Hz)50/60
色温度(K)5000
寿命40000時間
保証期間お買い上げ日より1年
演色指数(Ra)80以上
必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
光源寿命40000時間
LEDランプ別売
適合ランプLED電球(E26)、一般電球形全方向タイプ40W・60W形相当
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
種別器具:LED電球一般形7.2W×2(E26)
長さ(mm)160
質量(kg)1.5
色オフホワイト色
材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)
電圧(V)100
消費電力(W)14.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)90
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)23
配光角度(°)137
明るさ白熱灯器具100W×2灯相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプ拡散配光
薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯
幅(mm)36
色温度(K)5000
演色指数(Ra)80
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
照射距離(m)(最低)0.1
スイッチプルスイッチ付(全光→消)
定格電圧(V)AC100
器具・セット器具のみ
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・棚下
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
LEDランプ別売
適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
調色の可否不可
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
調色の可否不可
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
取付面位置壁直付型・据置取付型
調光の可否不可
調色の可否不可
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
取付面位置天井直付型・壁直付型
調光の可否不可
調色の可否不可
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)150
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
取付面位置壁直付型
調光の可否不可
調色の可否不可
仕様消費効率:72.5 lm/W、デザイン分類:Casual、【クリーンアクリルカバー】乳白、壁直付型、上面カバー付(非密閉)、上面カバー付(非密閉)、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井近接限度10cm、幅:180 mm、高:203 mm、出しろ:130 mm、質量:0.6 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)312
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
取付面位置壁直付型
調光の可否不可
調色の可否不可
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
消費電力(W)4.3
仕様調光不可、オプションパネル(別売)
質量(kg)0.7
色アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)
タイプショートパネル、片面用
電源(V)100
色温度(K)4000 ナチュラルホワイト
光源寿命40000時間
LEDLEDユニットブロック70×1
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ネットワーク照明制御システム MILCO.NET 壁スイッチ4個用
仕様【操作ボタン割付動作】個別・グループ、ゾーン、パターン、調光up/down、色温度up/down、人感/照度センサー入切、赤外線:通信距離10cm 家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz
質量(kg)0.06
定格入力電圧(V)通信:±24
機能ボタン操作、一時点灯、消灯遅延、誤操作防止
通信方式MILCO.NET通信(2戦式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
使用周囲温度(℃)-10~40
使用周囲湿度15~85%RH 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
ボタン数操作ボタン:4
定格入力電流(mA)通信:6.6
1台
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
用途屋内用
仕様Smart LEDZ Fit/Fit PLUS兼用
適合市販のJIS適合2個用スイッチボックス
材質(本体)樹脂(白)
定格電圧(V)100-242
1台
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
質量(kg)1
色シルバー
高さ(mm)60
材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)
消費電力(W)7.2
定格電圧(V)100
ユニット種別LEDユニット付:ブロック70×2
縦(mm)328
横(mm)40
エネルギー消費効率(Lm/W)75.6
光源寿命40000時間
光色ナチュラルホワイト 白色
調光方式非調光タイプ
調光の可否不可
材質(パネル)別売
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
消費電力(W)4.3
仕様調光不可、オプションパネル(別売)
質量(kg)0.6
色本体:アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)
タイプショートパネル
電源(V)100
色温度(K)4000 ナチュラルホワイト
光源寿命40000時間
LEDLEDユニットブロック70×1
演色指数(Ra)82
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
質量(kg)0.7
色シルバー
高さ(mm)60
材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)
消費電力(W)3.6
定格電圧(V)100
ユニット種別LEDユニット付:ブロック70×1
縦(mm)147
横(mm)40
光源寿命40000時間
光色ナチュラルホワイト 白色
調光方式非調光タイプ
調光の可否不可
材質(パネル)別売
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
寸法(mm)出:100
質量(kg)0.6
取付ねじ込式
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨・防湿型
ランプ高演色LED
幅(Φmm)190
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面
傾斜天井取付角度(°)90迄
青空照明 misora(みそら)
散乱パネルが透き通る青空を表現。二方向によるフレームの発光と影が自然な光の差し込みを演出します
選べる、リモコン切替タイプとスケジュール管理タイプ
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
一般形誘導灯 自己点検タイプ
仕様断熱施工:不可
取付壁埋込形
材質(本体)プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類一般形誘導灯
定格電圧(V)AC100
表示片面灯
電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)
光源寿命60000時間
梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包
リモコンRZB02(別売)
点灯時間非常時:一般形(20分間)
質量(kg)0.6
色シルバー
高さ(mm)59
材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)
消費電力(W)3.6
定格電圧(V)100
ユニット種別LEDユニット付:ブロック70×1
縦(mm)156
横(mm)34
光源寿命40000時間
光色ナチュラルホワイト 白色
調光方式非調光タイプ
調光の可否不可
材質(パネル)パネル(別売)
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
仕様断熱施工:不可
適合表示板(片面灯):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W
寸法(mm)埋込穴:263×216
質量(kg)1.5
取付壁埋込形
材質(本体)プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
種類電源別置形
等級B級 BL形(20B形)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)1.6
表示片面灯
構成本体(KYT2951B 1EL)+表示板1枚
型式認可番号1CM111-3422
光源寿命60000時間
LEDL20404S3W-B
梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包
別売品番【埋込ボックス】BOX2161
点灯時間非常時:一般形(20分間)
1台
¥24,980
税込¥27,478
31日以内出荷
用途単体での使用はできません。
仕様Fit/Fit Plus兼用
適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス
質量(kg)0.1
モジュール無線モジュール内蔵
定格電圧(V)100-242
本体樹脂(白)
機能最大6シーン切替
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
取付面位置壁直付型
調光の可否不可
調色の可否不可
20型、40型をラインナップ(屋内専用)※内照看板には使用温度範囲の40℃を超える恐れがあるため使用できません。
昼白色と電球色をラインナップ
送り配線可能な端子台付き。連結工事の効率をアップします。
軽量、スリム、コンパクト設計。高さわずか50mmで天井や壁に設置しても、LED照明はスマートに収まります。
口金の回転機能で配光調整が可能。色温度3000K(電球色)/5000K(昼白色)をラインナップ。
LED照明器具の設置後でも、左右100°各5ステップで配光方向の調整ができます。電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にAC直結工事(必須)をすることで点灯します。
電力削減71%、C02排出量71%削減(FL40W蛍光灯と比較)
付属品着脱防止バンド2本付属
電源電源内蔵
定格電圧(V)AC90~242
保証期間5年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)
光源寿命50000時間
配光角度(°)最大270
演色指数(Ra)83
ボタン操作:操作ボタンを押すごとに割付けられた動作をします。一時点灯:操作ボタンを押すと点灯し、設定時間後に自動的に消灯します(この間赤LEDが点滅します。消灯遅延:点灯状態より、操作ボタンを押すと設定時間に遅れて消灯します(この間緑LEDが点滅します)。誤操作防止:操作ボタンを長押しすると、ロックされ割付動作しません
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
質量(kg)0.08
定格入力電圧(V)通信:+-24
機能ボタン操作/一時点灯/消灯遅延/誤操作防止
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
使用温湿度範囲5~35℃/15~85%RH
動作(操作ボタン割付)個別・グループ/ゾーン/パターン
石こうボード壁への器具の取り付け
用途照明器具・制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェック等にご使用ください。
材質鉄
下穴径(Φmm)9
置くだけ充電。
ナイトライト。暗くなると自動でほんのり点灯。
懐中電灯。手に取るとパッと点灯。
非常灯。停電時に自動点灯。
消費電力(W)0.6
電球の種類LED
設置場所屋内用
質量(g)(本体)60、(充電ホルダー)40
スイッチオン/オフ/自動
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)24×51×111、(充電ホルダーセット時)57×54×112
センサーあかりセンサー
連続使用時間(時間)約1(懐中電灯・満充電時)
バッテリーニッケル水素電池
LED色白
センサー感知方式あかりセンサー
電池寿命約500回(充放電)
設置方式プラグ式
充電時間(時間)約15
アズワン品番64-8901-13
灯数4灯
LED使用数(個)4(懐中電灯)
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
一般形誘導灯 自己点検タイプ
取付壁・天井直付形・吊下兼用
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類一般形誘導灯
定格電圧(V)AC100
梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包
リモコンRZB02(別売)
点灯時間非常時:一般形(20分間)
白木と杉柾の飾り板が調和するシンプルながらも伝統的意匠。飾板を通る光でやさしい印象が生まれます。
消費電力(W)66
仕様LED一体型、白木、壁スイッチ:全灯→LED保安灯、専用リモコン付、Vバネ式
材質プラスチック(和紙入)、飾/杉柾、エンドキャップ/プラスチック(白色)
長さ(mm)850
幅(mm)850
質量(kg)8.8
高さ(mm)216
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)73.1
光束(Lm)4825
アズワン品番64-9326-40
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
適用畳数~12畳
1台
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
タイプフランジ
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)82
埋込形 300幅(天井・壁埋込兼用形)。リモコン切替タイプ。既設の埋込形300幅器具からのリニューアルに対応。器具高さ85mmの薄型構造。オプションとの組合せで空間に応じた施工が可能
寸法(mm)埋込穴:300×620
定格固定出力切替(段調光機能付)
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)35.8(200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:35.8(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85(海の昼空時の値)
定格光束(Lm)1600
1台
¥289,800
税込¥318,780
32日以内出荷
葉の幹まで丁寧に描かれた松の白木の桟越しに見せるこだわりの逸品です。
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、強化和紙模様入、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
材質下面セード/アクリル(乳白色)、飾/杉柾
長さ(mm)633~333
幅(mm)□594
高さ(mm)208
タイプフランジ
色温度(K)2700~6500
光源色電球色+昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
長い年月を経たような濃い木目の色合いが、落ち着いた和の空間に調和します。
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)、下面セード/アクリル(乳白色)
長さ(mm)765~365
幅(mm)□556
質量(kg)3.4
高さ(mm)248
タイプフランジ
色温度(K)2700~6500
光源色電球色+昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
材質本体:アルミダイカスト、塗装カバー:アクリル 透明
寸法(mm)出:75
色器具:白
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.6
スイッチスイッチ付(入切)
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
角度(°)首振90・回転360、首振外向のみ90・回転360
光源白熱灯60W相当
光源寿命40000時間
容量(VA)13
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
適合NNF23120、NNF23121、NNF23105K、NNF23106K
材質本体/アルミダイカスト(クールホワイト)、取付板/鋼板
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ