電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
ランプLED一体型
演色指数(Ra)94
本体樹脂
カバーポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.3
LED寿命(時間)40000
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×136×68
グリーン購入法適合
取付面位置壁面・天井面・傾斜面
再生紙使用マーク適合
細長スタイルのフォルムは梁空間にさりげなく調和。和紙を透かした味わい深いあかりで、吹き抜け空間を明るく照らし上げます
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
ランプLED一体型
演色指数(Ra)94
本体樹脂
LED寿命(時間)40000
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
グリーン購入法適合
取付面位置壁面・天井面・傾斜面
再生紙使用マーク適合
お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様調光器不可
カバーポリカーボネート(乳白)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)120
高さ(mm)31
タイプLED一体型
消費電力(W)4.8
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)10(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
SOLID LINE SLIM。壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
本体アルミ
カバー樹脂(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。壁面を効率的に照射します
ランプの種類LED
枠アルミダイカスト
LED寿命(時間)40000
配光タイプ広拡散
取付可能天井厚(mm)5~25
色(本体)オフホワイト
再生紙使用マーク適合
SOLID LINE SLIM。壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
本体アルミ
カバー樹脂(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
グリーン購入法適合
調光範囲約1%~100%
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
壁面取付用アーム
材質(本体)アルミダイカスト、ステンレス管
構造防雨型
再生紙使用マーク適合
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。器具光束約7000lmを超えるハイパワー。高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです。ユニバーサルダウンライトよりも広範囲な可動域で様々な用途に対応。広い壁面やサインの照明に適しています。ライティングダクトレールを使用せず、スポットライトを単独使用したいときにもおすすめです
用途高天井用
明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス
枠アルミダイカスト
反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)
埋込穴(Φmm)175
取付必要高(mm)105
質量(kg)2.1
LED寿命(時間)40000
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
空間に溶け込む白いフォルム。進化を続けるホワイトギアシリーズ。ミニマルデザインと高品質な光の追求でコンセプトを統一するホワイトギアシリーズのユニバーサルダウンライト。より多彩な生活シーンの演出を可能にします。壁面の上方まで照射可能な最大振角75°の首振り角。最大収納時の器具高は引き出しやすい20mm
質量(kg)0.9
消費電力(W)8.5
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
レンズ材アクリル(透明)
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.8
LEDLED一体型
皮相電力(VA)13(100V)
光束(Lm)721
明るさ白熱灯器具100Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
取付必要高(mm)90
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
ライティングダクトレールを壁面や傾斜面に取り付ける際に使用するライティングダクトレールカバーです。レール内にホコリなどが入り込むのを防ぐことで安全性を保ちます。また、レールの長さや取り付ける器具の位置に合わせて自由に切断できます
長さ(mm)1000
再生紙使用マーク適合
仕様壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可
材質樹脂(白色・乳白)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)120
高さ(mm)31
タイプ白熱灯器具60W相当
消費電力(W)7.5
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー:64.6
光束(Lm)485
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
再生紙使用マーク適合
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します
仕様調光器:不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)130
高さ(mm)40
タイプLED一体型
取付方式グローブ:グローブ回転
消費電力(W)7.3
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)8(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります
取付面位置壁面取付専用
センサー人感センサーモード切替型(タイマー付)
構造防雨型
仕様連続点灯:設定可能
再生紙使用マーク適合
エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります
取付面位置壁面取付専用
センサー明暗センサー(タイマー付)
構造防雨型
再生紙使用マーク適合
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
幅(mm)70
取付面位置壁面取付専用
センサー人感センサーモード切替型
構造防雨型
機能6時間タイマー付
再生紙使用マーク適合
手元のリモコンで手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます。幅広セードが光をやわらかく拡散
カバーポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.3
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)32
ランプLED一体型
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)162.5
皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V)
光束(Lm)5200
LED寿命(時間)40000
明るさHf32W定格出力×2灯相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・傾斜面
調光の可否可(100-1%)/調色
傾斜天井取付角度(°)90
再生紙使用マーク適合
仕様壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可、温泉地使用不可、ねじ込み式、防雨・防湿型
質量(kg)1.6
高さ(mm)100
LED寿命(時間)40000
傾斜角度(°)90
演色指数(Ra)80
再生紙使用マーク適合
仕様調光器可能(別売)
材質セード:鋼(真鍮古味)
質量(kg)0.6
直径(Φmm)120
高さ(mm)205
タイプLED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
消費電力(W)4.2
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
皮相電力(VA)5(100V)
光束(Lm)350
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具30W相当
調光方式・位相制御
演色指数(Ra)80
調光率(%)5~100
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します
消費電力(W)9.5
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
明るさ白熱灯器具100W相当
高さ(mm)40
質量(kg)0.5
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)10(100V)
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
仕様調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
直径(Φmm)150
取付方式グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト。豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます
仕様調光器不可
カバー樹脂
質量(kg)0.4
直径(Φmm)90
高さ(mm)50
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
消費電力(W)8
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)87.5
皮相電力(VA)16(100V)
光束(Lm)700
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します
仕様調光器:不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)180
高さ(mm)50
タイプLED一体型
取付方式グローブ:ねじ込式
消費電力(W)7.9
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)86.7
皮相電力(VA)13(100V)
光束(Lm)685
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
水銀灯 400W・200W・100W・80Wクラス用
材質(本体)アルミダイカスト
質量(kg)0.5
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
構造防雨型
再生紙使用マーク適合
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
幅(mm)70
取付面位置壁面取付専用
センサー人感センサーON-OFF型
構造防雨型
納戸や小屋裏におすすめな多目的灯。
収納スペースや小屋裏などで多目的にお使い頂ける壁や天井・傾斜面に取付が可能な明かりです。
仕様調光器取付不可、壁面・天井面・傾斜面取付兼用
材質アクリル(乳白色)
質量(kg)1
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)112×310×100
LED寿命(時間)40000
傾斜角度(°)90
演色指数(Ra)80
再生紙使用マーク適合
フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト。豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます
仕様調光器不可
カバー樹脂
質量(kg)0.4
直径(Φmm)90
高さ(mm)50
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
消費電力(W)6.3
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)73
皮相電力(VA)10(100V)
光束(Lm)460
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
屋外用途で一つの電源装置から回路を分ける際に使用します
材質(本体)樹脂
色ホワイトグレー色
出しろ(mm)60
取付面位置壁面取付専用
構造防雨型
再生紙使用マーク適合
材質(本体)アルミ
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
出力電圧(V)DC24
調光範囲連続調光・100-5%・PWM
コネクタ付き
構造防雨型
再生紙使用マーク適合
内玄関・廊下専用。照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂
色白色
幅(mm)70
高さ(mm)120
出しろ(mm)15
取付方式壁面埋込型
センサー人感センサーON-OFF型
配線方式2線式
仕様スイッチボックス:1個用対応、別回路用スイッチスペース:1個付、調光器:不可、センサー複数台での使用:不可
再生紙使用マーク適合
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
ランプLED一体型
演色指数(Ra)94
本体鋼
カバーポリカーボネート(乳白)
色白
LED寿命(時間)40000
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
グリーン購入法適合
取付面位置壁面・天井面・傾斜面
再生紙使用マーク適合
キラキラと輝くライン上の光がシームレスに続く、空間演出の新しい手法。小さな集合体が高級感と華やかさを与えます。発想次第で自由な構成が可能。直線とL字型とを組み合わせることで、さまざまな形状の光のラインを作ることができます
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
タイプLED一体型
色温度(K)3000
演色指数(Ra)94
材質(本体)アルミ
色オフホワイト、シャンデリア:透明(透明)
LED寿命(時間)40000
取付面位置壁面・天井面・傾斜面(90°)兼用
起動様式位相制御
グリーン購入法適合
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
本体が見えないすっきりした取付構造。出幅50mm。光が全方向に拡散する薄型バスルームライトです
仕様調光器不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)180
高さ(mm)50
タイプLED一体型
取付方式グローブ:ねじ込式
消費電力(W)7.9
構造防雨・防湿・高気密SB/薄型
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)13(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)90
再生紙使用マーク適合
仕様調光器可能(別売)
材質セード:鋼(真鍮古味)
質量(kg)0.2
直径(Φmm)95
高さ(mm)152
タイプLED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)
取付方式レール取付専用
消費電力(W)4.2
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
皮相電力(VA)5(100V)
光束(Lm)350
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具30W相当
調光方式・位相制御
演色指数(Ra)80
調光率(%)5~100
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
再生紙使用マーク適合
1台
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
仕様調光器可能(別売)
消費電力(W)4.2
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
皮相電力(VA)5(100V)
光束(Lm)350
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具30W相当
調光方式・位相制御
演色指数(Ra)80
調光率(%)5~100
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
材質(本体)アルミ
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
出力電圧(V)DC24
構造防雨型
再生紙使用マーク適合
フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト。豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます
仕様調光器不可
カバー樹脂
質量(kg)0.4
直径(Φmm)90
高さ(mm)46
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
消費電力(W)5
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)9(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂
色グレー
幅(mm)70
高さ(mm)122
出しろ(mm)37
取付面位置壁面取付専用
センサー明暗センサー
構造防雨型
機能3時間・6時間タイマー付
仕様調光器:不可
再生紙使用マーク適合
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
消費電力(W)7.7
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球ボール球形7.7W(E26)
演色指数(Ra)94
材質セード:樹脂(オフホワイト)
明るさ白熱灯器具60W相当
質量(kg)0.3
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)13(100V)
調光の可否否
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)~90
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト。豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます
仕様調光器不可
カバー樹脂
質量(kg)0.4
直径(Φmm)90
高さ(mm)46
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)11(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
次へ