直角部分の連結に便利です。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明
トラスコ品番818-6576
材質PVC
長さ(mm)200
色白色
質量(g)20
均等荷重(kg)0.2
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐荷重(kg)5
定格入力電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続
用途LEDソフトネオン用延長コード
長さ(m)1.8
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
丸打ちコード
主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
コード長さ(m)2
EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した3ピン式4個口タップです。
環境に配慮し高い安全性を実現。
工事用・物件用としての大量導入に最適。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC樹脂、差込口:ユリア樹脂
色ブラック
スイッチなし
定格15A/125V/1500W
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×44×26
機能絶縁キャップ付きプラグ:○(L極/N極のみ)、通電表示ランプ:○、二重被ふく:○、抜け止め機能:○、マグネット:○、壁掛け用フック:○
使用地区日本国内専用
マグネット○
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング×
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数2
コンセント形状2P 15A 125V
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCT
使用場所屋外
特性防雨
直角・折り返し部分の連結に便利です。
シームレス用延長ケーブルです。
トラスコ品番195-4736
長さ(mm)500
色白
質量(g)32
電圧(V)AC90~242
寸法(縦×横×高さ)(mm)87×202×47
使用場所屋内専用
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
口金E26
材質(本体)難燃樹脂
定格125V 1A
ケーブル長(m)約1
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
定格DC24V・2A
品種延長コード
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
器具を離して調光・調色信号を送る場合に使用します
定格DC24V・2A
品種調光調色信号渡りコード
LEDモジュール間を延長する場合に使用
長さ(mm)500
定格DV24V・5A
品種延長コード
1個
¥1,898
税込¥2,088
19日以内出荷
1台
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
ダウンライト用延長コード
ショーケース用延長コード
直流電源装置と灯具間を延長する場合に使用します
定格AC300V・7A
品種延長コード
LEDモジュール間を延長する場合に使用します
長さ(mm)500
定格DV24V・5A
品種延長コード
1個
¥799
税込¥879
19日以内出荷
仕様延長コード(L1000mm)
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
仕様延長コード(L200mm)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。
完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。
衝撃に強いゴム製プロテクターです。
吊り下げて使える便利なフック付です。
防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。
用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避に
色イエロー
仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ
材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P
漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-心数(C)3
延長コードHKJとLEDモジュールの接続に使用します
定格電圧DC24V
品種延長コード
定格電流(A)2
多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
長さ(mm)4500
品種接続コード
1個
¥1,498
税込¥1,648
19日以内出荷
LEDライトと電池BOXの間に接続する延長コード。
LEDライト部と電池部を分離させて使用する事が出来るので架に電池部を固定しての使用も出来ます。
電球の種類LED
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用
定格DC24V・2A
品種延長コード
出力側と入力側の間に接続。PR3S~/PR3L~ 共通部品。
LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続。
関連キーワード
1
2
3
次へ