「照明 引きひも」の検索結果

34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暗がりでもスイッチひもを見失わない夜光つまみです。 用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
仕様夜光つまみ付 質量(g)5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5 全長(cm)140
1個
133 税込146
当日出荷


洋風照明器具に似合うゴールド仕上げで、高級感を演出します。 用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
ゴールド 質量(g)10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5 全長(cm)30
1個
302 税込332
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)光るスイッチコード クリア
RoHS
照明器具用の引き紐スイッチ(プルスイッチ)です。 蓄光仕様なので暗くなると、ボール部分がぼんやりと光ります。 S字フックで簡単に取り付け、取り外しができます。
クリア 質量(g)6.6 長さ(cm)最短:約50~最長:約100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×15×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

和風照明器具に似合う木製つまみで、高級感を演出します。 用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
1個
209 税込230
当日出荷

1個
519 税込571
当日出荷

台所などの換気扇のスイッチひもの補修・交換に使用します。油などで汚れがひどくなったら交換してください。
用途換気扇などに 質量(g)10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5 全長(cm)70
1個
190 税込209
当日出荷

保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに 包装形態ボビン巻
1巻
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 配線工事が必要。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)13.3 付属品付属品:固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(g)730 全光束(Lm)約1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88 光源色昼光色
1点
5,398 税込5,938
3日以内出荷


1点
99 税込109
当日出荷

木ねじでの取り付けもできます。
定格電流(A)3 回路方式片切 結線方式巻締端子式 定格電圧(V)300
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)光るスイッチコード ブルー
RoHS
照明器具用の引き紐スイッチ(プルスイッチ)です。 蓄光仕様なので暗くなると、ボール部分がぼんやりと光ります。 S字フックで簡単に取り付け、取り外しができます。
ブルー 質量(g)6.6 長さ(cm)最短:約50~最長:約100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×15×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)9.8 光源色昼白色相当 付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書 質量(g)625 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)850 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

東京メタルダクトライト
照射方向を変えられる
口金E26 材質プラスチック 高さ(mm)150 引き紐長さ(cm)36 適合電球60WE26×2灯、ナツメ電球×1
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能 長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)13.4 付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書 タイプ20W形 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(g)800 全光束(Lm)1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88 光源色昼光色 設置場所屋内専用
1点
6,598 税込7,258
当日出荷

1袋(2個)
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具です。
消費電力(W)13.3 光源色昼白色相当 付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書 質量(g)800 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88
1個
5,398 税込5,938
当日出荷


ODELIC(オーデリック)ペンダントサポーター
吊下げ位置を自在に調節。マンションなどで配線器具の位置を変えられない場所でもお好みの位置にペンダントライトを移動でき便利です。引掛埋込ローゼット(耳付)にはそのまま取り付けられ天井にキズをつけません。ひもスイッチ付のペンダントライトにも使用できます
材質(本体) オフホワイト色 幅(mm)170 長さ(mm)890 高さ(mm)70 質量(kg)1.3 取付方式コード吊りペンダント専用 可動範囲(mm)半径600 回転角度(°)360 仕様重量(半径600mm以内)(kg):2まで、重量(半径350mm以内)(kg):4まで 再生紙使用マーク適合
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽 棚下にも壁にも設置可能 長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)9.8 付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書 質量(g)565 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)850 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88 光源色昼光色 設置場所屋内専用
1点
5,498 税込6,048
欠品中

メーカーアルミポール(別売)に取付けて、高所の非常灯、誘導灯の点検スイッチを操作できる。 引き紐式、押しボタン式に対応!
質量(g)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×56×63
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

Vacherin ~ヴァシュランシリーズ~。タキズミのインテリア照明。シンプルなデザインでお部屋に合わせやすい、おしゃれなデザイン。LEDランプ 2個付属。引きひもスイッチ 2灯⇒1灯⇒1灯⇒消灯
種別Vacherin 2灯ペンダントライト 幅(mm)Φ330 全長(mm)1215 質量(kg)1.1 取付ワンタッチ取付 高さ(mm)215 タイププル式 種類スチールセード 消費電力(W)15 スイッチ【プル】2灯→1灯→1灯→消灯 コード長さ(mm)1000 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)108 光源寿命約40000時間(光束維持率70%) LEDLEA8×2(電球60W形相当まで)E-26 光束(Lm)【器具】1620 高さ調節可能(コード長調節具付) 灯数2 演色指数(Ra)80
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Vacherin ~ヴァシュランシリーズ~。タキズミのインテリア照明。シンプルなデザインでお部屋に合わせやすい、おしゃれなデザイン。LEDランプ 2個付属。引きひもスイッチ 2灯⇒1灯⇒1灯⇒消灯
種別Vacherin 2灯ペンダントライト 幅(mm)Φ400 全長(mm)1200 質量(kg)0.8 取付ワンタッチ取付 高さ(mm)200 タイププル式 種類ファブリックセード 消費電力(W)15 スイッチ【プル】2灯→1灯→1灯→消灯 コード長さ(mm)1000 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)108 光源寿命約40000時間(光束維持率70%) LEDLEA8×2(電球60W形相当まで)E-26 光束(Lm)【器具】1620 高さ調節可能(コード長調節具付) 灯数2 演色指数(Ra)80
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格3A 125V 適合電球白熱電球、電球形蛍光灯、LED電球 口金E26 ブラック 引き紐長さ(cm)75
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非常誘導灯点検棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
伸縮自在のアルミ製ポールで軽く、操作しやすい。引き紐式、押しボタン式に対応!。ポールの伸縮が簡単なので使いやすい長さで使用できます。
用途高所の「非常灯」「誘導灯」の点検スイッチの操作
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED和風シーリングライトです。 調光・調色が可能。リモコン搭載。 ペンダント点灯順序 ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。 工事不要の簡単取り付け 天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED 消費電力(W)48.8 仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー 付属品リモコン 適合(畳数)~12畳 材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入 幅(mm)520 質量(kg)2.4 高さ(mm)195 スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯) 適合範囲~12畳 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700~6500 取付け方法簡単取付(工具不要) 光源色昼光色+電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.4 光束(Lm)4949 LED寿命(時間)40000 調光方式LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 調光の可否 適用畳数12畳 スイッチ種類壁スイッチ
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

使うお部屋を選ばないシンプルなデザインの洋風ペンダントライトです。直径45cm半透明セード、LED一体型、40000時間の長寿命です。
質量(kg)1.2 スイッチ引きひもスイッチ 平均演色評価数Ra82 LED寿命(時間)40000 光色昼光色 直径×高さ(mm)450×110
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンやダイニング等に最適なLEDペンダントライトです。引き掛けシーリングで取付も簡単。コードはS字フック付きで長さ調節が可能です。
質量(g)550 消費電力(W)11 スイッチ引き紐スイッチ コード長さ(m)0.45(調節可能) 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×185 色温度(K)6500 光束(Lm)1700
1台
3,998 税込4,398
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すっきりしたデザインのコンパクトペンダント
寸法(mm)Φ245×H200 材質(本体)樹脂 質量(g)500 スイッチ引き紐式 定格寿命(時間)40000 色温度(K)6500 光束(Lm)器具:1600 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82
1台
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED和風シーリングライトです。 段調光タイプ。 ペンダント点灯順序 ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。 工事不要の簡単取り付け 天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED 消費電力(W)36 仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー 付属品リモコン 適合(畳数)~8畳 材質枠:白木、内セード:強化和紙 幅(mm)509 質量(kg)2.5 高さ(mm)168 スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯) 適合範囲~8畳 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700~6500 取付け方法簡単取付(工具不要) 光源色昼光色+電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)107.4 光束(Lm)3869 LED寿命(時間)40000 調光方式LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 調光の可否 適用畳数8畳 スイッチ種類壁スイッチ
1台
17,980 税込19,778
9日以内出荷

チェーンで弦照明器感覚のサーキュレーター。天井、壁面どちらにも据付可能。低騒音設計。引きひもつまみ部抗菌仕様
用途一般住宅用(8~12畳) 仕様●入数(台):1●取付面:天井・壁面両用(壁面据付金具付)●騒音<SPL>(dB):(50Hz)強 33/弱 24、(60Hz)強 34/弱24 質量(kg)2.6 タイプ抗菌仕様(引きひもつまみ部)、照明器感覚のチェーン吊り 電圧(V)100V 消費電力(W)(50Hz)強 16/弱 9、(60Hz)強 18/弱10 スイッチ引きひもスイッチ式 電源単相 機能低騒音設計 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)124×580×158 風量調整 風量(m3/h)(50Hz)強 255/弱 180、(60Hz)強 280/弱180 適用畳数一般住宅用 8~12畳
1台
15,980 税込17,578
92日以内出荷