AKシリーズ高彩度タイプ 彩明。電源ユニット内蔵。自然光に近い光でモノ本来の色や素材感をより忠実に再現
用途物販・アパレル向け
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)32.3/24.3
光源色ショップホワイト
クラス300-250
器具相当HID70形器具相当
色ホワイト
演色指数(Ra)95
質量(kg)1.1
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上
材質(レンズ)アクリル
ユニットボックスアルミダイカスト白色塗装仕上
首振角度(°)90
角度(°)水平回転:360
電圧(V)AC100
LED寿命(時間)40000
AKシリーズ高彩度タイプ 彩明。電源ユニット内蔵。自然光に近い光でモノ本来の色や素材感をより忠実に再現
用途物販・アパレル向け
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上
質量(kg)0.9
色ホワイト
電圧(V)AC100
消費電力(W)21.2
角度(°)水平回転:360
首振角度(°)90
光源色ショップホワイト
材質(レンズ)アクリル
LED寿命(時間)40000
クラス200
演色指数(Ra)95
器具相当HID35形器具相当
AKシリーズ高彩度タイプ 彩明。自然光に近い光でモノ本来の色や素材感をより忠実に再現
用途物販・アパレル向け
仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100%
材質(本体)アルミダイカスト白色塗装仕上
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000時間
光源色ショップホワイト
材質(レンズ)アクリル
材質(枠)アルミダイカスト白色
色(本体)ホワイト
演色指数(Ra)95
電源ユニット別置
自然光と同じ色あざやかさ(演色性Ra90)。シリカ電球同等形状(外径:55mm/長さ:98mm)。全方向に広がる配光角度約260度。屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)断熱材施工器具対応。
グリーンマーク認定
1個
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
関連キーワード