30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。
コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。
本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。
消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。
照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。
使いやすい3mの電源コードを用意。
衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。
別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に
電球の種類LED
使用場所屋内外
コード長さ(m)3
保護等級IP65
芯数2
色温度(K)6000~6500
色々な現場や様々な場面で明るく照らす長寿命のLED作業灯。電球寿命:白熱電球の20倍、電気料金:約90%ダウン。防雨仕様で環境を選ばず設置可能。アルミニウムとポリカーボネートの頑強な構造で落下や破損に強い。クランプを外してΦ20mmのパイプに接続可能、クランプで固定、フックで引っ掛けも可能
電球の種類LED
消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)二酸化炭素排出量も少ないです。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として各種工場や倉庫などの補助照明として
全長(mm)680
消費電力(W)8
入力電圧(V)AC100
保護等級IP-66
電球の種類LED
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート
寸法(mm)240×230(電球込み)
質量(g)870
消費電力(W)最大500
口金E26
コード長さ(m)5(VCT2C)
定格消費電力(W)50
定格入力電圧(V)100~120
色温度(K)6500
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)5800
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
充電式なので、わずらわしい配線がなくなることで、作業現場の改善が図れます。
長時間作業も安心の10時間連続点灯です。
安心の屋外用防じん・防雨型です。
グローブパイプは耐薬品性なので、付着した塗料や油汚れなどを溶剤で拭き取り洗浄が可能です。
電池パック式なので、作業終了後は灯体より電池パックだけを取り外して充電できます。
まぶしさを抑える防眩カバータイプで、照度が約20%低下します。
用途プラント、発電所、各種現場の仮設照明に、自動車、航空機、船舶、電車、産業機械等の生産工場に
消費電力(W)8
電球の種類LED
設置場所屋外
仕様8WLED
トラスコ品番818-4722
セット内容ACアダプター・専用充電スタンド
全長(mm)1425
質量(kg)1.8
全光束(Lm)1000
色温度(K)5000
ビーム角(度)120
連続点灯時間10時間
光源色昼白色
充電時間(時間)約6
明るさ(Lm)1000
1台
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)165(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:COB1個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
モデライトシリーズは、外観検査用照明として、作業者の負担となる様な目の疲労や負担の軽減を目的として開発されました。
検査の現場では、室内照明や作業照明の蛍光灯の光で検査を行う事例が多く見られますが、適切な照度を確保する事が出来ないケースや、照度過多となるケースが散見され、作業者にとって負担で有る場合が有ります。
これを改善し適切な照度で検査を行うのに最適な製品です。
堅牢なステンレス製フリーアームを採用し、製造現場におけるハードユースにも充分耐えうる製品となっております。
用途外観検査用
質量(kg)2.3
使用温度範囲(℃)5-40
消費電力(W)9.5
平均演色評価数(Ra)90以上
クランプ幅(mm)15~60
光源白色LEDライトパネル
色温度(K)4700
照度(Lx)3700/160mm、5250/130mm、6430/100mm(光量100%時)
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
調光方式有り/100~10%
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ
ヘッド寸法(mm)324×62
1台
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
とにかく明るい作業灯として好評の新型ライト!USB出力付きなのでスマートフォン・ヘッドライト等に充電可能です。
強力マグネットで自動車等に固定できるコンパクトな作業灯です。2つのタイプがあります。
電球の種類LED
保護等級IP65
芯数2
仕様バッテリー残量計、USB出力付き
材質アルミ合金、ABS樹脂
バッテリー電圧(V)7.4
電池寿命充放電約500回
電源タイプ充電式
マグネット強力マグネット×4個(底面に埋め込み)
発光パターン100%/50%/SOS/FLASH
IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。
各種作業・工事など屋内外作業用ライト。
収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。
工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。
材質(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄
入力電圧(V)100
色温度(K)6000
電線仕様VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付
耐水性完全防水タイプ
LED寿命(時間)30000
照射角120度
防水性IP68
白色LED180個使用。
継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。
雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。
専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。
床置き&吊り下げの2ウェイ。
照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm)500
連続点灯時間6時間
充電時間(時間)8
質量(kg)1.2
付属品専用ACアタプター
構造防雨型
光源白色LED180個(10W)
使用電池7.4V6600mAh Lion battery(リチウムイオン電池)
トラスコ品番443-8728
消費電力(W)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時)
芯数2
電源タイプ充電式
耐水性防雨タイプ
電球の種類LED
特殊用途防雨
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
高輝度LED10灯で抜群の明るさです。
現場作業はもとより、スチールデスクにおいても卓上スタンド感覚で利用できます。
照明大形タイプです。
消費電力(W)約10
全光束(Lm)約800
電球の種類LED
電源コード(m)1.6
トラスコ品番380-8491
質量(kg)1.63
電源AC100V
全高(mm)442
吸着力(N)800
マグネット部寸法(mm)50×58.5×55
LED10灯
ライト寸法(mm)72×187×t21.5
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)171(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
現場作業から緊急時照明まで幅広く使えるLEDハイブリッド投光機です。現場作業から緊急時の照明まで幅広く使用できます。
付属品収納ケース
トラスコ品番369-2225
セット内容ランプ本体と三脚
幅(mm)350
全長(mm)27
高さ(mm)870~2100
奥行(mm)710
電源(V)AC/DC兼用(AC/DCアダプタ)
消費電力(W)27、100V:27
最大口開き(mm)7.5
定格寿命(時間)14
保護等級IP44
本体寸法(mm)奥行710
本体寸法(mm)高さ200
電線仕様AC:0.5(mm2)/DC:0.2(mm2)
光源色白色
本体寸法(mm)幅350
明るさ(Lm)3450
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃
定格電圧(V)100
保護等級IP54(本体のみ)
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ3極防水プラグ
使用場所屋内・屋外兼用
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)120
光色昼光色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm
演色指数(Ra)83
雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)約168(乾電池別)
全光束(Lm)約350
材質(ケース)ABS
連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時)
光源白色LED×20個(交換できません)
使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
フック○
使用場所屋内外
マグネット○
防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電圧100~240Vまで対応し、接地環境を選びません。
トラスコ品番359-9943
材質本体:樹脂・アルミ・PC
全長(mm)117
奥行(mm)60
電源(V)100、200、240
電圧(V)100~240
消費電力(W)11
口金E26
外径(Φmm)60
定格寿命(時間)20000
色温度(K)6500
光源色昼光色
配光角度(°)200
明るさ(Lm)1200
演色指数(Ra)82
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに
付属品充電用USBケーブル
保護等級IPX6相当
点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅
充電方式USB充電
マグネットマグネット
電球の種類LED
ハイパワーヘッドライト。
専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。
目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト
付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブル
セット内容本体、充電池
外形寸法(mm)38×87×55
本体質量(g)100
光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)
色温度(K)5000~8300
照射モードワイド
光学系コリメーターレンズ
防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
落下衝撃(m)2
ハイパワーヘッドライト。
手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。
目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト
付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4
セット内容本体、電池ボックス
外形寸法(mm)38×87×55
本体質量(g)118
光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)
色温度(K)5000~8300
照射モードワイド
光学系コリメーターレンズ
電源タイプ乾電池式
防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
落下衝撃(m)2
強力なハイパワーLEDを7個使用した、高輝度のΦ111型照明灯。
ボディはアルミフレームで車体や施設に取付け易く角度調整可能な支持金具、ビス類はステンレス製、ナットには緩み防止のロックナットを使用しています。また表面カバーは耐衝撃に強いポリカーボネート製。
保護特性IP67、優れた防塵・防水性能。
屋外仕様の優れた耐候性と、高い防塵・防水性能で、一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶、その他工事現場、駐車場、庭園の照明などにも適しています。
種類車載灯
定格電圧(V)DC12~24
光源LED
LED使用数(個)7(1W)
質量(g)580
消費電力(W)15
機能点灯
保護構造IP67
胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
用途現場作業用LEDハンドライト
規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。
防水性Water Resistant/IPX4
電球の種類LED
落下耐久(m)2
Ledlenser AT10C Work は、AC電源専用タイプのタスクライトです。48個のLED光源を装備し、最大5000ルーメンの明るさを実現しました。テントや足場、天井などに取り付けることができ、継続的かつ効率的に照らすことが可能です。現場作業員をはじめ、緊急時には災害救助チーム、消防士などのためのタスクライトになります。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。明るさと色温度も5段階で調光可能です。
付属品AC電源ケーブル、ディフューザー、ベルクロ
トラスコ品番652-7514
材質アルミニウム合金
幅(mm)106
高さ(mm)41
奥行(mm)373
全光束(Lm)500~5000(5段階)
保護等級IP67
色温度(K)3000~6500(5段階)
電源タイプAC100V
電球の種類LED
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ35×329.50
質量(g)185.1(電池含まず)
全光束(Lm)側面:280、先端50
保護等級IPX4
光源側面:COB、先端LED
使用電池単4乾電池×3本(別売)
照射距離(m)約24
連続点灯時間(時間)側面:約1.5、先端:15
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
携帯に便利なLEDペンライトです。
先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
寸法(mm)ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138
使用電池単4アルカリ電池×2本(別売)
材質アルミ
質量(g)39(電池含まず)
保護等級IPX4
光束(Lm)120
取扱説明書(3.5MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)2
軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ!
角度調整機能下方45度の角度調整が可能!
点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。
電球の種類LED
付属品ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本
材質ABS樹脂
質量(g)本体:51(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×30×38
保護等級IPX5
光源センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯
使用電源アルカリ単3形乾電池×1本
使用電池単3形乾電池×1本
使用環境温度(℃)-5~40
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40
明るさ全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン
防水保護等級IPX5
点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
照射方式ノーマル&ワイド
最大点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能!
側面のメインライトは2段階調光。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本
材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)270
電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100
保護等級IP44
光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
取扱説明書(3.9MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
遠近で照準ピタリ。スライドフォーカス搭載
用途現場作業用LEDハンドライト
規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。
防水性Water Resistant/IPX4
電球の種類LED
落下耐久(m)2
現場作業に最適なプロフェッショナルモデルです。
過酷な環境下でライトを衝撃から保護するゴム製カバー、レンズを薬品などの汚れから守るレンズシールドを標準装備。
暖色の照射光は、太陽光に近いCRI90の高い演色性を持ち、自然な色を再現可能です。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品の充実したプロフェッショナルユーザーにおすすめのライトです。
本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチ
トラスコ品番257-2752
本体寸法(mm)Φ45×170
本体質量(g)約219(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)45×170
保護等級IP68
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約4.5
光束(Lm)ブースト:1200 / パワー:900 / ミドル:390 / ロー:15
アズワン品番65-1955-18
照射距離(m)ブースト:240 / パワー:180 / ミドル:115 / ロー:15
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2 / ミドル:3.25 / ロー:60
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
P6R Workは現場作業重視のプロフェッショナルモデルです。
過酷な環境下でライトを衝撃から保護するゴム製カバー、レンズを薬品などの汚れから守るレンズシールドを標準装備。
暖色の照射光は、太陽光に近いCRI90の高い演色性を持ち、自然な色を再現可能です。
さらに白色の補助ライトも装備した細部に配慮されたライトです。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品の充実したプロフェッショナルユーザーにおすすめのライトです。
本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチ
トラスコ品番257-2749
本体寸法(mm)Φ45×163
本体質量(g)約187(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)45×163
保護等級IP68
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約3.75
光束(Lm)ブースト:850 / パワー:700 / ミドル:300 / ロー:15
アズワン品番65-1955-17
照射距離(m)ブースト:230 / パワー:190 / ミドル:115 / ロー:20
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1.5 / ミドル:2.5 / ロー:45
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
大径照射のハイパワーLEDヘッドライト
用途現場作業用LEDヘッドライト
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)モード1(15lm):65、モード2(150lm):20、モード3(350lm):9
仕様性能表記:米国規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
付属品本体・ヘッドバンド・ヘルメットクリップ4個・オーバーヘッドバンド・ケーブルクリップ2個・取扱説明書
保護等級防沫型IPX4
光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)
使用電池単3形電池×3本
耐衝撃性2m
電源タイプ電池式
防水性防沫型IPX4
AL10R Workは、最大6300lmの明るさと色温度は5段階に調整可能で、3つのライトパネルを個別にオン/オフに切り替えでき、作業現場の環境に合わせ360/240/120度に照らすことができます。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能。AC電源または内蔵バッテリーのどちらの電源でも使用できるよう設計されており、移動しながらの使用も可能です。
付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、ディフューザー
トラスコ品番685-4252
材質アルミニウム合金/ポリカーボネート
幅(mm)110
全長(mm)390
色黒
高さ(mm)390
奥行(mm)110
電源専用充電池 + AC
保護等級IP67
色温度(K)3000~6500
光源色白色、暖色
充電時間(時間)6.5
明るさ(Lm)6300/5100/3600/1800/750
照射距離(m)60/50/40/30/15
最大点灯時間1/1.25/2/4/9.5h
落下耐久(m)1.5
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
明るさを100Lm、350Lmの2種類に調整できるLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
色黒
材質(本体)アルミニウム合金
照光方式投光
本体質量(g)109
全光束(Lm)強:350/弱:100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×44
保護等級IPX7
光源LED
使用電池単四電池×3(別売)
点灯方式強/弱
光源色白
電源タイプ電池式
耐水性IPX7
色(本体)黒
明るさ(Lm)強:350/弱:100
照射角90°
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
照射距離(m)34
連続点灯時間(時間)強:1.3/弱:7
最大点灯時間強:1.3時間/弱:7時間
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。
側面のメインライトは2段階調整。
先端トップライト付き。
底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。
ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。
パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル×1本
材質本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)128
電源リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh)
全光束(Lm)本体側面:320/160、先端:60
保護等級IP20
光源本体側面:3W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.8×35.4×117.7
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.6MB)
連続点灯時間(時間)本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。
側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル×1本
材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂
質量(g)257
電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)本体側面:60~700、先端:100
保護等級IP44
光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×44×380
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約3~4
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
取扱説明書(5.1MB)
連続点灯時間(時間)本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】屋外作業などに役立つクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40,000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途クランプで固定して空間全体を広く明るく照らす(約110度の広配光)LED ワークライト (作業灯 / 投光器)です。大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。
コード長さ(m)5
配光角度(°)110
光色昼光色
定格電圧(V)100
保護等級IP65
色温度(K)6500
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467
芯数2芯・3芯兼用
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ3極防水プラグ
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)90mm
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
奥行80mmのコンパクトデザイン連結使用可、発光の継ぎ目が目立たない省エネ長寿命電気工事必要
付属品保証書付取扱説明書
電圧(V)AC100-242 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)1250×58×80
明るさが500LmのLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
電球の種類LED
材質ABS
寸法(mm)230×75×50
質量(g)125(電池含まず)
全光束(Lm)強:500/弱:150
保護等級IP44
使用電池単3形乾電池×3(電池別売)
点灯方式強/弱/点滅/OFF
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)強:500/弱:150
照射距離(m)約128
連続点灯時間(時間)強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間
最大点灯時間強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
電源一体型ヘッドライト。ヘッドからさっと外してハンド&ワークに利用も
用途現場作業用LEDヘッドライト
規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。
電源タイプ電池式
防水保護等級Water Resistant/IPX4
電球の種類LED
落下耐久(m)2
USBポートで充電できるタイプの小型LEDライトです。
ACアダプタ、モバイルバッテリー、PCなどにUSBポートに直付けすることで簡単に充電できます。
懐中電灯として利用可能なヘッド部分もズーム機能付きで、ヘッド部分を上下させることで照射範囲を広げたり、狭めたりすることができます。
ON/OFFスイッチ付きで5種類の照射モードを選べます。1回押す⇒ヘッドライト強点灯、2回押す⇒ヘッドライト弱点灯、3回押す⇒ヘッドライト点滅(フラッシュ)、4回押す⇒COBライト強点灯、5回押す⇒COBライト弱点灯、6回目⇒OFF
強力なマグネット付きで、手作業する際には固定して使用するときのも最適です。
吊り下げできる折りたたみフックが付いています。
ズーム機能付き(4X)で、近距離から遠距離まで幅広く照らします。
野外でも使用できる防雨タイプです。
キャンプや夜釣りなどのアウトドアや作業現場などの業務や散歩や停電、災害などの緊急用にも幅広く使えます。
仕様照度範囲:望遠した時は、0~110m 絞った時は、0~33m 側面のLEDは、0~18m LEDレンズ直径:17mm LED電源:USB給電(USBAコネクタ オス)最大:180LM 使用時間(寿命年数):約50000時間1LED 強⇒180ルーメン2LED 弱⇒50ルーメン3LED点滅⇒150ルーメン4COB 強⇒180ルーメン5COB 弱⇒50ルーメン6COB OFF⇒0ルーメン 照度範囲:110m・望遠した時の範囲は、0~110mまで・絞った場合の範囲は、0~33mまで・側面は、0~18mまで 電流
材質アルミニウム
電源リチウムイオンバッテリー:1200mAh
消費電力約3W
連続使用時間約3時間
定格出力3.7V
保存温度(℃)-10~+45
本体寸法W32xD113xH26mm
充電時間約4時間
コネクタUSB Aコネクタオス
動作温度(℃)-20~+60
保存湿度(%)5~95
バッテリー容量(mAh)1200
光束(Lm)約COB LED:約180ルーメン面発光LED:約180ルーメン
防水仕様IPX4
LED寿命(時間)50000時間
入力電圧DC5V
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
【E26】【40000時間】【コード5m】【電球交換可】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗い所での作業に最適です
材質本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ
使用温度範囲(℃)5~35℃
定格電圧(V)100
口金E26
コード長さ(m)5
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内用
LED寿命(時間)40000時間
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm
電球の種類LED
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ