293件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リモコン付き蛍光灯シーリングライト専用の照明リモコン 国内13社のメーカーに対応 チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。 調光(明/暗)ボタン、順送り(光量100%→60%→常夜灯ON→OFF)ボタン付き L/D(光量100%/光量60%)ボタン付き 30分・60分オフタイマーボタン付き 常夜灯・消灯ボタン付き 大きなボタンで便利 壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書 質量(g)約51(ホルダー、電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず) 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合) 動作温度(℃)0~40 有効距離(m)約6 適合メーカー東芝、National(パナソニック)、NEC、オーデリック、日立、サンヨー、コイズミ、ダイコー、マルゼン、タキズミ、三菱、ヤマダ、OHM※1※1:照明器具専用リモコンスイッチ(品番04-9447/型番OCR-CRS01W)、電気器具専用リモコンコンセント(品番07-8251/型番OCR-05W)のみ対応 取扱説明書(1.36MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様ワンボタンリモコン(順送り専用)、リモコン照明器具用送信機、Fit調色/調光調色タイプの場合:全灯→シーン1→シーン2→保安灯→消灯、調光タイプの場合:全灯→調光→保安灯→消灯 付属品単三アルカリ乾電池2本、収納ケース(壁付可能) 材質プラスチック(白色) 幅(mm)170×36 質量(kg)0.1 高さ(mm)20 アズワン品番64-9315-48
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

リモコン付き蛍光灯シーリングライト専用の照明リモコン 国内13社のメーカーに対応 チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。 順送り(光量100%→光量60%→常夜灯ON→OFF)ボタン付き 30分・60分オフタイマーボタン付き 大きなボタンで便利 壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書 質量(g)約51(ホルダー、電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず) 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合) 動作温度(℃)0~40 有効距離(m)約6 適合メーカー東芝、National(パナソニック)、NEC、オーデリック、日立、サンヨー、コイズミ、ダイコー、マルゼン、タキズミ、三菱、ヤマダ、OHM※1※1:照明器具専用リモコンスイッチ(品番04-9447/型番OCR-CRS01W)、電気器具専用リモコンコンセント(品番07-8251/型番OCR-05W)のみ対応 取扱説明書(1.26MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

国内メーカー11社対応 照明の主な操作が可能 便利なOFFタイマー機能付き 再設定不要のバックアップ機能搭載
寸法(mm)200×110×40 質量(g)100 電源DC3V 単四形乾電池2本 電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) 適合メーカーパナソニック[Panasonic]、東芝[TOSHIBA]、シャープ[SHARP]、タキズミ、コイズミ照明、日立[HITACHI]、NEC、オーデリック、アイリスオーヤマ、大光電機、アグレッド 動作距離(m)約7
1個
2,279 税込2,507
当日出荷

リモコン付きLEDシーリングライト専用の照明リモコン 国内6社のメーカー(パナソニック・東芝・NEC・シャープ・日立・OHM)に対応しています チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。 調光(明/暗)ボタン、調色(寒色/暖色)ボタン付き 全灯・消灯・常夜灯ボタン付き 30分・60分オフタイマーボタン付き 大きなボタンで便利 壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書 質量(g)約51(ホルダー、電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず) 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合) 動作温度(℃)0~40 有効距離(m)約6 取扱説明書(1.36MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

リモコン付きLEDシーリングライト専用の照明リモコン 国内9社のメーカーに対応 チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。 調光(明/暗)ボタン、調色(寒色/暖色)ボタン付き 全灯・消灯・常夜灯ボタン付き 30分・60分オフタイマーボタン付き 大きなボタンで便利 壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書 質量(g)約51(ホルダー、電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず) 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合) 動作温度(℃)0~40 有効距離(m)約6 適合メーカー(対応年式 2012年製~)アイリスオーヤマ、タキズミ、コイズミ、ダイコー、オーデリック、アグレッド、ドウシシャ、山善、サナー 取扱説明書(1.37MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

。SIAA登録製品だから安心、細菌の繁殖を99%以上抑制。1つのリモコンでブルーレイレコーダーとテレビを操作できる。使い心地にこだわった、軽くて心地よいクリック感と、ラバーコーティングでさらさらした指触りのボタン。市販のストラップを取り付けでき、落下・紛失防止に役立つストラップ取付部。送信用LED2灯搭載で広角送信が可能。電池交換時期の再設定が不要なバックアップ機能搭載。主要メーカーに対応(レコーダー4社/テレビ25社)
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷

調光・調色:任意の明るさに調光ができます。(100~約1%) 任意の色温度に調色ができます。(2700K~6500K) お気に入り/くつろぎボタン:あらかじめ設定した任意のシーンをダイレクトに呼び出します。 OFFタイマーボタン:30分かけて徐々に暗くなり消灯します。
仕様カンタン操作リモコン、リモコン照明器具用送信機、対応器具のみ使用可能、OFFタイマー付 付属品単四乾電池2本、収納ケース(壁付可能) 材質プラスチック(白色) 幅(mm)52×20 質量(kg)0.1 高さ(mm)130 アズワン品番64-9315-14
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

持ちやすく操作しやすいテレビリモコン。スリム、コンパクトなので邪魔にならない。国内メーカー18社対応。
適合東芝、Panasonic、SHARP、SONY、日立、三菱、サンヨー、pioneer、Victor、DXアンテナ/フナイ、LGエレクトロニクス、オリオン、ユニデン、エプソン、バイデザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet)、DYNEX 質量(g)約47(電池除く) 電源CR-2032 1個(別売) 電池寿命約12ヶ月 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×40×13 動作距離(m)約7
1個
950 税込1,045
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

設定不要ですぐに使えるテレビリモコン 地上デジタルの主な機能を操作可能 ブラビアリンク対応でDVDやブルーレイとの連動操作に対応 2方向のLED搭載で広角送信
寸法(mm)54×232×20 質量(g)104(乾電池除く) 電源DC3V 単四形乾電池2本(別売) 電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) 動作距離(m)約7
1個
1,899 税込2,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイキン、シャープ、長府、パナソニック(ナショナル)、サンヨー、日立、東芝、コロナ、富士通ゼネラル、フナイ、LG、三菱電機(霧ヶ峰)、三菱重工(ビーバー)、ハイセンス、アイリスオーヤマ、フィフティエアコンの主な操作が可能 メーカーコードが自動で検索できるオートサーチ付 主要メーカー16社対応 0.5℃単位で温度調整が可能(対応機器のみ) 夜間の操作に便利なバックライト機能付 液晶画面設定した時間後にON/OFFできるタイマー設定機能 電池交換時の再設定が不要、バックアップ機能搭載
厚さ(mm)22.5(最大値) 質量(g)約95(乾電池除く) 電源単四形乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)56×160 アズワン品番64-9711-47 電池使用可能期間約12カ月(アルカリ乾電池使用時) 動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
1台
2,563 税込2,819
当日出荷

Panasonic(パナソニック)リモコン送信器
るすばんボタンを押すだけで、設定時刻になるとリモコン照明器具が自動点灯・自動消灯。 外出時も在宅が装え、空き巣に狙われにくい効果を発揮。 簡単操作で点灯開始/終了時刻が自由に設定できます。
仕様LEDシーリングライト調光・調色用、壁掛け収納可 付属品リモコンボックス、単三乾電池2本 長さ(mm)168 幅(mm)27 高さ(mm)52
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様接続可能容量 LED器具2台~200VAまで LED電球3灯~200VAまで 蛍光灯20~100Wまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形 2灯まで 白熱灯20~200Wまで、リモコン付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。リモコン壁付リモコンスイッチ 材質プラスチック 白 寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×74×埋込深40××出10 質量(kg)0.2
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

ODELIC(オーデリック)調光リモコン
エコ商品
シーリングライト専用
仕様壁付ホルダー:付き 再生紙使用マーク適合
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
より明るく快適な空間へ。中心のあかりは、明るいシーリングライト。まわりのあかりと組み合わせて、雰囲気の良いライティングに。明るさが求められる高齢者にもおすすめです。あかりの切替でお部屋を快適に演出。便利な機能も充実。リモコンで簡単に調光・調色
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品専用リモコン送信器 カバー乳白つや消し 取付天井直付型 タイプ調光・調色タイプ 取付方式別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V)100 スイッチ普段←→常夜灯 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否調光(リモコン)可能 LED交換不可 調光範囲100~5(%)
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高いデザイン・クオリティ、スタイリッシュなリモコン。 薄形コンパクト設計でモジュールの統一を実現。台所リモコンは厚さ10mmを実現。凹凸のないスリムなデザインは、照明スイッチと並べて設置してもすっきりと空間に溶け込みます。 湯気のなかでも見やすい有機EL表示を採用。浴室リモコン画面に採用している有機ELは、電気を流すと光る性質の有機物質を利用して表示しており、小電力・視認性に優れています。浴室の湯気のなかでも文字が見やすくなります。
適合GT-C(P/V)□□52-2シリーズ、GRQ-C□□52-2シリーズ、GT-□□50-2シリーズ セット内容台所リモコン、浴室リモコン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(台所リモコン)120×70×10、(浴室リモコン)100×100×16 機能エコスイッチ
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

直径45cmのシーリングライト 。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き 。30分/60分オフタイマー付き 。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き 。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能 。明るさ最大3000ルーメン 。適用畳数は~6畳 。光源色は昼光色 。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0 本体質量(g)約950 定格寿命(時間)約40000 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×87 光源チップ型LED(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125 光束(Lm)100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 取扱説明書(4.05MB) 待機電力(W)0.5 調光の可否 適用畳数6畳用
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 動画あり
簡単取付けで涼しく明るく! 導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。電球からの取り替えが可能なE26ソケットタイプと照明器具からの取り替えが可能な引掛シーリングタイプ。ファンとライトはそれぞれ単独運転も可能。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。
用途脱衣所、洗面所、トイレ、ウォークインクローゼット、納戸などに。 シーリング シーリングファン シーリングライト LEDシーリングライト サーキュレーター リモコン 明かり 電気 トイレ 洗面所 脱衣所 クローゼット 玄関 口金タイプ 空気循環 面発光 色温度(K)3000/4000/5000 保証期間1年 演色指数(Ra)80以上 調色の可否3段階
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GB 構造密閉型 定格消費電力(W)6 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5、調色 調光の可否不可
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

誘導灯・非常用照明器具用の自己点検リモコンです。一般形/長時間定格形/点滅形/誘導音付点滅形/防雨・防湿形/HACCP対応/クリーンルーム用
付属品乾電池(単4)×2本(※動作確認用) 適合【誘導灯】KSH10151、KSH10151H、KYH4951B、KSH4911A、KSD2951A、KYD2951A、KSD4951VHA、WSH4951B、WSH2982B、KSH10162、KSH10162H、KYH1951HB、KSH4922A、KSD2962A、KYD4951A、KSD4962VHA、WSH4962B、WSH1991B、KSH20151、KSH20151H、KYH2951HB、KSH1911HA、KSD4951A、KSD2951VA、KYD2951VA、WSH1911B、WSH2991B、KSH20162、KSH20162H、KYH4951HB、KSH1922HA、KSD4962A、KSD2962VA、KYD4951VA、WSH2911B、KYH2971B、KSH40151、KSH40151H、KSH1911A、KSH2911HA、KSD2951HA、KSD4951VA、WSH1951B、WSH4911B、KSH40162、KSH40162H、KSH1922A、KSH2922HA、KSD2962HA、KSD4962VA、WSH1962B、WSH1971B、KSH5011A、KYH1951B、KSH2911A、KSH4911HA、KSD4951HA、KSD2951VHA、WSH2951B、WSH1982B、KSH5022A、KYH2951B、KSH2922A、KSH4922HA、KSD4962HA、KSD2962VHA、WSH2962B、WSH2971B 質量(kg)0.06(本体、乾電池含む) 使用温度範囲(℃)5~35 電源単4乾電池×2本 リモコン人合:信号到達距離 最大15m 入数(個)1
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

浴室換気乾燥暖房機 オプション部材。照明スイッチ付きリモコンカバーと本体用照明基板のセットです。照明ボタンを押すごとに、浴室の照明をON/OFFすることが可能です。照明のON/OFF状態は、スイッチ部のランプ(白)で確認可能です。本体に照明基盤(付属)を取り付けることで、浴室の照明スイッチをリモコン一体型へ変更することができます。リモコンの基盤にはすでに照明スイッチが内蔵されていますので、照明スイッチ付リモコンカバーに交換するだけで対応できます。(従来機種交換等で照明スイッチを使用している場合など)
構成リモコンカバー+本体用照明基盤 入数(個)1
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色
エコ商品
手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白) タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート 再生紙使用マーク適合
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

白木が映える端正な意匠。木枠側面にほどこされたスリットのあかりが特長です CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付、帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付 種別LED一体型 材質セード:ポリエステル強化和紙、下面:アクリル(乳白) 幅(mm)□544 質量(kg)2.8 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)135 材質(本体)白木 スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)529~699 定格消費電力(W)34 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:102.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)35(100V) デザイン隠れ内格子 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3490(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数~8
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

仕様操作距離5m 付属品壁掛収納ボックス付、単4電池2本付 寸法(mm)巾39 高130 出19
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

銘木秋田杉を贅沢に使った匠の技が活きるあかり。本格和室にふさわしい格調高い一品です CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 材質セード:アクリル(乳白) 幅(mm)□597 質量(kg)4.7 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)180 材質(本体)秋田杉、いちい スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)574~744 定格消費電力(W)44 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:83.4.0 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)45(100V) 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3670(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数~8
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 構造高気密SB/浅型 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 取付必要高(mm)100 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入) 取付引っ掛けシーリング スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 デザインぼんぼり 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入) 幅(mm)Φ690 質量(kg)1.8 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)193 材質(本体)樹脂(木調) スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)357~757 定格消費電力(W)44 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)45(100V) デザインぼんぼり 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)4949(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数~12
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LEDクリアミニクリプトン形5.2W(E17)No.292CB 材質セード:ガラス(透明) 幅(mm)Φ135 質量(kg)1.6 高さ(mm)215 全高(mm)347~1747 構造簡易防雨型 定格消費電力(W)5.2 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:61.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) 明るさ白熱灯器具40W相当 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)320 調光率(%)連続100-5、調色 調光の可否不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
生活のリズムや気分に合わせた照明を、リモコン等で簡単操作。新しい光の体験をお楽しみいただけます
種別器具:LED電球一般形9.5W(E26) 材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 幅(mm)110 寸法(mm)出:163 質量(kg)0.9 オフホワイト 高さ(mm)202 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)9.5 ランプLED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)61.3 光源寿命40000時間 取付方向上・下向き 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)583 調光率(%)連続100-5・フルカラー調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

クリスタルガラスのきらめきが空間を華やかに演出します CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質鋼(クロームメッキ)、飾り:クリスタルガラス 取付方式簡易取付A スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 リモコン(付属品)赤外線:調光・調色リモコンE 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美しい面発光のプレートに間接照明の機能をプラス フラットな形状で空間に調和しながら、シーンに合わせた快適な光環境を創出します CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様フラットプレート光切替機能付、常夜灯付 種別LED一体型 幅(mm)Φ500 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)3.8 高さ(mm)70 取付方式簡易取付A 光源直接光:LED(電球色~昼光色)、間接光:LED(電球色~昼光色) 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 リモコンフラットプレート間接光切替リモコン 別売品番【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624、 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライティングバーに設置された複数の照明器具を個々に入/切するためのリモコン式スイッチです。 別売の受信機(LR-RCAC)と組み合わせてご使用ください。 5種類の信号が送信できますので、ライティングバーに取り付けた複数の照明器具のうち、特定のライトだけをON/OFFできます。
使用電池コイン形リチウム電池CR2025×1個(テスト用内蔵) 電池寿命約6カ月(1日5回 ON/OFFを行った場合)(※内蔵の電池はテスト用です。動作期間を保証するものではありませんので早めに新しい電池と交換してください。) 動作距離(m)約2.5 アズワン品番65-1862-08
1個
1,518 税込1,670
当日出荷

マリンテックLED調光器
ベストセラー!人気のLED調光器ワイヤレスリモコン付き登場!光量の増減と電源のON/OFFが離れた所からでも可能に! ワイヤレスリモコン付きLED照明用調光器 12V/24Vで使用可 キーホルダー型リモコン付き 10AまでのLED照明にご使用ください。
質量(g)20 出力(W)240(24Vの場合) 電流(A)10 電圧(V)DC12-24 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)67×33×33
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

プレーンなセードにずらして重ねた遊び心のある意匠 セードの向きを変えてアレンジをお楽しみいただけます CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
幅(mm)□153 質量(kg)0.5 取付方式グローブ:引掛式 奥行(mm)82 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空間を広く照らすリング状の光 ソリッドなフォルムが直線的な空間設計と調和します CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 幅(mm)Φ600 構造虫が入りにくい 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー) ランプホルダーも兼ねる意匠はシンプルさを追及し安全性も確保 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別直観形LED18.5W(G13)No.441RM 材質鋼・樹脂(白色) 長さ(mm)1250 幅(mm)150 質量(kg)2.4 高さ(mm)63 電圧(V)100-242 定格消費電力(W)18.5 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)20(100V)、20(200V)、21(242V) 明るさHf32W定格出力相当 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)2500 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

間接照明を手軽にお楽しみいただけるスタンド インテリアに溶け込むスリムな形状で、ホームシアター環境など生活シーンに合わせた空間演出を可能にします CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別直管形LED18.5W(G13)No.441RM 幅(mm)Φ247 質量(kg)3.1 全高(mm)1286 定格消費電力(W)18.5 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:114.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)20(100V) 明るさHf32W定格出力相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)2120 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)