高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
取付埋込
タイプLEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
電源内蔵タイプ
材質(枠)白艶消
LED寿命(時間)40000
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
LED交換不可
材質(パネル)乳白アクリル
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
取付埋込
材質(本体)白
タイプLEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
電源内蔵タイプ
LED寿命(時間)40000
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
LED交換不可
空間をしっかり照らす主照明ペンダント。
リモコンで簡単に、調光・調色が可能。リビングから子ども部屋、寝室までさまざまな空間でお使いいただけます。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
使いやすいリモコンを同梱。
リビングから個室まで。幅広く使用できるシンプルなオーバルデザイン。
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ520
質量(kg)3.3
色アクリルカバー:乳白つや消し
高さ(mm)202
タイプ天井吊下型
フランジ丸型フランジ・コードハンガー付
電圧(V)100
全高(mm)調整可能:413~2000
枠の色プラスチック:乳白つや消し
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色昼光色~電球色
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~5(リモコンで調光)
傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
本体+ライトユニットのセット品
定格電圧(V)AC100~242
本体EL-LHN41101A
ライトユニットEL-LU45034N AHTN
定格固定出力・段調光機能付
明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
エネルギー消費効率(Lm/W)144.9 (200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
消費電力(W)32.5 (200V時)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光束(Lm)4710
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1組
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
本体+ライトユニットのセット品
長さ(mm)1216
幅(mm)110
高さ(mm)95
消費電力(W)21.0 (200V時)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体EL-LHN41101A
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)136.1 (200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)2860
明るさ(Lm)3200
明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否否
ライトユニットEL-LU43034N AHTN
1組
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
2tまでの耐荷重!駐車場や人の往来のある場所に最適です。直線美による演出いたします。誘導灯。防犯灯。
寸法W549×D68×H80
角度(°)120
入力電圧(V)AC100
保護等級IP67
色温度(K)3000
定格消費電力12.5
寿命40000h
ケーブルゴムシーケーブル 器具外0.5m/AC100V:1.0mm2×3芯
動作温度(℃)-20~40
光束(Lm)274~300
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(0.31MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.07MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
本体+ライトユニットのセット品
長さ(mm)1250
幅(mm)120
高さ(mm)110
消費電力(W)21.0 (200V時)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体EL-LHN41100
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)142.8 (200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3000
明るさ(Lm)3200
明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否否
ライトユニットEL-LU43034N AHTN
1組
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
本体+ライトユニットのセット品
定格電圧(V)AC100~242
本体EL-LHN41102A
ライトユニットEL-LU45034N AHTN
定格固定出力・段調光機能付
明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
エネルギー消費効率(Lm/W)144.9 (200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
消費電力(W)32.5 (200V時)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光束(Lm)4710
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1組
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
本体+ライトユニットのセット品
定格電圧(V)AC100~242
本体EL-LHN41100
ライトユニットEL-LU45034N AHTN
定格固定出力・段調光機能付
明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
エネルギー消費効率(Lm/W)151.6 (200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
消費電力(W)32.5 (200V時)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光束(Lm)4930
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1組
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。
短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに
割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
保護等級IP23
保証期間5年
定格電圧(V)AC100~242
定格固定出力・段調光機能付
雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。
短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに
割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
消費電力(W)16.7 (200V時)
色温度(K)3000
定格光束(Lm)2090
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当
セット内容EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42553L AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台
グリーン購入法適合
平均演色評価数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)125.1 (200V時)
光色電球色
保証期間5年
保護等級IP23
定格電圧(V)AC100~242
定格固定出力・段調光機能付
1セット
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。
短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに
割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
定格光束(Lm)2430
保証期間5年
グリーン購入法適合
定格固定出力・段調光機能付
セット内容EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42553N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台
定格電圧(V)AC100~242
保護等級IP23
明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当
平均演色評価数(Ra)83
消費電力(W)16.7 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)145.5 (200V時)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。
短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに
割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
保護等級IP23
グリーン購入法適合
セット内容EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42053N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台
光色昼白色
色温度(K)5000
消費電力(W)13.6 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)143.3 (200V時)
定格電圧(V)AC100~242
保証期間5年
平均演色評価数(Ra)83
明るさFLR40形x1灯器具 節電タイプ
定格固定出力・段調光機能付
定格光束(Lm)1950
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。
短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに
割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
消費電力(W)21.0 (200V時)
保護等級IP23
平均演色評価数(Ra)83
明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当
グリーン購入法適合
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
保証期間5年
定格固定出力・段調光機能付
雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。
短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに
割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
消費電力(W)24.9 (200V時)
定格固定出力・段調光機能付
明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプ
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
保証期間5年
保護等級IP23
平均演色評価数(Ra)83
グリーン購入法適合
定格電圧(V)AC100~242
小規模から大規模空間まで、さまざまな用途に対応可能なトラフ形器具です。
定格電圧(V)AC200~242
仕様固定出力・段調光機能付
セット内容EL-LH-L90700+EL-LU91033N 2AHTN
タイプ一般タイプ
消費電力(W)61.6
電源デジタルインターフェイス搭載
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)162.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)10000
明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプ
ビーム角度(°)A:117、B:109(1/2)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
1セット
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
消費電力(W)21
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)124.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)3200
光色電球色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2610
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥43,980
税込¥48,378
12日以内出荷
消費電力(W)13.6
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)142.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2000
光色昼光色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)1940
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥42,980
税込¥47,278
12日以内出荷
消費電力(W)16.7
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)133.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2500
光色温白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2230
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥43,980
税込¥48,378
12日以内出荷
消費電力(W)16.7
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)144.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2500
光色昼白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2420
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥43,980
税込¥48,378
12日以内出荷
消費電力(W)16.7
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)129.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2500
光色電球色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2160
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥43,980
税込¥48,378
12日以内出荷
消費電力(W)24.9
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)155.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)4000
光色昼白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)3870
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥44,980
税込¥49,478
12日以内出荷
消費電力(W)21
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)147.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)3200
光色昼白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)3100
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥43,980
税込¥48,378
12日以内出荷
消費電力(W)32.5
定格連調(5-100%)初期照度補正付
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)148.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
光色昼光色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)4840
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥47,980
税込¥52,778
12日以内出荷
消費電力(W)24.9
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)142.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)4000
光色温白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)3540
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥44,980
税込¥49,478
12日以内出荷
消費電力(W)21
定格連調(5-100%)初期照度補正付
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)131.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)3200
光色白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2760
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥45,980
税込¥50,578
12日以内出荷
消費電力(W)24.9
定格連調(5-100%)初期照度補正付
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)136.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)4000
光色電球色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)3410
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥45,980
税込¥50,578
12日以内出荷
消費電力(W)36.7
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)159.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)6900
光色温白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)5870
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥49,980
税込¥54,978
12日以内出荷
消費電力(W)24.9
定格連調(5-100%)初期照度補正付
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)142.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)4000
光色白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)3540
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥45,980
税込¥50,578
12日以内出荷
消費電力(W)32.5
定格連調(5-100%)初期照度補正付
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)142.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
光色白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)4620
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥47,980
税込¥52,778
12日以内出荷
消費電力(W)36.7
定格連調(5-100%)初期照度補正付
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)182
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)6900
光色昼白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)6680
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥49,980
税込¥54,978
12日以内出荷
消費電力(W)26.5
定格連調(5-100%)初期照度補正付
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)178.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
光色昼光色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)4720
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥49,980
税込¥54,978
12日以内出荷
消費電力(W)36.7
定格連調(5-100%)初期照度補正付
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)167.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)6900
光色白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)6150
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥49,980
税込¥54,978
12日以内出荷
消費電力(W)24.9
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)155.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)4000
光色昼白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)3870
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
消費電力(W)13.6
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)130.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2000
光色白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)1780
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥38,980
税込¥42,878
12日以内出荷
消費電力(W)21
定格連調(5-100%)初期照度補正付
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)140.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)3200
光色昼光色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2950
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
消費電力(W)32.5
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)136.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
光色電球色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)4440
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥42,980
税込¥47,278
12日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ