入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
調光方式無し
RoHS指令(10物質対応)対応
FL型はフリーアム式照明拡大鏡を、高さ1000mmのキャスター付きスタンドに取り付けた製品です。
使用場所を簡単に変更する事が可能です。(電源コード付の製品です。お取扱いにご注意下さい)
基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式有り
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式無し
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LFM LED G2は、お客様より高い評価を頂いたLFM LEDの後継機種に当たるモデルで、大口径Φ127mmの大径ガラスレンズと、50,000時間(設計値)の寿命を持つ円形状のLED照明、全金属構造のスプリングバランス式フリーアームを装備した最新、軽量の照明拡大鏡です。
レンズは、対象物を照らすのに理想的な円形照明の中心に配置して有り、影の無い拡大像を得ることが出来ます。LED照明は、4000Kの白色LEDを装着し、ステップ式(100-50-0%)の3段階の調光機能を装備しています。LUXO伝統のフリーアームは、垂直、及び水平方向の自在な操作を提供し、最適な位置での保持を可能にします。また、ヘッド部とアームを繋ぐジョイント部の柔軟性は、正確な位置決めをより容易にしています。倍率は固定式レンズの3倍のみのラインナップですが、LUXO-PULを使用する事で、倍率の変更、追加が可能になります。
用途LFM LEDは産業用や、それ以外に精密な拡大鏡を必要とする人にも適した製品です。軽量のため移動が容易であり、取り外し可能なテーブルクランプで設置が可能です。
倍率(倍)3
仕様演色性(CRI):80
質量(kg)約1.5
消費電力(W)9.5(実測値)
クランプ範囲(mm)0-55
方式レンズ:固定式
レンズ径(Φmm)Φ127
入力電圧(V)100(50/60Hz)・Aプラグ
アーム長さ(mm)約1000
光源白色LED×2セット(レンズ左右に配置)
作動距離(mm)3倍/130
色温度(K)4000
材質(レンズ)光学ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド寸法(mm)195×168
調光の可否有り/ステップ式(100-50-0%)
反射防止マルチコート設定:設定無し
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
LEDランプ内蔵型なので暗い場所でも使用できます。
経年変化の少ない樹脂レンズを採用し、傷がつきにくい構造です。
用途一般検査用
仕様(替ランプ)交換不可
材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂
種類手持ち式
電源単3乾電池×2本(付属)
関連キーワード