20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mitutoyo(ミツトヨ)工具顕微鏡
エコ商品
新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現。色再現性にも優れています。オプションのデジマチックマイクロメータヘッドMHD-50MBを装着することで、簡単デジタル測定が可能です。オプションのLEDリング照明を設定することで、多彩な観察を可能にします。接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です。
仕様合焦方式:手動(粗動)、検出装置:マイクロメータヘッド、角度目盛:最小目盛1°/回転角度360°/最小読取値6′(バーニヤ)/ゼロ位置調整可能 寸法(mm)載物台(上面):240×152、合焦部:測定物最大高さ107 測定範囲(mm)載物台:100×50(セラブロック50mm併用の場合) 最小表示量(mm)マイクロメータヘッドの仕様による(MHD-50MBの場合0.001) 最大積載量(kg)載物台(ガラス上面):5 照明装置透過照明装置:無階段ボリューム調光/白色LED光源/グリーンフィルタ付、反射照明装置:単燈斜めタイプ/無階段ボリューム調光/白色LED光源 正立正像 鏡筒形式単眼(附視角60°)付 有効寸法(mm)載物台(載物ガラス):154×96 RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(mm)(マイクロメータヘッドMHD-50MB):50 ミツトヨ品番176-819 対物レンズ(倍)標準付属:2(作動距離67mm) 接眼レンズ(倍)標準付属:15(視野数13)
1個
589,800 税込648,780
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ハイパワーLED照明付 蛍光顕微鏡
エコ商品
蛍光観察用の光源部に、英CoolLED社の高性能LED照明を採用した新モデルです。 従来の水銀ランプと比較してLED照明は、電源をONにしてすぐに蛍光観察が可能、NDフィルターを用いずとも無段階の調光が可能という点で、使い勝手が大変優れております。また、LED光源部は長寿命設計の為、スペアランプ交換の為の手間がかからず、ランニングコストの面でも大変有利です。 LED照明部のコントローラーは、電源のON/OFFスイッチと光量のUP、DOWNボタンのみのシンプル設計。簡単に操作が可能です。 メイジテクノオリジナル設計のセミアポクロマート対物レンズを標準装備。コントラストの良い観察像と紫外域での高い透過率を、優れたコストパフォーマンスで実現しました。 透過照明部にもLED照明を採用しております
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式 内向き 付属品ビニールカバー、取扱説明書取扱説明書 照明装置LEDケーラー照明(3W 白色パワーLED) 接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉 対物レンズプラン・セミアポクロマート F10×(N.A.0.40 W.D.1mm)・F20×(N.A.0.65 W.D.0.7mm)・F40×(N.A.0.82 W.D.15mm)・F100× oil(N.A.1.25 W.D.0.2mm) 鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS準拠)Cマウント(レンズ無し) 光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm) RoHS指令(10物質対応)対応 コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)LBDフィルター付属 焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
1台
2,290,000 税込2,519,000
5日以内出荷

L-711 LEDライト ホーザン 動画あり
軽量・コンパクト。 照度調整機能付のLEDリング照明。 メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。 照度調整機能付(0~100%まで無段階)
トラスコ品番780-6370 質量(g)150 外形寸法(mm)Φ91×31(突起物含まず) 消費電力(W)7.7 定格電圧DC12V(ACアダプタ付属) LED白色PowerLED 12個 取付外径(Φmm)(レンズ)27.5~60 LED寿命(時間)約10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式双眼実体顕微鏡 リングLED照明付
エコ商品
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 安定性と作業効率を重視したワイドベーススタンド付。 高品質な日本製リングLED照明付。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです。
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本) 総合倍率7×~45× 作動距離(mm)93 照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付) 有効視野(mm)32.8~5.1 スタンドポール型ワイドベーススタンド 接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個> 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5) 鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式双眼実体顕微鏡 リングLED照明付
エコ商品
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 高品質な日本製リングLED照明付。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです。
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本) 総合倍率7×~45× 作動距離(mm)93 照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付) 有効視野(mm)32.8~5.1 スタンド標準ポール型平ベーススタンド 接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個> 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5) 鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、 左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
269,800 税込296,780
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式双眼実体顕微鏡 リングLED照明付
エコ商品
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-10シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 作動距離(W.D.)110mmとなっておりますので、顕微鏡を覗きながらの作業性に優れております。 高品質な日本製リングLED照明付。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです。
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本) 総合倍率7×~45× 作動距離(mm)110 照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付) 有効視野(mm)32.8~5.1 スタンド標準ポール型平ベーススタンド 接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個> 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5) 鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、 左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
289,800 税込318,780
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式三眼実体顕微鏡 リングLED照明付
エコ商品
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5TRシリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 三眼鏡筒モデルとなっておりますので、Cマウント用カメラや一眼レフ、ミラーレス一眼等のレンズ交換式カメラを取り付けて顕微鏡写真や動画の撮影が可能です。(Cマウントアダプタや一眼カメラアダプターは別売りとなりますので、ご使用のカメラに併せて別途お買い求めくださいませ) 高品質なリングLED照明付モデル。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本) 総合倍率7×~45× 作動距離(mm)93 照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付) 有効視野(mm)32.8~5.1 スタンド標準ポール型平ベーススタンド 接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個> 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5) 鏡筒形式双眼部:45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠)レバー操作により光路切替が可能(写真鏡筒部 ⇔ 左接眼部) RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式三眼実体顕微鏡 リングLED照明付
エコ商品
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-8TRシリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 三眼鏡筒モデルとなっておりますので、Cマウント用カメラや一眼レフ、ミラーレス一眼等のレンズ交換式カメラを取り付けて顕微鏡写真や動画の撮影が可能です。(Cマウントアダプタや一眼カメラアダプターは別売りとなりますので、ご使用のカメラに併せて別途お買い求めくださいませ) 高品質なリングLED照明付モデル。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本) 総合倍率7×~45× 作動距離(mm)104 照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付) 有効視野(mm)32.8~5.1 スタンド標準ポール型平ベーススタンド 接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個> 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5) 鏡筒形式双眼部:45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠) (光路切替不要で双眼部と写真鏡筒部に同時に光が届きます) RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式双眼実体顕微鏡 落射/透過LED照明付
エコ商品
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 安定性と作業効率を重視したワイドベーススタンドに、3W落射LED照明 / 透過LED照明を装備しております。
付属品透明ガラスプレート、ステージクリップ(2本) 総合倍率7×~45× 作動距離(mm)93 照明装置3W落射LED照明 / 透過LED照明 有効視野(mm)32.8~5.1 スタンドポール型ワイドベーススタンド 接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個> 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5) 鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
289,800 税込318,780
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式双眼実体顕微鏡 落射/透過LED照明付
エコ商品
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 3W落射LED照明 / 透過LED照明をスタンドに装備しております。
付属品透明ガラスプレート、ステージクリップ(2本) 総合倍率7×~45× 作動距離(mm)93 照明装置3W落射LED照明 / 透過LED照明 有効視野(mm)32.8~5.1 スタンドポール型ベーススタンド 接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個> 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5) 鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
289,800 税込318,780
5日以内出荷

TRUSCO顕微鏡用LED照明
エコ商品
鏡体形状が円筒形で、直径65mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです。照度調整機能付です。
用途小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に。 付属品ACアダプタ トラスコ品番567-6358 幅(mm)97 厚さ(mm)33 奥行(mm)131 消費電力(W)3 外径(mm)97 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用)
エコ商品
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、300万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74 ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mm RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.23MB)
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用)
エコ商品
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74 ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mm RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.23MB)
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:23~150倍(11~73倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時 作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74 ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:22×12~3.4×1.9mm RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.26MB)
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷

ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用)
エコ商品
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)顕微鏡:36|カメラ:36 ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mm RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.23MB)
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:23~150倍(11~73倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時 作動距離(mm)顕微鏡:36|カメラ:36 ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:22×12~3.4×1.9mm RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.26MB)
1個
249,800 税込274,780
5日以内出荷

ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用)
エコ商品
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)顕微鏡作業と同時に、300万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)顕微鏡:36|カメラ:36 ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mm RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.23MB)
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷

ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時) トラスコ品番818-5331 サイズΦ30mm×86mm 質量(g)約90g(本体) 範囲撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時) 接続USB2.0 照明LED 4灯 最大解像度1600×1200ピクセル(UXGA) 撮像素子CMOS 動画最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

エス・ティ・ジャパンダイヤモンドナイフ(KATANA)
エコ商品
高品質単結晶ダイヤモンドをシャープに磨き上げた、切れ味抜群のダイヤモンドナイフです。ペンタイプですのでポケットに収納しても安心です。照明機能付で暗所の作業や顕微鏡下での細かなカッティングにも効果を発揮します。フラット刃は高品質単結晶ダイヤモンド刃を使用していますので、プラスチック・樹脂・ゴム等・柔らかいものから硬いものまでの試料の切削に適しています。アングル刃は刃の角度を45°にしており、フィルム・シート・繊維・髪の毛の断面出し等に適しています。
刃形フラット・アングル 入数各1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1セット)
109,800 税込120,780
8日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ターレット変倍式実体顕微鏡
エコ商品
使い易さに徹底的にこだわった、エントリークラスの双眼実体顕微鏡です。 軽量、コンパクト、キャリーグリップ、充電機能付のLED照明等、気軽に持ち出してご利用頂くための機能と、頑強なメタルラック&ピニオンボディを備え、特に教育・実習の現場に最適なモデルです。 一般的なターレット変倍式実体顕微鏡は2段階の変倍のものがほとんどですが、EM-22は3段階(総合倍率10×、20×、30×)の変倍が可能となっております。
付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書 総合倍率10× 20× 30× 作動距離(mm)60 照明LED照明(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。充電バッテリー搭載 スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付 接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉 ロック機構付 対物レンズ1× 2× 3× ターレット変倍式 鏡筒形式双眼、45°傾斜、固定式、左眼視度調節、眼幅調節 55~75mm RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置鏡筒上下動式
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷