305件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

竿縁天井にご使用ください。
セット内容ボディWG1000、キャップWG4480 質量(g)51.5 定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125 定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6 適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2 仕様押込式 付属品コンセント付(容量1000Wまで) 質量(kg)0.9 タイプFL20W相当 スイッチスイッチ付(全光→消灯) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98 色温度(K)5000 取付け方法電気工事必要 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)710 演色指数(Ra)80 取付面位置直付・壁面
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

コンセントを引掛シーリングに変換できます
定格電圧(V)125 定格電流(A)6 本体寸法(縦×横×高さHmm)26×54×15(プラグ部分までで32)
1個
239 税込263
当日出荷

トラスコ品番783-6414 材質ナイロン66、塩化ビニル 長さ(mm)500 質量(g)29 コード長さ(m)500
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様AC100V使用 トラスコ品番783-6236 材質ナイロン66、塩化ビニル 長さ(mm)1500 質量(g)86 電源(V)100 コード長さ(m)1500
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷


専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。 電球の種類SMD LEDチップ 96個 保護等級IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。) 消費電力(W)20 付属品ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個 材質ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m 寸法(mm)685×40×42 質量(g)357 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)3 光源SMD LEDチップ 96個 色温度(K)6000 電源タイプAC式 明るさ(Lm)1700
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。 屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして! 防犯対策に! カーポートの誘導灯に! 全光束(Lm)800 センサー探知範囲最大角度:140°最大距離:8m (高さ1.8m) 点灯時間約5秒~約5分 消費電力(W)10 保護等級IP44 仕様防水コード使用(AC100V) 付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台 材質プラスチック 寸法(mm)157×131×119 質量(g)約400 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 光源高輝度LED 検知範囲最大8m/140°/高さ1.8m センサー感知方式人感 光源色昼白色 検知方式焦電型赤外線方式 設置場所屋内/屋外設置可 待機電力(W)約1
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

ODELIC(オーデリック)引掛シーリングコンセント
エコ商品
ライティングダクトレール用
再生紙使用マーク適合
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タキズミ(TAKIZUMI)LED 多目的灯
エコ商品
傘付型。プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。プラグ付コード(長:約550)。吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)。ヒートン取付ピッチ:約394。コンセント接続
電圧(V)AC100 消費電力(W)21.4 取付ヒートン・チェーン取付 色温度(K)6500 演色指数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)127.5 幅(mm)160 高さ(mm)91 長さ(mm)600 質量(kg)0.9 光源色昼光色 光束(Lm)2730 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
7,298 税込8,028
翌々日出荷


天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。ブレーカー付きですので、定格容量(1500W)を超えると自動的に給電が止まります。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
付属品取付ネジ3本(Φ4×38mm) 定格AC100V 15A 合計1500Wまで 耐荷重(kg)取付器具重量 10まで コード長さ(m)約3 本体質量(kg)約0.6 色(本体)アイボリー レール長さ(m)0.5
1個
2,944 税込3,238
翌々日出荷

防災用Nu非常点灯のオン・オフ操作リモコン。屋内用
仕様●幅(mm):62●長さ(mm):28●高さ(mm):100●適合器具:LED一体型ベース照明防災用Nu専用リモコン●電圧(V):100●停電検知送信機(EPSS送信機)●注意:電源コンセント100Vに装着●原産国:日本●コード番号:355-7698 アズワン品番67-2235-25
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷


1個
649 税込714
当日出荷

仕様対面キッチン:対応型 種別器具:直管形LED14W(G13) 長さ(mm)1239 幅(mm)65 質量(kg)1.7 オフホワイト 高さ(mm)90 材質(本体)樹脂 消費電力(W)14 スイッチ点灯→消 定格電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 コンセント付(1200Wまで) 明るさFL40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1770 取付面位置壁・棚下面兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)照明器具用プラグ
極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)6 トラスコ品番858-5958 質量(g)130
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

コンセントをソケットに変換できます ● コンセントにこのアダプターを接続すれば、一般的な白熱電球・LED電球(口金:E-26)が点灯できます ● 口金E26 100ワット以下の電球用 ● カラーは黒
定格電圧(V)125 電流(A)2 口金E26
1個
329 税込362
当日出荷

DNライティングコンセント
接地付で受電にも給電にも使える什器専用コンセント 什器用接地極付2Pコンセント 受電・給電どちらにも使用可能
質量(kg)0.117 品種3Pコンセント
1個
1,998 税込2,198
19日以内出荷

DNライティング什器コンセント
トラッキング防止構造、温度ヒューズ内蔵の什器専用コンセント 什器用接地極付2Pコンセント 受電・給電どちらにも使用可能 温度ヒューズ内蔵型
長さ(mm)63 定格電圧AC250V 品種MKコンセント 定格電流(A)12
1個
3,898 税込4,288
19日以内出荷

DNライティングコンセントボックス
1個で受電用と給電用のコンセントが取り付けられます 3PFCは使用できません
質量(kg)0.575 品種コンセントボックス
1個
7,798 税込8,578
19日以内出荷

DNライティングラインコンセント
ラインコンセント 合計15Aまで給電可能 本体色はアイボリー・ブラウン・ブラックの3色 縦長のコンパクトなコンセントで、どの位置でも電源が取れる什器専用コンセント
定格電圧AC125V 品種ラインコンセント 定格電流(A)15
1個
9,998 税込10,998
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

DNライティングコンセントボックス
PECコンセント付(2個) 2極接地極付コンセント付 15Aブレーカー付 ねじ止めで木什器へ取付可能
定格電圧AC125V 品種組み込みコンセントボックス(ねじ止めフック付) 定格電流(A)15
1個
19,980 税込21,978
19日以内出荷

DNライティングコンセントボックス
3PECコンセント付 ねじ止めで木什器へ取付可能
質量(kg)0.275 定格電圧AC250V 品種組込みコンセントボックス(ねじ止めフック付) 定格電流(A)15
1個
7,798 税込8,578
19日以内出荷

DNライティングラインコンセント
ローボルト用ラインコンセント ZLC1系統あたりのLEDモジュール入力電力最大使用W数は105Wまでです 直流電源装置1台につき、ZLCは最大2系統まで接続可能です
定格電圧DC30V 品種ラインコンセント 定格電流(A)15
1個
8,898 税込9,788
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DNライティングコンセントホルダー
コンセントを2個簡単に固定する金具
質量(kg)0.13 品種コンセントホルダー
1個
779 税込857
19日以内出荷

DNライティングコンセントボックス
3PECコンセント付(2個) 2極接地極付コンセント付 15Aブレーカー付 マグネットでスチール什器へ取付可能
質量(kg)0.9 定格電圧AC125V 品種組込みコンセントボックス(マグネット付) 定格電流(A)15
1個
23,980 税込26,378
19日以内出荷

DNライティングコンセントボックス
3PECコンセント付(2個) 15Aブレーカー付 マグネットでスチール什器へ取付可能
質量(kg)0.82 定格電圧AC125V 品種組込みコンセントボックス(マグネット付) 定格電流(A)15
1個
20,980 税込23,078
19日以内出荷

DNライティングコンセントボックス
3PECコンセント付 マグネットでスチール什器へ取付可能
質量(kg)0.34 定格電圧AC250V 品種組込みコンセントボックス(マグネット付) 定格電流(A)15
1個
9,598 税込10,558
19日以内出荷

1本
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DNライティングコンセントホルダー
コンセントを簡単に固定する金具
質量(kg)0.061 品種コンセントホルダー
1個
519 税込571
19日以内出荷

DNライティングコンセントボックス
コンセントを組み込むためのボックス(1個用) コンセントの配線を美しく仕上げます 3PFCは使用できません
品種コンセントボックス
1個
5,998 税込6,598
19日以内出荷

DNライティングコンセントボックス
3PECコンセント付(2個) 2極接地極付コンセント付 マグネットでスチール什器へ取付可能
質量(kg)0.71 定格電圧AC125V 品種組込みコンセントボックス(マグネット付) 定格電流(A)15
1個
16,980 税込18,678
19日以内出荷

DNライティングコンセントボックス
3PECコンセント付(2個) 2極接地極付コンセント付 ねじ止めで木什器へ取付可能
質量(kg)0.54 定格電圧AC125V 品種組込みコンセントボックス(ねじ止めフック付) 定格電流(A)15
1個
13,980 税込15,378
19日以内出荷

DNライティングコンセントボックス
3PECコンセント付(2個) 15Aブレーカー付 ねじ止めで木什器へ取付可能
質量(kg)0.66 定格電圧AC125V 品種組込みコンセントボックス(ねじ止めフック付) 定格電流(A)15
1個
16,980 税込18,678
19日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンセントボックス
サスペンションライト、アッパーホリゾントライトなどへの電源供給用
定格入力電圧(V)100
1台
49,980 税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンセントソケット
コンセント用プラグから口金E26に転換できます。
ブラック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)35.4×51.8 本体質量(g)21 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力100Wまで
1個
329 税込362
当日出荷

DNライティングMKコンセントボックス
MKコンセントを組み込むためのボックス コンセントの配線を美しく仕上げます
質量(kg)0.214 品種MKコンセントボックス
1個
5,998 税込6,598
19日以内出荷