センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバー樹脂(乳白)
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55(可能)
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
ランプ交換型でセンサー付。ニューノーマル時代の新提案。スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案。単品でも、通常のダウンライトと連動させても。人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます。長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です
仕様調光器不可、センサー機能連動可能
質量(kg)0.4
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
枠ポリカーボネート
調光の可否否
取付必要高(mm)75
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)。人感センサー
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.7
色温度(K)2700
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)89.5
長さ(mm)205
高さ(mm)55
質量(kg)0.4
直径(Φmm)140
取付方式ワンタッチ取付
光源色電球色
光束(Lm)600
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)。人感センサー
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.7
色温度(K)6500
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)97
長さ(mm)205
高さ(mm)55
質量(kg)0.4
直径(Φmm)140
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色
光束(Lm)650
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
人感センサーON-OFF型。センサー連動可能。センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.4
消費電力(W)9.2
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
色温度(K)5000
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.1
LEDLED一体型
皮相電力(VA)20(100V)
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)811
明るさ白熱灯器具100Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55(可能)
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)83
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
換気扇との連動操作も可能。人が来ると、照明が点灯、換気扇が作動。人がいなくなると、設定時間後に照明が消灯。10分後換気扇が停止。人感センサーON-OFF型。換気扇10W1台まで連動可能
カバーアクリル(乳白)
構造高気密SB
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
取付可能天井厚(mm)5~25
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
タイプ人感センサー付
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
人感センサーON-OFF型
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1325×74
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
廊下・階段などの足もとに安心のあかり。
夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。
わずかな電力でしっかり照らします。
消費電力(W)1
LED寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
換気扇連動型。高感度人感センサー付。人感センサーでタッチレス。換気扇との連動操作も可能
用途トイレ用
仕様調光器不可
材質セード:ポリカーボネート(オフホワイト・乳白)
長さ(mm)187
幅(mm)123
質量(kg)0.5
高さ(mm)133
タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
消費電力(W)5
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)14(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
廊下・階段などの足もとに安心のあかり。
夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。
わずかな電力でしっかり照らします。
消費電力(W)1.6
仕様1個用埋込スイッチボックス取付専用型、ホタルスイッチ等使用不可、明暗センサー:点灯→消、人感センサON-OFF型
材質樹脂(白色)/アクリル(乳白)
質量(kg)0.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×17
色温度(K)2700
光源色電球
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)70
再生紙使用マーク適合
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
廊下・階段などの足もとに安心のあかり。
夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。
わずかな電力でしっかり照らします。
消費電力(W)1.3
材質アルミダイカスト(オフホワイト)
質量(kg)0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110××2
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)50
光源色電球
LED寿命(時間)40000
適合壁厚(mm)5~15
演色指数(Ra)80
再生紙使用マーク適合
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
夜間の歩行の安心をセンサー付LEDフットライトが自動でサポート。わずかな電力でしっかり照らします
ランプの種類LED
光源色電球色
器具・セットLED一体型
色温度(K)3000
材質(本体)樹脂
色白色
カバーポリカーボネート
消費電力(W)0.3
幅(mm)62
高さ(mm)68
出しろ(mm)27
質量(kg)0.1
機能停電感知照明
型コンセント差込型
調光の可否不可
センサー明暗センサー付
仕様給電時電球色点灯:停電・携帯時白色点灯、適合電池:単3形アルカリ乾電池1本
再生紙使用マーク適合
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
照射方向を自在に変える軒下用ユニバーサルダウンライト。住宅のエントランスや店舗のサイン・看板を目立たない軒下から演出することができます。ミディアムレンズによりLEDの光を効率よく集め、直下を明るく照らします。屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
用途軒下取付専用。センサー連動対応タイプ
埋込穴(Φmm)100
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
レンズ材アクリル(透明)
取付必要高(mm)100
質量(kg)0.8
調光方式位相制御
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型/高気密SB
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
レンズで光を絞り直下照度をアップさせた軒下用ダウンライト。メリハリの効いた光の演出が可能です。独立型人感センサーモード切替型に対応
用途軒下取付専用。センサー連動対応タイプ
埋込穴(Φmm)100
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
レンズ材アクリル(透明)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.5
調光方式位相制御
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型/高気密SB
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプミディアム配光
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。センサー連動対応タイプを組み合わせれば、センサー付きダウンライトの機能を連動させることも可能です。3つのモード(ON-OFF・調光・タイマー付調光)が選べ、調光・タイマー付調光を選ぶと自動点灯・消灯により省エネになります。センサー機能連動可能
用途軒下取付専用。人感センサーモード切替型
仕様調光器不可
カバー樹脂(乳白)
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型/高気密SB
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
LEDLED一体型
演色指数(Ra)83
人感センサー付(連動可能)
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
視野に入る不快なグレアを減少させるグレアレスダウンライト。建築意匠に溶け込むために、空間に放たれた光だけが価値をもたらすために。屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応。まぶしさを抑えるため、発光面を奥に、コーンは直接光が当たりにくい形状に設計。鏡面仕上げのコーンに周辺環境が映ることで器具は建築に溶け込み、直下だけに光を届けます。光源が1つのため、点光源に近い美しい光を実現しています
用途軒下取付専用。センサー連動対応タイプ
材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
カバーアクリル(ケシ)
質量(kg)0.4
材質(本体)鋼
消費電力(W)5.6
構造防雨型/高気密SB
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)49.8
LEDLED一体型
皮相電力(VA)9(100V)
光束(Lm)279
明るさダイクロハロゲン(JDR)50W相当
調光方式位相制御
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)1~100
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ。高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。オーデリックの軒下ダウンライトは、カバー内のLEDもしっかり防水コーティング。他の防滴型とは違う安心の防水性能です。基板のコーティングには、プリント基板の防湿・絶縁を目的とした、車載・航空機などに幅広く使用されている工業用の材料を採用、塗布しています。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。人感センサーモード切替型ダウンライトと連動可能
用途軒下取付専用。人感センサー連動タイプ
仕様調光器不可
カバー樹脂(乳白)
材質(本体)アルミ
構造防雨型/高気密SB
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
LEDLED一体型
演色指数(Ra)83
傾斜天井取付角度(°)55
人感センサー連動可
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります
取付面位置壁面取付専用
センサー人感センサーモード切替型(タイマー付)
構造防雨型
仕様連続点灯:設定可能
再生紙使用マーク適合
内玄関・廊下専用。照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂
色白色
幅(mm)70
高さ(mm)120
出しろ(mm)15
取付方式壁面埋込型
センサー人感センサーON-OFF型
配線方式2線式
仕様スイッチボックス:1個用対応、別回路用スイッチスペース:1個付、調光器:不可、センサー複数台での使用:不可
再生紙使用マーク適合
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります
取付面位置壁面取付専用
センサー明暗センサー(タイマー付)
構造防雨型
再生紙使用マーク適合
エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります
取付面位置天井面取付専用
センサー明暗センサー(タイマー付)
構造防雨型
再生紙使用マーク適合
エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります
取付面位置天井面取付専用
センサー人感センサーモード切替型(タイマー付)
構造防雨型
仕様連続点灯:設定可能
再生紙使用マーク適合
ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます
用途軒下取付専用。人感センサーON-OFF型。センサー機能連動可能
仕様調光器不可
カバー樹脂(乳白
質量(kg)2.3
直径(Φmm)328
高さ(mm)43
材質(本体)アルミダイカスト
タイプLED一体型
消費電力(W)19.2
構造防雨型
ランプの種類LED
皮相電力(VA)20(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)80
再生紙使用マーク適合
関連キーワード