色黒
結線方式巻締端子式
ロックでしっかりと固定できます
コードストッパー付き
定格電圧(V)250
定格電流(A)6
適合電線丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし
定格6A 125V
定格電圧(V)125
耐熱温度(℃)(1時間)100±3
適合電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電流(A)6
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。
連結部外付けのため施工便利です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明
仕様屋内専用
セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個
材質アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)25
色シルバー
高さ(mm)33
電源(V)AC100~200
付属品丸木ねじ付、通線用ノック×4ヶ
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器
コード長さ(m)1.5
使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
味わい深いヴィンテージ空間に自然となじむアイアン風仕上げの金属パーツに木飾りが映えるデザインです。インテリアへのこだわりを満たすアイテムです。
消費電力(W)19.6
幅(mm)830×190
ランプLDA5(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.1
光源寿命40,000時間
明るさ白熱球60W×4灯相当
灯数4
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)1415
1個
¥339
税込¥373
6日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(32°まで)
材質鋼管 白塗装
寸法(mm)径Φ20 長1500
色(本体)白
1台
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
材質鋼板 白塗装
寸法(mm)巾25 長110 高35
1台
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン
仕様丸型PSEマークを取得しています。
付属品AC100 V用電源プラグ
材質(ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-
周波数(Hz)50/60
定格電圧AC100V
定格消費電力(W)4.5
仕上(ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-
照射角40°
定格電圧(V)125
仕様送り端子付
色ミルキーホワイト
定格電流(A)6
仕様LZW-93627LB・LT専用
材質ステンレス
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×50×230
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
仕様操作距離5m
付属品壁掛収納ボックス付、単4電池2本付
寸法(mm)巾39 高130 出19
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
器具の連結時に必要です。
材質樹脂
長さ(mm)100
幅(mm)52
色オフホワイト色
高さ(mm)36
種類連続調光タイプ用
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
器具の連結時に必要です
材質(本体)樹脂
色オフホワイト色
幅(mm)52
長さ(mm)85
高さ(mm)28
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
プロファイルシステムPFSH専用構成部品
コーナーを製作する場合に使用します
品種コーナーパーツ
1個
¥9,998
税込¥10,998
19日以内出荷
調光の可否非調光(非調光)
演色指数(Ra)83
電圧(V)AC100
寸法(mm)径Φ121 長135
光源寿命光源寿命40,000時間
材質本体:アルミダイカスト シルバー色塗装/カバー:アクリル 透明(一部消し)
保護構造防雨形
1袋(5個)
¥379
税込¥417
翌々日出荷
プロファイルシステムPFM専用構成部品
コーナーを製作する場合に使用します
質量(kg)0.18
品種コーナーパーツ
1個
¥15,980
税込¥17,578
19日以内出荷
【FLEXIBLE(フレキシブル)】テープライト用別売パーツ(固定具)です。
適合フレキシブル テープライト
種別テープライト別売パーツ
入数5個1組
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:プラスチック黒
質量(kg)0.1
寸法(Φ×高さH)(mm)45×55
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
仕様動作切替リモコン付(自動・連続・切)
材質プラスチック 白
寸法(mm)径Φ100 高35
容量接続可能容量 LED1台~560VAまで 電球形蛍光灯10W形・15W形11灯まで、25W形7灯まで 蛍光灯 インバータタイプ240Wまで 銅鉄タイプ350Wまで(低力) 白熱灯700Wまで
電圧(V)AC100
機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒・1分・3分)
色(本体)白
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
色(本体)真鍮ブロンズ
材質鋼管 真鍮ブロンズメッキ
適合DP-35202G専用
色(本体)シルバーサテン
材質鋼管 シルバーサテン塗装
適合DP-35203G専用
適合DP-38029E専用
材質鋼管 シルバー塗装
直径(Φmm)20
色(本体)シルバー
適合DP-38028E専用
材質鋼管 白塗装
直径(Φmm)20
器具・セットセット品
色(本体)白
仕様ルーバー装着時 出10
材質鋼板 塗装
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
地震など大きな揺れがあった時などに、多灯使いのペンダントどうしの衝突による破損を防止するパーツです。ガラスや陶器製グローブの小型ペンダントに最適です。見た目も目立たず、簡単に取り付けできます
ワイヤーステンレス
幅(mm)Φ3
長さ(mm)1140
質量(kg)0.1
仕様シリコンリング大(コード用):3個付、シリコンリング小(ワイヤー用):3個付
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,498
税込¥1,648
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ