傘付型。プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。プラグ付コード(長:約550)。吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)。ヒートン取付ピッチ:約794。コンセント接続
電圧(V)AC100
消費電力(W)24.7
取付ヒートン・チェーン取付
色温度(K)6500
演色指数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)129.5
幅(mm)160
高さ(mm)91
長さ(mm)1000
質量(kg)1.2
光源色昼光色
光束(Lm)3200
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
傘付型。プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。プラグ付コード(長:約550)。吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)。ヒートン取付ピッチ:約394。コンセント接続
電圧(V)AC100
消費電力(W)21.4
取付ヒートン・チェーン取付
色温度(K)6500
演色指数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)127.5
幅(mm)160
高さ(mm)91
長さ(mm)600
質量(kg)0.9
光源色昼光色
光束(Lm)2730
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
吊下げ位置を自在に調節。マンションなどで配線器具の位置を変えられない場所でもお好みの位置にペンダントライトを移動でき便利です。引掛埋込ローゼット(耳付)にはそのまま取り付けられ天井にキズをつけません。ひもスイッチ付のペンダントライトにも使用できます
材質(本体)鋼
色オフホワイト色
幅(mm)170
長さ(mm)890
高さ(mm)70
質量(kg)1.3
取付方式コード吊りペンダント専用
可動範囲(mm)半径600
回転角度(°)360
仕様重量(半径600mm以内)(kg):2まで、重量(半径350mm以内)(kg):4まで
再生紙使用マーク適合
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
消費電力(W)22.9
適合~6畳
材質セード/プラスチック
取付方式ワンタッチ取付
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
光源色昼光色
高さ調節コード収納型
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数6畳
スイッチ種類ひもスイッチ
再生紙使用マーク適合
関連キーワード