22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品ランプご挿入防止治具 本体/白 消費電力(W)適用光源/40 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz 本体質量(g)約1500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)64 光源寿命40000時間 容量(VA)64/66(100V/200V) 配光角度(°)65 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)32 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1191×64 光源寿命40000時間 配光角度(°)80-60 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L600タイプ 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)22 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×604×64 光源寿命40000時間 容量(VA)22/23(100V/200V) 配光角度(°)65 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)32 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×897×64 光源寿命40000時間 容量(VA)32/33(100V/200V) 配光角度(°)65 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1800タイプ 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)54 光源寿命40000時間 容量(VA)54/56(100V/200V) 配光角度(°)80-60 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)12 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×604×64 光源寿命40000時間 容量(VA)12/14(100V/200V) 配光角度(°)80-60 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)41 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1486×64 光源寿命40000時間 容量(VA)43(100V/200V) 配光角度(°)80-60 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)41 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1191×64 光源寿命40000時間 容量(VA)43(100V/200V) 配光角度(°)65 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1500タイプ 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)54 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1486×64 光源寿命40000時間 容量(VA)54/56(100V/200V) 配光角度(°)65 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L900タイプ 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)22 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×897×64 光源寿命40000時間 配光角度(°)80-60 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1800タイプ 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)54 機能調色機能付(5000K~2700K) 色温度(K)5000~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)100.9 光源寿命40000時間 容量(VA)58/57(100V/200V) 配光角度(°)80-60 光色昼白色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)5450 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
52,880 税込58,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1200タイプ 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)33 機能調色機能付(5000K~2700K) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1191×64 色温度(K)5000~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40000時間 容量(VA)35(100V/200V) 配光角度(°)80-60 光色昼白色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3300 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L900タイプ 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)21 機能調色機能付(5000K~2700K) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×897×64 色温度(K)5000~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)103.8 光源寿命40000時間 容量(VA)23/22(100V/200V) 配光角度(°)80-60 光色昼白色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2180 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)33 機能調色機能付(5000K~2700K) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×897×64 色温度(K)5000~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)88.1 光源寿命40000時間 容量(VA)35(100V/200V) 配光角度(°)65 光色昼白色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2910 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L600タイプ 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 機能調色機能付(5000K~2700K) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×604×64 色温度(K)5000~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)90.8 光源寿命40000時間 容量(VA)12/13(100V/200V) 配光角度(°)80-60 光色昼白色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1090 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1500タイプ 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)42 機能調色機能付(5000K~2700K) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1486×64 色温度(K)5000~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)103.5 光源寿命40000時間 容量(VA)43/44(100V/200V) 配光角度(°)80-60 光色昼白色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4350 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)54 機能調色機能付(5000K~2700K) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1486×64 色温度(K)5000~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)89.8 光源寿命40000時間 容量(VA)58/57(100V/200V) 配光角度(°)65 光色昼白色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4850 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)68 機能調色機能付(5000K~2700K) 色温度(K)5000~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)87.8 光源寿命40000時間 容量(VA)70(100V/200V) 配光角度(°)65 光色昼白色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)5800 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)42 機能調色機能付(5000K~2700K) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1191×64 色温度(K)5000~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)92.8 光源寿命40000時間 容量(VA)43/44(100V/200V) 配光角度(°)65 光色昼白色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3900 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)21 機能調色機能付(5000K~2700K) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×604×64 色温度(K)5000~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)92.3 光源寿命40000時間 容量(VA)23/22(100V/200V) 配光角度(°)65 光色昼白色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1940 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日動工業防雨型LEDベースライト20形
エコ商品
食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境でも使えます。屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを防ぎます。蛍光灯32形2灯クラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途食品加工業や各種洗浄施設/牛舎、豚舎、鶏舎など畜産業/ゴルフ練習場やスタンド席などの軒下/マンションなどの開放廊下/バス・トラックのターミナル/駅のホームや商業施設などの軒下/屋根付きの駐車場など 仕様アース:あり、屋内・屋外兼用 付属品吊下げ用ワイヤー×2本/ベース取付金具×2/取付用ビス×6/アンカープラグ(樹脂製)×6/ゴムパッド×2 質量(kg)1 消費電力(W)100V:30/200V:30 先端コード先端:切放し 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:0.30/200V:0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55 保護等級IP65 電線長さ(m)0.5 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1790、3m:220、5m:85 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:183.3、200V:183.3 LED30W 入力電圧範囲(V)AC90~264 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.58MB) ビーム角度(°)【1/10】水平:160/垂直:105、【1/2】水平:105/垂直:105 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)81 定格光束(Lm)5500 比較蛍光灯32形2灯クラス
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷