長さ(mm)640
幅(mm)640
質量(kg)3
高さ(mm)133
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
材質枠:白木、セード:アクリル(乳白色)
長さ(mm)564
幅(mm)564
質量(kg)3
高さ(mm)151
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
材質本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(和紙模様入)、飾:プラスチック(透明)
長さ(mm)1300~550
質量(kg)2.4
直径(Φmm)580
高さ(mm)200
ランプLED(電球色)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
材質枠:白木、セード:強化和紙、下面セード:アクリル(乳白色)
長さ(mm)600~300
幅(mm)□598
高さ(mm)157
ランプLED(LED保安灯付)
色温度(K)5000
点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
材質枠:白木、セード:アクリル強化不織布、飾:強化和紙(シルク印刷)
長さ(mm)556
幅(mm)556
質量(kg)2.3
高さ(mm)138
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
点灯方式壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
ランプLED(LED保安灯付)
色温度(K)5000
点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
材質枠:白木、セード:アクリル(乳白色)
長さ(mm)556
幅(mm)556
質量(kg)2.7
高さ(mm)127
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
材質セード:樹脂(和紙)
長さ(mm)605
幅(mm)605
質量(kg)2.5
高さ(mm)119
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
材質枠:杉柾、セード:アクリル(和紙入)、下面セード:アクリル(乳白色)
長さ(mm)593
幅(mm)593
質量(kg)4
高さ(mm)179
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
長さ(mm)556
幅(mm)556
質量(kg)2.9
高さ(mm)130
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
材質セード:アクリル(乳白色和紙模様入)
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
グリーン購入法適合
定格電圧(V)100~242
埋め込み寸法(mm)□:600
質量(kg)8.4
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
周波数(Hz)50/60
付加機能調光タイプ
材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル、枠:白木
仕上本体:白、下面カバー:乳白
適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
グリーン購入法適合
定格電圧(V)100~242
埋め込み寸法(mm)□:450
質量(kg)5.7
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
周波数(Hz)50/60
付加機能調光タイプ
材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル、枠:白木
仕上本体:白、下面カバー:乳白
適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01089・別売)●丸型フランジ付●光束維持率:70%
材質木製 白木
幅(mm)□202
質量(kg)0.6
取付天井吊下型
高さ(mm)175
備考LED電球専用商品
取付方式引掛シーリング方式
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)490
ランプ同梱、LDA4LGSK4F
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)94.7
光源寿命40000時間
LEDLED電球一般電球タイプ4.4W1灯(E26)(電球色)
入力電流(A)(100V時)0.072
光束(Lm)417
明るさ40形電球1灯相当(照射面中心40形電球1灯相当)
デザイン書院
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)84
1台
¥8,598
税込¥9,458
31日以内出荷
空間をしっかり照らす主照明ペンダント
仕様●丸型フランジ付●光束維持率:70%●蓄光スイッチつまみ付
材質プラスチックセード 乳白つや消し
幅(mm)□491
質量(kg)2.9
取付天井吊下型
高さ(mm)127
取付方式引掛シーリング方式
電圧(V)100
消費電力(W)28.1
スイッチプルスイッチ付(全灯→段調光→常夜灯→滅)
全高(mm)250~660調節可能
色温度(K)6200
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)121.1
材質(枠)プラスチック枠 白木調
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V時)0.29
光束(Lm)3405
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
デザイン書院
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
適用畳数~8畳
1台
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
拡散タイプ
用途屋内用
質量(g)1
電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)3000
光源色電球色
周囲温度(℃)-10~+35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)□150
拡散タイプ
用途屋内用
セット内容器具品番NDN28923J+LED電源品番NNK16001NRY9組合せ
質量(g)1.2
電圧(V)100~242
消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】12.9
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)3000
光源色電球色
入力電流(A)(100V時)0.131、(200V時)0.068、(242V時)0.058
周囲温度(℃)-10~+35
光束(Lm)1590
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)□150
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
定格電圧(V)100~242
埋め込み寸法(mm)□:600
質量(kg)8.4
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
周波数(Hz)50/60
付加機能調光タイプ
材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル、枠:白木
仕上本体:白、下面カバー:乳白
適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
グリーン購入法適合
定格電圧(V)100~242
埋め込み寸法(mm)□:450
質量(kg)5.7
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
周波数(Hz)50/60
付加機能調光タイプ
材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル、枠:白木
仕上本体:白、下面カバー:乳白
適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
リモコンで簡単に調光・調色。「明るさアップモード」で手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすく
仕様光束維持率:70%
付属品専用リモコン送信器:同梱
材質木製 白木
幅(mm)□484
質量(kg)2.3
取付天井直付型
高さ(mm)115
取付方式カチットF
電圧(V)100
スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯
構造虫・ホコリの入りにくい構造
色温度(K)6500
光源色昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコンリモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅
明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%
デザイン数寄屋
材質(パネル)下面アクリルパネル乳白つや消し
拡散タイプ
用途屋内用
質量(g)1
電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)3000
光源色電球色
周囲温度(℃)-10~+35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)□150
拡散タイプ
用途屋内用
電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)3000
光源色電球色
周囲温度(℃)-10~+35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)□150
拡散タイプ
用途屋内用
セット内容器具品番NDN28923J+LED電源品番NNK06010NLE9組合せ
質量(g)1
電圧(V)100~242
消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】4.2
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)3000
光源色電球色
入力電流(A)(100V時)0.044、(200V時)0.025、(242V時)0.024
周囲温度(℃)-10~+35
光束(Lm)575
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)□150
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
拡散タイプ
用途屋内用
セット内容器具品番NDN28923J+LED電源品番NNK06010NLG1組合せ
質量(g)1
電圧(V)100
消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】5.3
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)3000
光源色電球色
入力電流(A)(100V時)0.058
周囲温度(℃)-10~+35
光束(Lm)575
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)□150
1セット
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
仕様●丸型フランジ付●光束維持率:70%
材質ガラスセード 乳白
質量(kg)1.1
取付天井吊下型
高さ(mm)165
備考LED電球専用商品
タイプガラスセードタイプ
取付方式引掛シーリング方式
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)465~765調節可能
ランプ同梱、LDA4LGSK4F
色温度(K)2700
幅(Φmm)155
エネルギー消費効率(Lm/W)102.5
光源寿命40000時間
LEDLED電球一般電球タイプ4.4W1灯(E26)(電球色)
入力電流(A)(100V時)0.072
光束(Lm)451
明るさ40形電球1灯相当(照射面中心40形電球1灯相当)
デザイン現代和風
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)84
1台
¥9,798
税込¥10,778
31日以内出荷
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。
仕様光束維持率:70%
付属品専用リモコン送信器:同梱
取付天井直付型
取付方式カチットF
電圧(V)100
スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯
構造虫・ホコリの入りにくい構造
色温度(K)6500
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%
グリーン購入法適合
リモコンで簡単に調光・調色。「明るさアップモード」で手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすく
仕様光束維持率:70%
付属品専用リモコン送信器:同梱
材質木製 白木
幅(mm)□484
質量(kg)2.1
取付天井直付型
高さ(mm)116
取付方式カチットF
電圧(V)100
スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯
構造虫・ホコリの入りにくい構造
色温度(K)6500
材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し
光源色昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコンリモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅
明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%
デザイン現代和風
グリーン購入法適合
関連キーワード