取付方式ワンタッチ取付
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
光源色昼光色
高さ調節コード収納型
調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数8畳
スイッチ種類ひもスイッチ
アクリルグローブに細い和紙片を貼り重ねることで生み出された丸く軽やかな存在感。繊細な陰影が美しい和モダンのあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(和紙貼り・アクリルコーティング)
LED寿命(時間)40000
仕様調光器不可
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)45
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
調光率(%)1~100
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
濃い色調の建具などに調和するシンプルな黒格子の意匠。モダン感覚の古民家調インテリアにもおすすめです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
フレーム白木(オイルステイン)
カバーポリエステル強化和紙
LED寿命(時間)40000
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)45
仕様調光器不可
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
調光率(%)1~100
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
~6畳用。プラスチックセード(乳白色)。樹脂枠(白木調)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100
消費電力(W)21.2
適用畳数~6畳用
付属品リモコン付
取付ワンタッチ取付
色温度(K)6500
演色指数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)143.8
幅(mm)□490
高さ(mm)160
コード長さ(mm)375
全高(mm)535
質量(kg)2.4
光源色昼光色
光束(Lm)3050
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
~8畳用。プラスチックセード(乳白色)。樹脂枠(白木調)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100
消費電力(W)22.9
適用畳数~8畳用
付属品リモコン付
取付ワンタッチ取付
色温度(K)6500
演色指数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)146.2
幅(mm)□490
高さ(mm)160
コード長さ(mm)375
全高(mm)535
質量(kg)2.4
光源色昼光色
光束(Lm)3350
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
消費電力(W)33.9
適合~12畳
取付方式ワンタッチ取付
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)131.1
光束(Lm)4446
高さ調節コード収納型
調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数12畳
スイッチ種類ひもスイッチ
消費電力(W)22.9
適合~6畳
材質セード/プラスチック、枠/樹脂(カリン調)
幅(mm)455
質量(kg)2.2
色セード/クリア(シボ柄入)
高さ(mm)170
取付方式ワンタッチ取付
全高(mm)545
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)128.8
色(本体)セード/クリア(シボ柄入)
光束(Lm)2950
高さ調節コード収納型
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数6畳
スイッチ種類ひもスイッチ
再生紙使用マーク適合
1個
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
消費電力(W)29.9
適合~10畳
取付方式ワンタッチ取付
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)136.7
光束(Lm)4090
高さ調節コード収納型
調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数10畳
スイッチ種類ひもスイッチ
白木枠のベーシックな意匠。簡素な和のあかりが和風建築に調和します
仕様調光器不可
タイプLED電球一般形7.2W(E26)
消費電力(W)7.2
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)12(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
枠白木
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
白木枠のベーシックな意匠。簡素な和のあかりが和風建築に調和します
光源色電球色~昼光色
消費電力(W)8.4
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球一般形8.4W(E26)
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
明るさ白熱灯器具100W相当
枠白木
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)9(100V)
仕様調光器不可
調光率(%)5~100
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
上質感のある桧を用いた、空間に溶け込みやすいシンプルな和風の意匠です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
フレーム檜
カバーアクリル(乳白)
LED寿命(時間)40000
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)45
仕様調光器不可
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
調光率(%)1~100
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
上質感のある桧を用いた、空間に溶け込みやすいシンプルな和風の意匠です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
演色指数(Ra)94
フレーム檜
カバーアクリル(乳白)
LED寿命(時間)40000
傾斜天井取付角度(°)45
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
調光率(%)1~100
再生紙使用マーク適合
関連キーワード