演色指数(Ra)83
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
口金E26
取付ピッチ(mm)63
【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
調光の可否否
調色の可否否
付属品ランプご挿入防止治具
色本体/白
消費電力(W)適用光源/40
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)約1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
竿縁天井にご使用ください。
セット内容ボディWG1000、キャップWG4480
質量(g)51.5
定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125
定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6
適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ454×112
質量(g)1200
消費電力(W)30.4
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階
光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時)
光色昼光色
待機電力(W)0.5
適用畳数~6畳
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
どの部屋にも合う洋風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ454×120
定格寿命(時間)40000
点灯方法上下発光・調光
発光効率(Lm/W)135
調光範囲2段階
切タイマー15/30min
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
口金E26
取付ピッチ(mm)63
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
直径(Φmm)115
高さ(mm)160
口金E26
器具・セットセット品
取付ピッチ(mm)63
調光の可否不可
調色の可否不可
水銀灯(400W相当品)の代替として。
コンパクト設計・低価格・高効率・省エネ、次世代を担う高天井用LEDランプ。
入力電圧(V)AC100~240
消費電力(W)100
材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート
タイプ吊下げ用ブラケットタイプ
全光束(Lm)16000
本体質量(kg)4.5
色温度(K)5000
防塵防水性能IP66
動作温度(℃)-30~50
LED寿命(時間)50000
配光角度(°)120
演色指数(Ra)75
発光効率(Lm/W)160
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
口金E26
取付ピッチ(mm)63
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様光束維持率:70%
付属品専用リモコン送信器:同梱
適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)
取付天井直付型
取付方式カチットF
電圧(V)100
構造虫・ホコリの入りにくい構造
材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコン〈明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅)
明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%
デザインCasual
グリーン購入法適合
仕様電源ユニット内蔵、天井直付専用
材質本体/アルミ(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル/アクリル(透明)
質量(kg)6.2
タイプLDL40 直付型 2灯用・箱型タイプ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1300×65
器具・セットセット品
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
調光の可否可
集会所や管理人室などに。
設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装)
長さ(mm)1250
幅(mm)150
タイプ天井直付型
電力(W)150
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
シェードが小さく、高さが低くなることで。圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を。すっきりとした印象に
付属品取り付け用スペーサー(角・丸×各1個)、リモコン×1、リモコンホルダー×1、単4形アルカリ乾電池×1、ねじ:2本
寸法(mm)393×85
電圧(V)AC100
器具・セットセット
光源色昼光色
調光方式10段階
演色指数(Ra)85
調光の可否○
調色の可否×
シェードが小さく、高さが低くなることで。圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を。すっきりとした印象に
寸法(mm)393×85
電圧(V)AC100
光源色電球色~昼光色
演色指数(Ra)85
調光の可否○
調色の可否○
先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明。
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ライトバー別売
適合ガード(別売):FK42533
長さ(mm)1250
幅(mm)230
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
タイプ天井直付型
ランプの種類LED
1台
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)
幅(mm)85
色本体:白
高さ(mm)35
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)2700・3500・5000
光源色電球色・温白色・昼白色
連結数~15台
LED寿命(時間)40,000時間
調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光)
演色指数(Ra)83/83/83
調光率(%)1~100
取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
1個
¥339
税込¥373
3日以内出荷
「IP66」防塵防水仕様
水銀灯の代替として。
明るいのに省エネ16000lm
コンパクト設計・低価格
徹底的なコスト削減による低価格化が実現
次世代を担う高天井用LEDランプ
入力電圧(V)AC100~240
消費電力(W)150
材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)6.8
タイプ吊下げ用ブラケットタイプ
電源本体内蔵
全光束(Lm)24000
色温度(K)5000
LED寿命(時間)50000
配光角度(°)120
演色指数(Ra)75
動作温度範囲(℃)-30~50
発光効率(Lm/W)160
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
「IP66」防塵防水仕様
水銀灯の代替として。
明るいのに省エネ16000lm
コンパクト設計・低価格
徹底的なコスト削減による低価格化が実現
次世代を担う高天井用LEDランプ
入力電圧(V)AC100~240
消費電力(W)200
材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)7.2
タイプ吊下げ用ブラケットタイプ
電源本体内蔵
全光束(Lm)32000
色温度(K)5000
LED寿命(時間)50000
配光角度(°)120
演色指数(Ra)75
動作温度範囲(℃)-30~50
発光効率(Lm/W)160
1台
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可
取付直付形
定格電圧(V)100~242
本体亜鉛メッキ鋼板
レンズガラス
色温度(K)5000
電池内蔵形
ランプの種類LED
光源色昼白色
演色指数(Ra)70
枠鋼板(白色塗装)
耐震性S2
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
幅(Φmm)155
高さ(mm)75
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
消費電力(W)1
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)74
質量(kg)0.5
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
LED光源採用で、ハロゲン電球器具より消費電力の容量が訳1/6に削減
反射板がなくなり、より目立ちにくくなりました
コンパクトで埋込高さ約30%ダウン。施工性向上
タイプ埋込型
仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯
材質枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
材質(本体)鋼板
電圧(V)AC/DC100
材質(レンズ)ガラス
非常灯評定番号LCLH-03
軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
幅(Φmm)155
高さ(mm)75
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
高天井用LED照明器具の角形バリューモデルで手軽にLED化可能なイニシャルコスト削減モデルです。使用温度範囲-10℃~+40℃まで対応です。
用途水銀ランプ400形相当器具のリニューアルに。
トラスコ品番562-5798
材質本体アルミ
長さ(mm)298
幅(mm)218
高さ(mm)218
タイプ角形バリューモデル電源一体型、相当水銀灯(W形):400
奥行(mm)298
電源(V)100~242
消費電力(W)86
電源装置:一体型
定格入力電圧(V)AC100~242
光源色昼白色
配光角度(°)110
明るさ(Lm)15500
演色指数(Ra)83
動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)155
埋込高(mm)75
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
高機能スペシャルグレードモデル。高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能。光源寿命が近づくと、器具本体の点滅でお知らせ。計画的な照明更新が可能
用途体育館アリーナ・新設の工場・倉庫などに、メンテナンスを軽減したいところに、公共施設用照明を使用するところに
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)75
光源寿命60000時間
シリーズGTシリーズ
モデルSGモデル
傾斜天井取付角度(°)30まで
耐震性S2
本体鋼板
カバーポリカーボネート(透明)レンズ付
電源デジタルインターフェース搭載
グリーン購入法適合
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)80
質量(kg)0.7
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
仕様電池内蔵形、非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯)
長さ(mm)1393
形状公共施設形:SK1-LBF11
幅(mm)163
質量(kg)5.7
取付直付型
高さ(mm)97
材質(本体)鋼(白色)
タイプ階段通路誘導灯:使用可能
種類器具:LED一体型
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)21.2
色温度(K)5000
電池交換:7HR-AH-SL
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)148.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/23/24
認定番号誘導灯:3AE-1054
明るさHf32W高出力相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
非常灯評定番号LALE-041
定格光束(Lm)3150
取付面位置壁面・水平天井面取付兼用
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
取付直付型
種類器具:LED一体型
電圧(V)100/200/242
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
演色指数(Ra)70
取付面位置天井面取付専用
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可
取付埋込形
定格電圧(V)100~242
本体亜鉛メッキ鋼板
レンズガラス
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
演色指数(Ra)70
枠鋼板(白色塗装)
耐震性S2
消費効率:155.6lm/W。Hf32形定格出力型2灯相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
幅(mm)230
全長(mm)1250
質量(kg)2.7
消費電力(W)33.4
電源AC100~242V
光源LED(昼白色)
色温度5000K
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
グリーンマーク認定
1台
¥61,600
税込¥67,760
翌日出荷
取付埋込型
種類器具:LED一体型
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
演色指数(Ra)70
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.2
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)155
埋込高(mm)75
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
定格電圧(V)100~242
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)74
質量(kg)0.6
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)74
質量(kg)0.6
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ