5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)和シーリングライト
エコ商品
白木の素材感を生かして爽やかな印象の格子組に仕上げました。明るいしつらえの和室に似合うあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 フレーム白木 カバーアクリル(乳白) LED寿命(時間)40000 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 傾斜天井取付角度(°)45 仕様調光器不可 取付方式クイック、グローブ:プッシュ式 調光率(%)1~100 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式ワンタッチ取付 コード長さ(mm)375 色温度(K)6500 光源色昼光色 高さ調節コード収納型 調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)竿縁天井対応アダプター
エコ商品
竿縁天井の和室に、シーリングライトの取り付けができるようにするためのアダプターです
材質(本体) 幅(mm)Φ262 高さ(mm)64 質量(kg)0.6 適合種別取付寸法がΦ212、Φ265、Φ446、Φ450~Φ550、□450、□500 かつクイックAまたは簡易取付A取付のシーリングライト 再生紙使用マーク適合
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)和シーリングライト
エコ商品
濃い色調の建具などに調和するシンプルな黒格子の意匠。モダン感覚の古民家調インテリアにもおすすめです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 フレーム白木(オイルステイン) カバーポリエステル強化和紙 LED寿命(時間)40000 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 傾斜天井取付角度(°)45 仕様調光器不可 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 調光率(%)1~100 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和シーリングライト
エコ商品
白木の素材感を生かして爽やかな印象の格子組に仕上げました。明るいしつらえの和室に似合うあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 フレーム白木 カバーアクリル(乳白) LED寿命(時間)40000 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 傾斜天井取付角度(°)45 仕様調光器不可 取付方式クイック、グローブ:プッシュ式 調光率(%)1~100 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ