205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DNシリーズ 高機能型 高天井用照明。体育館・アリーナにおすすめの配光制御、まぶしさ抑制、長寿命なタイプです。既存器具と比較しても大幅軽量化。スポーツに最適な配光をラインアップ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプと比較して70%以上の節電
仕様【演色性(Ra)】70【光束維持率(%)】85 適合【チェーン吊具】NYK00110【下面ガード】NYK00117【側面ガード】NYK00115【拡散パネル】NYK00112【拡散パネル付下面ガード】NYK00119【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U 取付直付型 電圧(V)200~242 本体アルミ ランプLED内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命60000時間 ワイヤー落下防磁ワイヤー付 アーム亜鉛鋼板 グリーン購入法適合 パネルポリカーボネート(透明) 調光率(%)約5~100連続 傾斜天井取付角度(°)片側30°まで 電源ユニット内蔵
1台
87,980 税込96,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用性の高いレギュラーグレードモデル。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能
用途お求めやすい価格で工場・倉庫のリニューアルに カバーポリカーボネート(透明) シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 本体鋼板 機能光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)75 耐震性S2 モデルRGモデル 傾斜天井取付角度(°)30まで
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高機能スペシャルグレードモデル。高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能。光源寿命が近づくと、器具本体の点滅でお知らせ。計画的な照明更新が可能
用途体育館アリーナ・新設の工場・倉庫などに、メンテナンスを軽減したいところに、公共施設用照明を使用するところに 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)75 光源寿命60000時間 シリーズGTシリーズ モデルSGモデル 傾斜天井取付角度(°)30まで 耐震性S2 本体鋼板 カバーポリカーボネート(透明)レンズ付 電源デジタルインターフェース搭載 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

屋内のホイストクレーンを使用した工場や軒下におすすめ。 ホイストクレーンのクレーンガーダに取付可能 保護等級IP65を確保 高い耐震性、耐衝撃性を実現
用途高天井用 材質(本体)アルミ 構造防塵噴流型・耐塵型 保護等級IP65 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 ワイヤー落下防止ワイヤー付 アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散 電源ユニット別売
1台
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
仕様●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付 取付天井直付型 材質(本体)アルミ 制御方式無線通信2.4GHz帯(リベコム) 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器補足:<約5~100%連続調光型> 材質(アーム)亜鉛鋼板 光源寿命60000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 パネルポリカーボネート(透明) 傾斜天井取付角度(°)片側30度までの傾斜天井に取付可能
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


かんたん無線調光 PiPit(ピピッと)調光シリーズ。簡単な操作で用途に合わせた調光が可能です。PiPitセパレートセルコンAタイプ(直付)(別売)に向けてPiPitハンディライコン(別売)を操作することで、ペアリングされた器具を一括で調光操作することができます。信号線工事が不要だから短工期・省施工。調光型LED照明器具を導入する際に必要な信号線の配線工事が不要。器具の取り換えだけで、調光システムの導入が可能です。PiPitハンディライコン(別売)で照明器具のグループをまとめてコントロール。傾斜天井に対応。センサー取付方法を変更し、30°までの傾斜天井に取り付けが可能になりました。端子台の方向に傾けると端子台カバーが開きません。
取付直付型 電圧(V)200~242 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) 本体アルミ ランプLED内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命60000時間 ワイヤー落下防磁ワイヤー付 アーム亜鉛鋼板 グリーン購入法適合 パネルポリカーボネート(透明) 調光率(%)約5~100連続 傾斜天井取付角度(°)片側30°まで 電源ユニット内蔵 適合コントローラ機種(別売)PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K、ライトマネージャーFxNQ28841K、ライトマネージャーFxNQ28861K 、PiPitプラスハンディライコンNK23091
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

WiLIA無線調光シリーズ フル2線式リモコンタイプ。パナソニック独自の新通信方式を採用。大・中規模施設におすすめの無線調光システムです。簡単導入。省施工・短工期。省設計。無線で調光するので、調光信号線の工事が不要。さらに施工後にスマートフォンで自由に照明器具のグルーピングができるので、事前の回路設計も必要ありません。レイアウトフリー。運用時にレイアウト変更があった場合、スマートフォンを使用して簡単に調光の設定や照明器具のグルーピングができます。スマートフォンで直観的な操作で調光制御や各種設定が簡単に行えます。フル2線を直結可能なため、既存配線やスイッチの流用が可能です。既設がフル2線式で無い場合も簡単導入できます。傾斜天井に対応。センサー取付方法を変更し、30°までの傾斜天井に取り付けが可能になりました。端子台の方向に傾けると端子台カバーが開きません。
仕様【演色性(Ra)】70【光束維持率(%)】85 取付直付型 電圧(V)200~242 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 本体アルミ ランプLED内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命60000時間 ワイヤー落下防磁ワイヤー付 アーム亜鉛鋼板 グリーン購入法適合 パネルポリカーボネート(透明) 調光率(%)約5~100連続 傾斜天井取付角度(°)片側30°まで 電源ユニット内蔵 コントローラ専用(別売):調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)埋込型WRT1700K、調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)露出型WRT1701K、スマート設定器WRT9510K
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)高天井用照明
エコ商品
DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 取付直付型 タイプ落下防止ワイヤー付 取付方式可能傾斜天井(°):片側30 本体アルミ 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 アーム亜鉛鋼板 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 パネルポリカーボネート(透明) 調光の可否調光(ライコン別売)可能 配光タイプ拡散 調光範囲約5~100(%)連続
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾きが可能です。
高さ(mm)240 奥行(mm)218 光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台ほか
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向け水銀灯700形
エコ商品
【器具本体】NYM20043+【電源ユニット】NYK02803LE2のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)200~242 消費電力(W)199 全光束(Lm)32000 保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)160.8 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)周囲温度60℃時:29900(光束維持率80%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散タイプ 電源ユニット別置
1セット
89,980 税込98,978
32日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

器具本体とライトバーのセット品です。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 取付方式直付 安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

器具本体とライトバーのセット品です。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 適合1200ピッチ、1400ピッチのボルト 材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)7.2 取付方式直付 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×2457×53 安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)3.4 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
1台ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高天井用人感センサ付 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 4つのセンサで安定した検知性能を実現
セット内容(器具)EL-LH-HS41501+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ 種別直付形 質量(kg)2.2 消費電力(W)55.1(200V時) 定格固定出力 定格電圧(V)AC200~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)177.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)9780 明るさ(Lm)10000 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

1台ほか
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

セット内容(器具)EL-LH-HS41501+(ライトユニット)EL-LU41053W 2AHTNの組合せ 種別直付形 質量(kg)2.2 消費電力(W)55.1(200V時) 定格固定出力 定格電圧(V)AC200~242 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)173.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)9540 明るさ(Lm)10000 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
38,980 税込42,878
5日以内出荷

器具本体とライトバーのセット品です。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 適合【ガード】FK81534、1200ピッチ、1400ピッチのボルト 材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.4 取付方式直付 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×2413×50 安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

器具本体とライトバーの組合せ品
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 質量(kg)7.2 材質(本体)亜鉛鋼板 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

セット内容(器具)EL-LH-LS40701+(ライトユニット)EL-LU41053W 2AHTNの組合せ 種別直付形 質量(kg)2 消費電力(W)55.1(200V時) 定格固定出力 定格電圧(V)AC200~242 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)176.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)9750(200V時) 明るさ(Lm)10000 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
38,980 税込42,878
5日以内出荷

器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)4.6 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
1台ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)4.1 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
1台ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

器具本体とライトバーの組合せ品
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 長さ(mm)2466 幅(mm)210 質量(kg)6.6 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋込穴幅(mm)190 埋込穴長(mm)2445 埋込高(mm)54
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

器具本体とライトバーの組合せ品
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 長さ(mm)2466 幅(mm)170 質量(kg)6.3 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)2445 埋込高(mm)54
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

器具本体とライトバーの組合せ品
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 長さ(mm)2466 幅(mm)328 質量(kg)8.1 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)2445 埋込高(mm)54
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

器具本体とライトバーの組合せ品
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 長さ(mm)2466 幅(mm)240 質量(kg)6.9 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)2445 埋込高(mm)54
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

器具本体とライトバーの組合せ品
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 長さ(mm)2457 幅(mm)250 質量(kg)6.4 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)2440 埋込高(mm)20
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様PWM調光 付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板 質量(kg)4.8 使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)調光信号:DC12 入力電圧(V)200~242 仕上メタリックシルバー 機能初期照度補正機能付 最大消費電力(W)233(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。) 電流(mA)調光信号:8 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 平均消費電力(W)221(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。) グリーン購入法適合
1セット
239,800 税込263,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリーン購入法適合 入力電圧(V)200~242 最大消費電力(W)179(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。) 平均消費電力(W)170(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 仕様PWM調光 電圧(V)調光信号:DC12 電流(mA)調光信号:8 周波数(Hz)50/60共用 使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板 仕上メタリックシルバー 質量(kg)4.8 付属品落下防止ワイヤ2本同梱 機能初期照度補正機能付
1セット
159,800 税込175,780
5日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様PWM調光 付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミ板、天面カバー・アーム:鋼板、グローブ:ポリカーボネート 質量(kg)5.2 使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)調光信号:DC12 入力電圧(V)200~242 仕上メタリックシルバー 機能初期照度補正機能付 最大消費電力(W)275(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。) 電流(mA)調光信号:8 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 平均消費電力(W)261(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。) グリーン購入法適合
1セット
289,800 税込318,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】8mA 材質ポリカーボネート 質量(kg)3.3kg メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー 材質(本体)アルミ板 種類昼白色 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)平均(200V)150 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200~242対応 平均演色評価数Ra70 最大消費電力(W)(200V)158 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)194.3 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)30700 アーム鋼板 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】8mA 材質ポリカーボネート 質量(kg)4.3kg メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー 材質(本体)アルミ板 種類昼白色 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)平均(200V)194 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200~242対応 平均演色評価数Ra70 最大消費電力(W)(200V)203 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)197 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)40000 アーム鋼板 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

仕様PWM調光 付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板 質量(kg)4.3 使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)調光信号:DC12 入力電圧(V)200~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 機能初期照度補正機能付 最大消費電力(W)203(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。) 電流(mA)調光信号:4 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:197.0(200/242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 平均消費電力(W)194(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)40000
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷

仕様PWM調光 付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板 質量(kg)3.3 使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)調光信号:DC12 入力電圧(V)200~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 機能初期照度補正機能付 最大消費電力(W)158(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。) 電流(mA)調光信号:4 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:194.3(200/242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 平均消費電力(W)150(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)30700
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED モールライト パークビームER
エコ商品
用途モールライト(駐車場用) 仕様●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付 適合前方カットルーバ(別売):NYK43055、後方カットルーバ(別売):NYK43056、適合1灯用投光器台(別売):壁面取付用・コンクリート柱取付用DYKX05183、適合ポール(別売):4.5m(Φ89用)DYDX4410、4.5m(Φ114用)DYDX4411、4.5m(Φ89用)DYDX4412、4.5m(Φ114用)DYDX4413、5.5m(Φ114用)DYDX4510、適合ポールアダプタ(別売):1灯用(Φ89用)DYDX4023、1灯用(Φ114用)DYDX4031、2灯用(Φ114用)DYDX4032、適合投光器取付部品(普及型):投光器台XDYK1100、投光器台XDYK1200、投光器台XDYK1400、適合投光器取付部品(省施工型):投光器台XDYK2200、投光器台XDYK2400、投光器台XDYK2600、投光器台XDYK2800 取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 材質(本体)アルミ 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ) 光源寿命60000時間 周囲温度(℃)-20~35 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 耐雷サージ15kV(コモンモード) 材質(パネル)前面パネル:ポリカーボネート(透明)
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 学校用 110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します
Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装) 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)