LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.7
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)231×632×54
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.6
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)191×632×54
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.6
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)191×1250×54
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.9
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)231×1250×54
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)調色
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様コントローラ:可能(別売)
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.8
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.2
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.7
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.9
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×53
再生紙使用マーク適合
プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.2
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53
再生紙使用マーク適合
プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.9
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×53
再生紙使用マーク適合
プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.7
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.8
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×86
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
ランプの種類LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)83
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.5
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×86
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.8
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×86
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)83
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
Myシリーズ。防雨・防湿形。IP23。口出し線付。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
光源色昼白色
色温度(K)5000
大きさ110形
形状逆富士タイプ
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
演色指数(Ra)85
材質(ライトユニットカバー)アクリル
LED寿命(時間)40000
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
大きさ40形
Myシリーズ。-40℃対応。天井直付用、レースウェイ対応。口出し線付(全長1000mm)
用途工場・倉庫用
材質(フレーム)鋼板 亜鉛メッキ仕上
材質(取付金具)鋼板 亜鉛メッキ仕上
材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
質量(kg)2
保護等級IP65
定格段調光機能(100%⇔70%)
定格電圧(V)100~242
使用可能温度範囲-40~35℃
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
清浄度クラス6
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
幅(mm)230
LED寿命(時間)40000
Myシリーズ。直付・吊下兼用形
用途学校用
大きさ40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
Myシリーズ
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
キラキラと輝くライン上の光がシームレスに続く、空間演出の新しい手法。小さな集合体が高級感と華やかさを与えます。発想次第で自由な構成が可能。直線とL字型とを組み合わせることで、さまざまな形状の光のラインを作ることができます
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
タイプLED一体型
色温度(K)3000
演色指数(Ra)94
材質(本体)アルミ
色オフホワイト、シャンデリア:透明(透明)
LED寿命(時間)40000
取付面位置壁面・天井面・傾斜面(90°)兼用
起動様式位相制御
グリーン購入法適合
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
大きさ40形
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ。防湿形IP20。口出し線付
用途高温用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
使用可能温度範囲5~60℃
材質(本体)ステンレス 白色仕上
材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
使用可能温度範囲-25~35℃
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
清浄度クラス8
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
幅(mm)230
LED寿命(時間)40000
Myシリーズ
大きさ40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
Myシリーズ
大きさ110形
本体鋼板 白色仕上
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
グリーン購入法適合
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色塗装仕上
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用
材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
消費電力(W)5.8
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)100~242
大きさ20形
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-25~35℃
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)800
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
器具相当FL20形×1灯器具相当
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
使用可能温度範囲-25~35℃
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
Myシリーズ。防湿形IP20。口出し線付
用途高温用
材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
材質(本体)ステンレス 白色仕上
消費電力(W)5.8
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)100~242
大きさ20形
色温度(K)5000
使用可能温度範囲5~60℃
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)800
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
器具相当FL20形×1灯器具相当
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
材質(本体)鋼板 白色仕上
材質(カバー)帯電防止アクリル 透明
ライトユニット防雨・防湿形、LED内蔵・電源ユニット内蔵
保護等級防湿形/IP20
材質(ライトユニットカバー)アクリル
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
清浄度クラス6
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
幅(mm)150
LED寿命(時間)40000
Myシリーズ
大きさ110形
本体鋼板 白色仕上
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
グリーン購入法適合
Myシリーズ
全長(mm)1244
大きさ40形
本体鋼板 白色塗装仕上
仕様プルスイッチ:なし
関連キーワード