LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。連結可能型(別売連結金具:XA353 001)。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付埋込型40形
タイプ下面開放型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)5.2
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×1274×73
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
簡易取付A シーリングライト・シャンデリア・ペンダントライト用
仕様対応配線器具:角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング ツバ付丸形引掛シーリング
再生紙使用マーク適合
LED-LINEシリーズ
種類Cチャンネル回避型用
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
LED-LINEシリーズ
種類埋込穴用
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
材質(本体)鋼
色マットシルバー色
幅(mm)200
長さ(mm)60
全高(mm)545
質量(kg)1
再生紙使用マーク適合
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板
ねじ軟鋼
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
角度調整が必要な場合にご使用ください
材質(本体)鋼
再生紙使用マーク適合
配線器具の方向が曲がっていても、吊り紐タイプ角形ペンダントの向きを調整できるフレンジです
材質(本体)樹脂
色黒色
幅(mm)Φ110
高さ(mm)52
仕様金具長(mm):150
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
フトコロが狭く器具を直接固定できない場合に有効な取付補助器具です
材質(本体)鋼
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
角度調整が必要な場合にご使用ください
材質(本体)ステンレス
再生紙使用マーク適合
1個(2個)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
角度調整が必要な場合にご使用ください
材質(本体)ステンレス
再生紙使用マーク適合
1個(2個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
器具の連結時に必要です
材質(本体)樹脂
色オフホワイト色
幅(mm)52
長さ(mm)85
高さ(mm)28
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットします
材質(本体)アルミ
長さ(mm)1000
質量(kg)0.26
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
主に曲線取付時に使用します
材質(本体)アルミ
長さ(mm)35
質量(kg)0.01
取付ピッチ(mm)(屋内)250、(屋外)100
再生紙使用マーク適合
1個(5個)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
材質(本体)アルミ
長さ(mm)1000
質量(kg)0.1
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
材質(本体)アルミ
長さ(mm)20
質量(kg)0.02
取付ピッチ(mm)(屋内)250、(屋外)100
再生紙使用マーク適合
1個(5個)
¥639
税込¥703
4日以内出荷
XG 454 035用
材質(本体)軟鋼
取付金具ステンレス鋼
再生紙使用マーク適合
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
材質(本体)ガラス
取付金具付き
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
XG 454 036用
材質(本体)軟鋼
取付金具ステンレス鋼
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。天井にぴったり取付できます。配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
高さ(mm)45
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
仕様常夜灯あり、調光器不可
取付方式簡易取付型
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付埋込型20形
タイプ下面開放型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)170
長さ(mm)636
埋込穴(Φmm)617×150
質量(kg)1.8
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
連結可能型
仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付埋込型20形
タイプ下面開放型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)240
長さ(mm)636
埋込穴(Φmm)617×220
質量(kg)2
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
連結可能型
仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付埋込型40形
タイプ下面開放型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)330
長さ(mm)1274
埋込穴(Φmm)1257×300
質量(kg)3.9
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001
連結可能型
電圧(V)100/200/242
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED
ランプ直管形LED7.2W(G13)
演色指数(Ra)94
タイプ1050lmタイプ
明るさFL20W相当
本体鋼
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
電圧(V)100/200/242
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付埋込型40形
タイプ下面開放型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)170
長さ(mm)1254
埋込穴(Φmm)1235×150
質量(kg)3
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
連結可能型
仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA353 001
長さ(mm)1254
幅(mm)240
質量(kg)4.4
取付埋込型40形
タイプ下面開放型
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)32
適合ユニット型式【LEDユニット】UN4404RM
本体鋼
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)150
皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V)
色(本体)白
光束(Lm)4800
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)5200
明るさHf32W定格出力×2灯相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)1235×220
枠ポリカーボネート(乳白)
連結可能型
調光の可否可
調光範囲約1%~100%
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
タイプ下面開放型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)240
LED寿命(時間)40000
調光の可否可
仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA353 001
連結可能型
電圧(V)100/200/242
色(本体)白
グリーン購入法適合
調光範囲約1%~100%
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
タイプ下面開放型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)210
LED寿命(時間)40000
調光の可否可
連結可能型
仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA353 001
色(本体)白
グリーン購入法適合
調光範囲約1%~100%
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
タイプ下面開放型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)170
LED寿命(時間)40000
調光の可否可
仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA353 001
連結可能型
電圧(V)100/200/242
色(本体)白
グリーン購入法適合
調光範囲約1%~100%
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付埋込型40形
タイプ下面開放型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)240
長さ(mm)1254
埋込穴(Φmm)1235×220
質量(kg)4.4
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001
連結可能型
電圧(V)100/200/242
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付埋込型20形
タイプ下面開放型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)330
長さ(mm)656
埋込穴(Φmm)639×300
質量(kg)2.4
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001
連結可能型
電圧(V)100/200/242
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付埋込型40形
タイプ下面開放型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)240
長さ(mm)1254
埋込穴(Φmm)1235×220
質量(kg)3.4
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
連結可能型
仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001
色(本体)白
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付埋込型40形
タイプ下面開放型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)210
長さ(mm)1274
埋込穴(Φmm)1257×190
質量(kg)3
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
連結可能型
仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
タイプ下面開放型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)330
LED寿命(時間)40000
調光の可否可
仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA353 001
連結可能型
電圧(V)100/200/242
色(本体)白
グリーン購入法適合
調光範囲約1%~100%
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付埋込型20形
タイプ下面開放型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)210
長さ(mm)656
埋込穴(Φmm)639×190
質量(kg)1.8
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
連結可能型
仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付埋込型40形
タイプCチャンネル回避型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)240
長さ(mm)1254
埋込穴(Φmm)1235X220
質量(kg)3.3
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
連結可能型
仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA453 051
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
次へ