3,693件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明 仕様屋内専用 セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個 材質アルミニウム、ポリカーボネート 幅(mm)25 シルバー 高さ(mm)33 電源(V)AC100~200
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
タイプ一般 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格消費電力(W)200V時:16.7 明るさ(Lm)2500 明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当 演色指数(Ra)85 ライトユニット40(形)
1台
8,998 税込9,898
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 20 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)0.6 製品形状片反射笠付タイプ 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
7,398 税込8,138
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
定格寿命(時間)1500 電球形状一般電球形
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 全長(mm)632 取付直付形 20 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)0.6 製品形状逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ プルスイッチ付 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
7,198 税込7,918
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 全長(mm)632 取付直付形 20 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)0.6 製品形状逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
5,998 税込6,598
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可 質量(kg)0.096 高さ(mm)38 (回転用ツメを除く) 消費電力(W)5 全光束(Lm)531 光源LEDフラットランプΦ70 クラス500(口金GX53-1) 幅(Φmm)70 エネルギー消費効率(Lm/W)106.2 入力電流(A)100V時:0.087 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra83 調光の可否非調光
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)6.4(100V) 入力電圧(V)100~240対応 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)156.2 LED寿命(時間)60000(光束維持率75%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) 定格光束(Lm)1000 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力電圧(V)100~242対応 消費電力(W)200V:57(60000時間経過後の最大値)、54(初期照度補正機能による60000時間平均値) 材質【本体】アルミ板、【天面カバー・アーム】鋼板、【グローブ】ポリカーボネート 質量(kg)1.8 メタリックシルバー 使用温度範囲(℃)-20~40※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応 周波数(Hz)50/60共用 平均演色評価数(Ra)70 色温度(K)5000相当 エネルギー消費効率(Lm/W)200V:194.7 光束(Lm)11100 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 光色昼白色タイプ グリーン購入法適合
1式
45,980 税込50,578
4日以内出荷

傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 電圧(V)AC100/200兼用 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

専用電源150Wタイプ
幅(mm)240×69 高さ(mm)39 材質(本体)アルミ タイプAC100/200V対応タイプ 調光率(%)5~100
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

日動工業LEDフラットライト10W 作業用バイス
エコ商品、RoHS
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とバイスのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S) 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.7 シルバー タイプバイス仕様 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
仕様断熱材施工:不可 定格連続調光(AHZ) 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)200V時:33.5 商品構成反射板枠+ライトユニット 色温度(K)5000~3000 使用可能温度範囲5~35℃ 光源色可変(昼白色~電球色) 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 クラス300 明るさFHT42形×2灯器具相当 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100(信号制御 取付可能天井厚(mm)5~25 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
27,980 税込30,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防雨型器具
用途天井直付専用器具 質量(kg)約2.4 電圧(V)100/200/242 寸法(Φ×高さH)(mm)160(+29)×128 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
37,980 税込41,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

盤内の照明としてご使用いただけます 入力電圧AC100-240Vフリー電圧、DC100V仕様 耐電圧AC2000V対応 安心設計!各種工業規格準拠 ACフリー電圧仕様、耐電圧AC2000V対応!器具一体型のスリム形状!
質量(g)150 消費電力(W)5 定格電圧(V)AC100-240 DC100-110 全光束(Lm)550 色温度(K)6500 照度(Lx)150
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ODELIC(オーデリック)非常用照明器具
エコ商品
仕様電池内蔵形、非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯) 長さ(mm)1393 形状公共施設形:SK1-LBF11 幅(mm)163 質量(kg)5.7 取付直付型 高さ(mm)97 材質(本体)鋼(白色) タイプ階段通路誘導灯:使用可能 種類器具:LED一体型 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)21.2 色温度(K)5000 電池交換:7HR-AH-SL ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)148.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/23/24 認定番号誘導灯:3AE-1054 明るさHf32W高出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 非常灯評定番号LALE-041 定格光束(Lm)3150 取付面位置壁面・水平天井面取付兼用
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可 取付直付形 定格電圧(V)100~242 本体亜鉛メッキ鋼板 レンズガラス 色温度(K)5000 電池内蔵形 ランプの種類LED 光源色昼白色 演色指数(Ra)70 鋼板(白色塗装) 耐震性S2
1台
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可 取付埋込形 定格電圧(V)100~242 本体亜鉛メッキ鋼板 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 演色指数(Ra)70 鋼板(白色塗装) 耐震性S2
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)非常用照明器具
取付埋込型 種類器具:LED一体型 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 演色指数(Ra)70
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)非常用照明器具
取付直付型 種類器具:LED一体型 電圧(V)100/200/242 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 演色指数(Ra)70 取付面位置天井面取付専用
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。スタイリッシュな黒枠タイプをご用意。従来の白枠タイプに加え、半艶仕上げで高級感を演出する黒枠タイプをラインナップ。暗めの天井やスケルトン天井におすすめです。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可 取付直付形 タイプ黒枠タイプ 定格電圧(V)100~242 本体亜鉛メッキ鋼板 レンズガラス 色温度(K)5000 使用電池2H15DD(Ni-MH) 電池内蔵形 ランプの種類LED 光源色昼白色 演色指数(Ra)70 非常灯評定番号LALE-013 鋼板(黒色塗装) 耐震性S2
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテックLED非常用照明器具
調光不可 水平天井取付専用 断熱施工使用不可
幅(mm)器具:Φ196 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 平均演色評価数Ra:70 保護等級保護等級:IP23 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付 埋め込み寸法(mm)Φ:150 光色昼白色 適合周波数50/60Hz
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付 材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP23 防湿形 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
10,980 税込12,078
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品) 種別非常用照明器具 質量(kg)1.3(器具本体のみ) 取付直付形 20形 タイプ逆富士タイプ 230幅 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 平均演色評価数(Ra)Ra85 電池(別売)4H15DB(Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号(型式)3AE-1077 光色昼白色(5000K) 非常灯評定番号LALE-022 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 出力タイプ非常時LED出力:一般出力タイプ
1セット
特価
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高機能スペシャルグレードモデル。高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能。光源寿命が近づくと、器具本体の点滅でお知らせ。計画的な照明更新が可能
用途体育館アリーナ・新設の工場・倉庫などに、メンテナンスを軽減したいところに、公共施設用照明を使用するところに 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)75 光源寿命60000時間 シリーズGTシリーズ モデルSGモデル 傾斜天井取付角度(°)30まで 耐震性S2 本体鋼板 カバーポリカーボネート(透明)レンズ付 電源デジタルインターフェース搭載 グリーン購入法適合
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様階段通路誘導灯:使用可能 種別器具:LED一体型 寸法(mm)出:97 質量(kg)3.7 白色 材質(本体)鋼(白色) 消費電力(W)(200Vの数値)12.8 定格電圧(V)100 ランプLED 色温度(K)5000 使用電池7HR-AH-SL 電池内蔵型 点灯方式非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)123.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)14、(200V)14、(242V)15 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1580 取付面位置壁面・水平天井面取付兼用
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷

仕様階段通路誘導灯:使用可能 種別器具:直管形LED16W(GX16t-5) 長さ(mm)641 白色 材質(本体)鋼(白色) 消費電力(W)16 定格電圧(V)100 ランプLED 色温度(K)5000 電池内蔵型 点灯方式非常時・常時LED点灯 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)59.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)16、(200V)18、(242V)20 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)950 取付面位置水平天井取付専用
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性の高いレギュラーグレードモデル。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル
用途お求めやすい価格で工場・倉庫のリニューアルに カバーポリカーボネート(透明) タイプ高効率 シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 機能光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75 耐震性S2 モデルRGモデル 傾斜天井取付角度(°)30まで 配光タイプ広角130°
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
フレーム鋼板(亜鉛めっき鋼板) 演色指数(Ra)83 ライトユニット40(形)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)10.8 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)(100V)24.0、(200V)23.5、(242V)23.5 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)83 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)115.4、(200V)117.8、(242V)117.8 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 定格光束(Lm)2770 耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85% 適合【部品/別売】(連結金具)REB69、(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 幅(mm)300 取付埋込形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 出力非常時LED:高出力 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)3.5 電池【別売】7H15DB8Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号型式:3AE-1078 埋め込み寸法(mm)300×1257 入数1セット 特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能 非常灯評定番号LALE-022 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85% 適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 幅(mm)190 取付埋込形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)2.7 電池【別売】4H15DB8Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号型式:3AE-1077 埋め込み寸法(mm)190×1257 入数1セット 特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能 非常灯評定番号LALE-022 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 グリーン購入法適合 入力電圧(V)100~242 消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9 定格光束(Lm)5270 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 光源色昼白色 色温度(K)5000相当 平均演色評価数(Ra)83 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ3kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+40 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)10.8 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィリップス高天井照明器具
エコ商品
使用温度範囲(℃)ー30~35 定格電圧(V)AC200~240 保護等級IP65 色温度(K)5000 LED寿命(時間)70000(光束維持率85パーセント)
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)9.5 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)24.0、(200V)23.5、(242V)23.5 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)115.4、(200V)117.8、(242V)117.8 光束(Lm)2770 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
97,980 税込107,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品落下防止ワイヤー 仕上色:グレイ(マンセルN7) 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光色昼白色(5000K) RoHS指令(10物質対応)対応 耐雷サージ15kV(コモンモード) 材質(ガラス)前面:強化ガラス
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)