奥行80mmのコンパクトデザイン連結使用可、発光の継ぎ目が目立たない省エネ長寿命電気工事必要
付属品保証書付取扱説明書
電圧(V)AC100-242 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)1250×58×80
奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80
定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)83
光源色昼光色
取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
取付天井直付型
高さ(mm)50
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)83
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200
取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
集会所や管理人室などに。
設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装)
長さ(mm)1250
幅(mm)150
タイプ天井直付型
電力(W)150
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
色イエロー
質量(g)72
全高(mm)38
口金GX53-1
外径(Φmm)75
定格消費電力(W)5.8
全光束(Lm)850
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)93
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.1
グローブ種別樹脂乳白
最大光度(cd)335
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)146.5
グリーン購入法適合
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。
電球の種類SMD LEDチップ 96個
保護等級IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。)
消費電力(W)20
付属品ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個
材質ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m
寸法(mm)685×40×42
質量(g)357
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)3
光源SMD LEDチップ 96個
色温度(K)6000
電源タイプAC式
明るさ(Lm)1700
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
全長(mm)40
質量(g)72
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)75
消費電力(W)4.0(100V)
定格電圧(V)100
口金GX53-1
本体樹脂
定格消費電力(W)4
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)580
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)93
グローブ種別樹脂(乳白)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)145(100V)
入力電流(mA)68(100V)
光束(Lm)580
配光角度(°)100
光色昼白色
グリーン購入法適合
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
種別グローブ:樹脂乳白
色イエロー
質量(g)72
消費電力(W)5.8
全高(mm)38
口金GX53-1
外径(Φmm)75
全光束(Lm)850
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)100
定格寿命(時間)40000
色温度(K)3500
定格入力電流(A)0.1
最大光度(cd)335
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)146.5
グリーン購入法適合
1個
¥3,098
税込¥3,408
6日以内出荷
全長(mm)40
色乳白
材質(本体)樹脂
質量(g)74
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)5.8(100V)
定格電圧(V)100
口金GX53-1
外径(Φmm)75
全光束(Lm)800
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)93
発光色電球色
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)137.9(100V)
入力電流(mA)100(100V)
配光角度(°)40
グリーン購入法適合
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
入力電圧(V)AC100
タイプ屋内仕様
LED一体型
LED寿命(時間)40000時間
調光方式PWM
調光率(%)5~100
調光の可否可
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
材質樹脂
全長(mm)40
質量(g)72
消費電力(W)4.0(100V)
定格電圧100V
口金GX53-1
定格消費電力(W)4
相関色温度(K)3500
全光束(Lm)540
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)93
周波数50/60Hz
グローブ種別樹脂(乳白)
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)135(100V)
入力電流(mA)68(100V)
光束(Lm)540
外径(mm)75
配光角度(°)100
光色温白色
グリーン購入法適合
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯
手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能
差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。
棚下にも壁にも設置可能
長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)13.4
付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書
タイプ20W形
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(g)800
全光束(Lm)1200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88
光源色昼光色
設置場所屋内専用
1点
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
【調光・調色】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト
質量(kg)1
高さ(mm)128
外径(Φmm)434
色温度(K)6500~2700
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
本体+ライトユニットのセット品
定格電圧(V)AC100~242
本体EL-LHN41101A
ライトユニットEL-LU45034N AHTN
定格固定出力・段調光機能付
明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
エネルギー消費効率(Lm/W)144.9 (200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
消費電力(W)32.5 (200V時)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光束(Lm)4710
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1組
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
景観に調和するあかりとコンパクトデザイン。
定格電圧(V)AC100
仕様調光不可
保護等級IP23
LED寿命(時間)40000
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
タイプ一般
定格初期照度補正付連続調光5~100%
定格消費電力(W)200V時:16.7
明るさ(Lm)2500
明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当
演色指数(Ra)85
ライトユニット40(形)
質量(kg)0.4
取付金具鉄板、電気亜鉛メッキ
1台
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
平常時消灯・非常時LED点灯。電源別置形
質量(kg)0.5
材質(本体)亜鉛メッキ鋼板
定格電圧(V)AC/DC100
レンズガラス
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)70
枠鋼板 白色仕様
耐震性A
小型・薄型構造
用途屋内で常時60°までの高温環境におすすめ
平常時消灯・非常時LED点灯。電源別置形
光源色昼白色
色温度(K)5000
材質(本体)亜鉛メッキ鋼板
枠鋼板 白色仕様
レンズガラス
質量(kg)0.4
定格電圧(V)AC/DC100
耐震性A
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)60
平常時消灯・非常時LED点灯。電源別置形
質量(kg)0.2
材質(本体)鋼板 電気亜鉛メッキ
タイプ低天井用(~3m)
消費電力(W)3.6
定格電圧(V)AC/DC100
レンズガラス
色温度(K)5000
光源色昼白色
入力電流(A)0.038
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)60
枠鋼板 白色仕様
耐震性A
器具相当ハロゲン45形/白熱電球100形
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
使用場所屋内用
1台
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)55.8 (200V時)
平均演色評価数(Ra)Ra83
光源寿命40000時間 (光束維持率85%)
光色昼白色 (5000K)
明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)Ra83
光源寿命40000時間 (光束維持率85%)
光色昼白色 (5000K)
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
定格消費電力(W)55.8 (200V時)
平均演色評価数(Ra)Ra83
LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)55.8 (200V時)
平均演色評価数(Ra)Ra83
光源寿命40000時間 (光束維持率85%)
光色昼白色 (5000K)
明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
本体+ライトユニットのセット品
長さ(mm)1216
幅(mm)110
高さ(mm)95
消費電力(W)21.0 (200V時)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体EL-LHN41101A
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)136.1 (200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)2860
明るさ(Lm)3200
明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否否
ライトユニットEL-LU43034N AHTN
1組
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)Ra83
光源寿命40000時間 (光束維持率85%)
【調光】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト
質量(kg)1
高さ(mm)128
色温度(K)6500
外径(mm)434
取扱説明書(0.36MB)
演色指数(Ra)83
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz
セット内容EL-LHV41502 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 )×1、EL-LU41063W AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高出力タイプ )×1
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
定格消費電力(W)54.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:179.5 (200V時)
光束(Lm)9750
LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
光色白色 (4000K)
明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
1組
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
平均演色評価数(Ra)Ra83
LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
光色昼白色 (5000K)
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
消費電力(W)21
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)124.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)3200
光色電球色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2610
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥43,980
税込¥48,378
12日以内出荷
消費電力(W)13.6
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)142.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2000
光色昼光色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)1940
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥42,980
税込¥47,278
12日以内出荷
消費電力(W)16.7
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)133.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2500
光色温白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2230
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥43,980
税込¥48,378
12日以内出荷
消費電力(W)16.7
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)144.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2500
光色昼白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2420
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥43,980
税込¥48,378
12日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ