2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリ内蔵の防水型LED照明です。 本体には強化ガラス管を採用しており、切削油をはじめ、酸・アルカリ溶剤にも対応。 バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意な位置に取付する事が可能です。 LED特有のギラツキを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することできます。 過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。
用途工作機械の機内照明など 電球の種類LED 設置場所屋内用 特殊用途防水 付属品AC/DCアダプター(ND-PM242)、取付マグネット(ND-P04) 材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) 使用温度(℃)-10~40 保護等級IP67 色温度(K)5700 フラッシュ2秒間長押し 調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L) 点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)
1セット
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ 寸法(mm)250 口金E26 最大口開き(mm)80 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) ビーム角(度)60 電源タイプ電源コード式 耐水性防噴流タイプ LED寿命(時間)約40000 適合ランプTK-LED200LP 特殊用途防水
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)