LED内玄関灯。 コンパクトだから家中で活躍。内玄関、階段、洗面所のちょっとしたスペースに適当なサイズ。省エネ、長持ち。一人で取り付けできる、工事不要、簡単取付、軽くてらくらく。均一な光が周囲を広く明るく照らします。5年保証。昼光色
質量(g)600
外形寸法(mm)Φ300×高さ99(プラグは含まず)
定格消費電力(W)18
全光束(Lm)2400
平均演色評価数Ra82
使用電源(V)AC100 50/60Hz
エネルギー消費効率(Lm/W)133.3
光源寿命40000時間(LED光源ユニット)
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
取扱説明書(4.07MB)
1台
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
人感・明暗センサー付き(周囲が暗くなり人が近づくと点灯)で、消し忘れの心配なし!
人感センサーが作動する際の周囲の明るさ、点灯時間(検知範囲内から人がいなくなったり、静止してから器具が消灯するまでの時間)を本体スイッチで簡単に調整可能!
コンパクトだから家中いろんな場所で活躍。工具不要で簡単取付!しかも省エネ&長持ち!
検知範囲に人の体のおよそ半分が入ると点灯します。
消費電力(W)18
付属品アダプター、保証書付取扱説明書
長さ(mm)86
直径(Φmm)308
材質(本体)PC樹脂
質量(g)900
電源(V)100(50/60Hz)
全光束(Lm)1300
光源チップ型LED(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.2
設置場所屋内用
LED寿命(時間)40000
適合器具角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、引掛ローゼット、埋込ローゼット
動作温度範囲(℃)0~40
電球の種類LED
調光の可否否
スイッチ種類センサースイッチ
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
和テイストの吹き抜け空間や玄関まわりを演出するあかり。
掛軸や生け花、置物などを引き立てるあかりです。
傾斜天井に取付可能(90°まで)
縦向き・横向き取付可能型
消費電力(W)10.7
材質鋼:白色/アクリル:乳白
質量(kg)0.7
電球LED
光源寿命40,000時間
LEDのため消費電力の削減に貢献
用途玄関・廊下・階段などのブラケットライトとしてご使用いただけます
光源色電球色
演色指数(Ra)Ra82
さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。メイプル調はライトなフレームで、さわやかなインテリアに調和します。ウォールナット調は深みのあるフレーム。味わいのあるインテリアに溶け込みます。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。
仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70%
幅(mm)Φ400
質量(kg)1.2
取付引掛けシーリング方式
高さ(mm)120
光源寿命40000時間
色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
調光の可否否
調色の可否否
光源寿命光源寿命40,000時間
LEDLED交換可
調光の可否否
消費電力(W)5.2
種別密閉型、防雨型
材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル
幅(mm)122
質量(kg)1.3
高さ(mm)320
電球LED内蔵・電源ユニット内蔵
色温度(K)2700
センサー探知範囲全方向20度
エネルギー消費効率(Lm/W)33.1
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当
演色指数(Ra)83
天井面・壁面取付兼用一般住宅用防湿型
浴室・外玄関・洗面所・廊下などに
軽量LED一体型設計で、天井・壁面への荷重負担を軽減
要電気工事タイプ
くつろぎの電球色
白熱電球60形相当の明るさ
付属品木ネジ(2本)、ワッシャ(2個)、保証書付取扱説明書
直径(Φmm)152
高さ(mm)146
電圧(V)AC100 (50/60Hz)
防塵防水性能IP54
取付ピッチ(mm)66.7
適合ランプチップ型LED
電球の種類LED
LED交換不可
LEDのため消費電力(W)の削減に貢献
用途玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの小型シーリングライトとしてご使用いただけます
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式
材質飾/杉柾
長さ(mm)740~430
幅(mm)□170
質量(kg)0.5
高さ(mm)230
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.6
光束(Lm)415
アズワン品番64-9326-78
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
1台
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源寿命光源寿命40,000時間
点灯保持時間60秒
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。
側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm)113
質量(kg)0.9
高さ(mm)301
電池寿命(時間)40000
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
電球の種類LED
人感センサ付きの外玄関灯 センサモード切替可能 絶縁台不要 防雨型 白熱灯60W相当の明るさ 壁付け専用 照度センサー付き
消費電力(W)4.5
材質プラスチック・黒色、パネル:アクリル透明内面消し
幅(mm)113
高さ(mm)135
奥行(mm)144
本体質量(g)600
色温度(K)2700
光源色LED電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)345
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
シンプルなデザインの外玄関灯。雰囲気を損なわず、どんな景観にもマッチ
用途浴室や外玄関に
仕様【光束維持率】0.7
付属品木ねじ付(2本)
種別浴室灯
幅(mm)Φ190
カバープラスチック
質量(kg)0.5
取付ねじ込み式・取付工事必要
高さ(mm)100
タイプ防湿防雨型
消費電力(W)4.1
取付場所天井・壁面兼用取付
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)73.1
光源寿命約40000時間
LEDLED電球タイプ LDA×1(電球40W形相当まで)E-17
光束(Lm)【器具】300
演色指数(Ra)83
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
2WAY設置…設置場所により二通りの取付方法が選べます
下支えで設置…内部の電球は上向きになります
吊り下げで設置…内部の電球は吊り下がった状態になります
室内スイッチ…屋内に電源スイッチを設置
屋外用/防雨型
LED電球(口金E26/A形)専用 ※電球別売
玄関、ガレージ、エントランス内、スロープ等に
付属品取付用パッキン、取付用ネジ2本、取付用アンカー2個、電源端子台固定用ネジ、ワッシャー、保証書付取扱説明書
質量(g)570
使用温度範囲(℃)-5~45
消費電力(W)10以下
定格電圧(V)100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×359×228(設置用ステイ取付け時)
使用電球口金E26 LED電球 A形(別売)
防塵防水性能IP44
設置場所屋外用/防雨型
取扱説明書(3.41MB)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
用途玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。人感センサー付もラインナップ。
消費電力(W)4.4(E26)
光源色昼白色
材質プラスチック/乳白
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)100
光源寿命40000時間
光束(Lm)440
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
電球の種類LED
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
CONNECTED LIGHTING
Bluetooth通信対応。Bluetooth通信を使って人感センサー付ポーチライトと、内玄関の照明を連動できます
屋外センサーで内玄関照明も連動点灯。配線は通常通り、特別な連動用配線は不要です
対応ポーチライトと対応屋内照明(CONNECTED LIGHTING製品)を選んで設置。別売の専用タブレットまたはお手持ちのスマートフォンで連動の設定を行えます
人感センサーはモード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2
仕様屋内照明連動点灯:可(Bluetooth通信)
種別LED一体型
構造防雨型、Bluetoothアンテナ付
定格消費電力(W)5.6
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)9(100V)
別売品番【タブレット】RC913
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)
取付方式クローブ:化粧ネジ式
構造防雨型
定格消費電力(W)5
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)9(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプランプ付
LEDLED交換可
調光の可否否
防湿型なので、洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付が可能。
LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅の洗面所・トイレ・廊下・踊り場・玄関で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
直径(Φmm)107
高さ(mm)198
明るさ(W)60
口金E26
器具・セットセット品
取付ピッチ(mm)66.7
調光の可否不可
調色の可否不可
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
容量(VA)7
演色指数(Ra)82
従来光源白熱灯60W相当
和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます
人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2
種別LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL
材質グローブ:アクリル(乳白)
取付方式クローブ:化粧ネジ式
構造防雨型
定格消費電力(W)6.2
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)15(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
人感センサーモード切替型
調光の可否否
ランプランプ付
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用
光源寿命光源寿命40,000時間
仕様傾斜天井使用可能
保護構造防雨・防湿形
LEDLED交換可
高さ(mm)125
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
ランプランプ付
色温度(K)2700
光源色電球色
LEDLED交換可
容量(VA)7
演色指数(Ra)82
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
簡単取付けで涼しく明るく! 導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。電球からの取り替えが可能なE26ソケットタイプと照明器具からの取り替えが可能な引掛シーリングタイプ。ファンとライトはそれぞれ単独運転も可能。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。
用途脱衣所、洗面所、トイレ、ウォークインクローゼット、納戸などに。 シーリング シーリングファン シーリングライト LEDシーリングライト サーキュレーター リモコン 明かり 電気 トイレ 洗面所 脱衣所 クローゼット 玄関 口金タイプ 空気循環 面発光
色温度(K)3000/4000/5000
保証期間1年
演色指数(Ra)80以上
調色の可否3段階
調光の可否否
演色指数(Ra)83
ランプLED内蔵
消費電力(W)6.1
容量(VA)11
電圧(V)AC100
従来光源白熱灯60W相当
取付場所天井付・壁付兼用
光源寿命光源寿命40,000時間
保護構造防雨・防湿形
仕様縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能
幅(mm)140
高さ(mm)275
奥行(mm)85
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
LEDLED交換不可
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様傾斜天井使用可能
電圧(V)AC100
保護構造防雨・防湿形
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
光源寿命光源寿命40,000時間
色(本体)白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様傾斜天井使用可能
材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
幅(mm)120
高さ(mm)120
奥行(mm)70
電圧(V)AC100
保護構造防雨・防湿形
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否否
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
容量(VA)11
演色指数(Ra)83
LED交換不可
従来光源白熱灯60W相当
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ