9,634件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)防爆型LED照明器具(スクエア)パイプ吊
エコ商品
【灯具】NNF43311LE9+【パイプ】FK70351+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー) 質量(kg)7.4 電圧(V)100~242 消費電力(W)36.5 色温度(K)5000 安定器定格出力型 エネルギー消費効率(Lm/W)189 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)6900 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)73
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbⅡBT6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品 付属品落下防止ワイヤー 仕上色:グレイ(マンセルN7) 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光色昼白色(5000K) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 グリーン購入法適合 耐雷サージ4kV(コモンモード) 材質(ガラス)前面:強化ガラス
1セット
109,800 税込120,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)防爆型LED照明器具(スクエア)直付
エコ商品
【灯具】NNF43310LE9+【パイプ】FK70350+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー) 質量(kg)7.1 電圧(V)100~242 消費電力(W)36.5 色温度(K)5000 安定器定格出力型 エネルギー消費効率(Lm/W)189 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)6900 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)73
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbⅡBT6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品、任意の角度・姿勢にて取付けできます。 付属品落下防止ワイヤー 材質接続箱:アルミダイカスト 質量(kg)8 仕上色:グレイ(マンセルN7) 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~50 消費電力(W)(200V)20.8 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)160.5 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)3340 RoHS指令(10物質対応)対応 耐雷サージ4kV(コモンモード) 材質(ガラス)前面:強化ガラス
1セット
99,980 税込109,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品落下防止ワイヤー 仕上色:グレイ(マンセルN7) 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命60000時間(光束維持率90%) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 演色指数(Ra)83 耐雷サージ15kV(コモンモード) 材質(ガラス)前面:強化ガラス
1セット
159,800 税込175,780
17日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

付属品落下防止ワイヤー 仕上色:グレイ(マンセルN7) 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光色昼白色(5000K) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 耐雷サージ15kV(コモンモード) 材質(ガラス)前面:強化ガラス
1セット
139,800 税込153,780
17日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

この製品は器具一式品、LED昼白色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明一式 付属品LED昼白色ランプ、TXグローブ、ホルダー「H-36」本体 材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP) 直径(Φmm)140 高さ(mm)166 ねじ外ネジ 口金E26 取付場所壁面取付 器具・セットセット品 光源色昼白色 色(カバー)乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否 調色の可否
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

この製品は器具一式品、LED昼白色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明一式 付属品LED昼白色ランプ、CXグローブ、ホルダー「H-36」本体 材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP) 直径(Φmm)195 高さ(mm)160 ねじ外ネジ 口金E26またはE17 取付場所壁面取付 器具・セットセット品 光源色昼白色 色(カバー)乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否 調色の可否
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷


この製品は器具一式品、LED電球色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明一式 付属品LED電球色ランプ、CXグローブ、ホルダー「H-36」本体 材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP) 直径(Φmm)195 高さ(mm)160 ねじ外ネジ 口金E26またはE17 取付場所壁面取付 光源色電球色 色(カバー)乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

この製品は器具一式品、LED昼白色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明一式 付属品LED昼白色ランプ、NTXグローブ、ホルダー「H-36」本体 材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP) 直径(Φmm)160 高さ(mm)166 ねじ外ネジ 口金E26 取付場所壁面取付 光源色昼白色 色(カバー)乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

この製品は器具一式品、LED電球色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明一式 付属品LED電球色ランプ、NTXグローブ、ホルダー「H-36」本体 材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP) 直径(Φmm)160 高さ(mm)166 ねじ外ネジ 口金E26 取付場所壁面取付 器具・セットセット品 光源色電球色 色(カバー)乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否 調色の可否
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

この製品は器具一式品、LED電球色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明一式 付属品LED電球色ランプ、TXグローブ、ホルダー「H-36」本体 材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP) 直径(Φmm)140 高さ(mm)166 ねじ外ネジ 口金E26 取付場所壁面取付 器具・セットセット品 光源色電球色 色(カバー)乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否 調色の可否
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED 多目的灯
エコ商品
傘付型。プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。プラグ付コード(長:約550)。吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)。ヒートン取付ピッチ:約794。コンセント接続
電圧(V)AC100 消費電力(W)24.7 取付ヒートン・チェーン取付 色温度(K)6500 演色指数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)129.5 幅(mm)160 高さ(mm)91 長さ(mm)1000 質量(kg)1.2 光源色昼光色 光束(Lm)3200 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,398 税込10,338
欠品中

1台
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要
消費電力(W)12 質量(kg)0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×25×85 光源LED(昼光色) 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)86.7 色(本体) 色(カバー)乳白 光束(Lm)器具:1040 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35 定格電圧(V)100 センサー明るさ:内蔵 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証RBSS認定あり 耐雷サージ15kV
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED浴室灯
エコ商品
ふんわり光が広がるセード。見やすい昼白色のランプを採用。ランプ付。取付方法:電気工事 要。
消費電力(W)4.4 質量(kg)0.6 高さ(mm)195×165 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.1 色(本体)プラスチック:白、ポリカーボネイト乳白 光束(Lm)器具:370 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)70 電球の種類LED
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

DAIKO(大光電機)LED間接照明
エコ商品
電圧(V)AC100 ランプ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシステムライト
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

材質/仕上ヒートシンク:アルミ/黒アルマイト、枠:プラスチック/白色、カバー:アクリル/拡散 質量(kg)0.7 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100~242 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシャンデリア
仕様吊高さ調節可能、プルレススイッチ付 全長(mm)300~800 色温度(K)2700 光源色電球色
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

タキズミ(TAKIZUMI)LED 多目的灯
エコ商品
傘付型。プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。プラグ付コード(長:約550)。吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)。ヒートン取付ピッチ:約394。コンセント接続
電圧(V)AC100 消費電力(W)21.4 取付ヒートン・チェーン取付 色温度(K)6500 演色指数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)127.5 幅(mm)160 高さ(mm)91 長さ(mm)600 質量(kg)0.9 光源色昼光色 光束(Lm)2730 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
7,298 税込8,028
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサなし
エコ商品
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35 定格電圧(V)100 センサー明るさ:無し 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証RBSS認定あり 耐雷サージ15kV
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。(引掛けシーリング式)
仕様回転ストッパー付 ブラック 材質(本体)樹脂・アルミ 質量(g)520 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(最大)26 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)0.3 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×41×54 器具・セット器具 色温度(K)5000 光源色昼白色 明るさ(Lm)3300 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否× 適用畳数6 調色の可否×
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品
取付天井付・壁付兼用 電圧(V)AC100 ランプ内蔵 色温度(K)5000~2700 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白。10~12畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)540 幅(mm)540 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)44.5 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)119.1 容量(VA)46 光束(Lm)5300 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDブラケット
エコ商品
ランプ交換可。■上下面一部開放。■調光器併用不可。枠:木製/カバー:強化和紙。光源寿命:40,000時間
寸法(mm)(器具)幅212高230出138 消費電力(W)4.2 電源AC100V ランプランプ付 色温度(K)2700K エネルギー消費効率(Lm/W)79.7 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)7 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)335 従来光源白熱灯60W相当
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
19,900 税込21,890
取扱い終了
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品
グレアレスコーン
消費電力(W)5.2 ランプLED内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 カットオフアングル30° 従来光源ダイクロハロゲン50W形
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白。6~8畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)545 幅(mm)545 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)35 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)118.5 容量(VA)37 光束(Lm)4150 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷