18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
フレーム鋼板(亜鉛めっき鋼板) 演色指数(Ra)83 ライトユニット40(形)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1台
73,980 税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ 重耐塩仕様 軽量化により取付時や架台への負担を軽減
用途屋外用投光器 仕様重耐塩仕様 材質電源ケース:アルミ(シルバーアルマイト) 材質(本体)アルミ(シルバーアルマイト) 定格初期照度補正 定格電圧(V)AC100~254 温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃ 保護等級IP65 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25~40℃ 材質(カバー)前面:強化ガラス(透明) 光源色昼白色 アーム鋼板(高耐食溶解亜鉛メッキ) 耐風速(m/s)60 耐電圧(kV)15(コモンモード)、落下防止ワイヤ付 演色指数(Ra)73 調光の可否不可 電源ユニット内蔵
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254 定格消費電力(W)82.4 (200V時) エネルギー消費効率(Lm/W)196.6 (200時) 光源寿命60000時間 (光束維持率85%) 光束(Lm)16200 光色昼白色 (5000K) 明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
1台
61,980 税込68,178
17日以内出荷

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板・白色仕上 定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~254 機能段調光:100%⇔70% 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板・白色仕上 商品構成器具本体+ライトユニット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板・白色仕上 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)83
1組
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板・白色仕上 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可 寸法(mm)埋込穴:150×1235 Myシリーズ 40形 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可 寸法(mm)埋込穴:190×1235 Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板・白色仕上 定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100% 機能段調光:100%⇔70% 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板・白色仕上 タイプ直付形 片反射笠付タイプ、電磁波低減用 定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~254 機能段調光:100%⇔70% 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可 寸法(mm)埋込穴:300×1257 Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板・白色仕上 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可 寸法(mm)埋込穴:220×1235 Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板・白色仕上 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可 寸法(mm)埋込穴:100×1235 Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板・白色仕上 タイプ埋込形 下面開放タイプ 100幅、電磁波低減用 定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100% 機能段調光:100%⇔70% 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)