暗がりでもスイッチひもを見失わない夜光つまみです。
用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
仕様夜光つまみ付
色白
質量(g)5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
全長(cm)140
1個
¥133
税込¥146
当日出荷
お部屋や台所の照明、換気扇などに使用できます。
照明器具用の引き紐スイッチ(プルスイッチ)です。
蓄光仕様なので暗くなると、ボール部分がぼんやりと光ります。
S字フックで簡単に取り付け、取り外しができます。
色ブルー
質量(g)6.6
長さ(cm)最短:約50~最長:約100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×15×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
暗がりでもスイッチひもを見失わない夜光つまみ付
主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
仕様●全長:140cm
アズワン品番65-2252-31
1個
¥205
税込¥226
当日出荷
和風照明器具に似合う木製つまみで、高級感を演出します。
用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに
包装形態ボビン巻
洋風照明器具に似合うゴールド仕上げで、高級感を演出します。
用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
色ゴールド
質量(g)10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
全長(cm)30
1個
¥302
税込¥332
当日出荷
換気扇ひもスイッチの交換用ひもです。
ひも長(cm)90
1点
¥99
税込¥109
当日出荷
定格電圧(V)300
色グレー
定格電流(A)3
回路方式片切
結線方式巻締端子式
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
適合本体FHT-42107K-PM9
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
色ラクダ
定格10A 250V
回路方式片切
結線方式巻締端子式
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
適合本体LGB0500LE1、LGB1501LE1、LSEB1076LE1他
コード長さ(m)1
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
台所などの換気扇のスイッチひもの補修・交換に使用します。油などで汚れがひどくなったら交換してください。
用途換気扇などに
質量(g)10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
全長(cm)70
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。
引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。
配線工事が必要。
棚下にも壁にも設置可能。
長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)13.3
付属品付属品:固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(g)730
全光束(Lm)約1200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88
光源色昼光色
1点
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
照明器具用の引き紐スイッチ(プルスイッチ)です。
蓄光仕様なので暗くなると、ボール部分がぼんやりと光ります。
S字フックで簡単に取り付け、取り外しができます。
色クリア
質量(g)6.6
長さ(cm)最短:約50~最長:約100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×15×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
洋風照明器具に似合うゴールド仕上げで、高級感を演出。主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用可能。
色ゴールド
全長(cm)30
1個(1個)
¥385
税込¥424
翌日出荷
シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ454×112
質量(g)1200
消費電力(W)30.4
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階
光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時)
光色昼光色
待機電力(W)0.5
適用畳数~6畳
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
どの部屋にも合う洋風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ454×120
消費電力(W)33
定格寿命(時間)40000
光束(Lm)【器具】3960
点灯方法調光
発光効率(Lm/W)120
調光範囲2段階
1台
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯
引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽
棚下にも壁にも設置可能
長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)9.8
付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書
質量(g)565
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)850
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88
光源色昼光色
設置場所屋内専用
1点
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
極細エステル8打コードです。
用途ブラインドのひもや照明器具のスイッチひもなどに
質量(g)500
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
極細エステル8打コードです。
用途ブラインドのひもや照明器具のスイッチひもなどに
質量(g)850
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
極細エステル8打コードです。
用途ブラインドのひもや照明器具のスイッチひもなどに
質量(g)900
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。
引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。
差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。
棚下にも壁にも設置可能。
長寿命・省エネ型照明器具です。
消費電力(W)13.3
光源色昼白色相当
付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書
質量(g)800
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)1200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。
引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。
差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。
棚下にも壁にも設置可能。
長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)9.8
光源色昼白色相当
付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書
質量(g)625
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)850
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
関連キーワード