暗がりでもスイッチひもを見失わない夜光つまみです。
用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
仕様夜光つまみ付
色白
質量(g)5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
全長(cm)140
1個
¥133
税込¥146
当日出荷
和風照明器具に似合う木製つまみで、高級感を演出します。
用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
お部屋や台所の照明、換気扇などに使用できます。
洋風照明器具に似合うゴールド仕上げで、高級感を演出します。
用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
色ゴールド
質量(g)10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
全長(cm)30
1個
¥302
税込¥332
当日出荷
照明器具用の引き紐スイッチ(プルスイッチ)です。
蓄光仕様なので暗くなると、ボール部分がぼんやりと光ります。
S字フックで簡単に取り付け、取り外しができます。
色クリア
質量(g)6.6
長さ(cm)最短:約50~最長:約100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×15×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
照明器具用の引き紐スイッチ(プルスイッチ)です。
蓄光仕様なので暗くなると、ボール部分がぼんやりと光ります。
S字フックで簡単に取り付け、取り外しができます。
色ブルー
質量(g)6.6
長さ(cm)最短:約50~最長:約100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×15×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
定格電圧(V)300
色グレー
定格電流(A)3
回路方式片切
結線方式巻締端子式
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに
包装形態ボビン巻
換気扇ひもスイッチの交換用ひもです。
ひも長(cm)90
1点
¥99
税込¥109
当日出荷
太陽光やライトの光を吸収し暗くなると発光(緑色)します。
スイッチコードの長さを2段階(50cmまたは100cm)に調節でき、就寝時や小さなお子様に便利です。
蛍のように暗闇に浮かび上がってスイッチコードの位置を知らせます。
材質(コード)ポリエステル、(フック)スチール
色ホワイト
材質(本体)スチロール(蓄光材使用)
質量(g)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×18×14
コード長さ(cm)100
材質(玉)スチロール(蓄光材使用)
1個
¥329
税込¥362
3日以内出荷
台所などの換気扇のスイッチひもの補修・交換に使用します。油などで汚れがひどくなったら交換してください。
用途換気扇などに
質量(g)10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
全長(cm)70
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
洋風照明器具に似合うゴールド仕上げで、高級感を演出。主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用可能。
色ゴールド
全長(cm)30
1個(1個)
¥385
税込¥424
翌日出荷
適合本体HSW5066631、LGB85045LE1、LSEB7105LE1他
色白
コード長さ(mm)300
つまみ径(Φmm)1
1本
¥249
税込¥274
4日以内出荷
色ラクダ
定格10A 250V
回路方式片切
結線方式巻締端子式
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
適合本体FHT-42107K-PM9
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。
引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。
差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。
棚下にも壁にも設置可能。
長寿命・省エネ型照明器具です。
消費電力(W)13.3
光源色昼白色相当
付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書
質量(g)800
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)1200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
照射方向を変えられる
口金E26
材質プラスチック
高さ(mm)150
引き紐長さ(cm)36
適合電球60WE26×2灯、ナツメ電球×1
1本
¥46
税込¥51
当日出荷
コードの長さを約50~100cmの間で調整可能。
材質本体・玉/スチロール(蓄光材使用)、コード/ポリエステル、フック/スチール
寸法(mm)35×35×4
質量(g)3
コード長さ(m)1
1個
¥479
税込¥527
3日以内出荷
チェーンで弦照明器感覚のサーキュレーター。天井、壁面どちらにも据付可能。低騒音設計。引きひもつまみ部抗菌仕様
用途一般住宅用(8~12畳)
仕様●入数(台):1●取付面:天井・壁面両用(壁面据付金具付)●騒音<SPL>(dB):(50Hz)強 33/弱 24、(60Hz)強 34/弱24
質量(kg)2.6
タイプ抗菌仕様(引きひもつまみ部)、照明器感覚のチェーン吊り
電圧(V)100V
消費電力(W)(50Hz)強 16/弱 9、(60Hz)強 18/弱10
スイッチ引きひもスイッチ式
電源単相
機能低騒音設計
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)124×580×158
風量調整○
風量(m3/h)(50Hz)強 255/弱 180、(60Hz)強 280/弱180
適用畳数一般住宅用 8~12畳
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯
引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽
棚下にも壁にも設置可能
長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)9.8
付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書
質量(g)565
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)850
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88
光源色昼光色
設置場所屋内専用
1点
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。
引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。
配線工事が必要。
棚下にも壁にも設置可能。
長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)13.3
付属品付属品:固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(g)730
全光束(Lm)約1200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88
光源色昼光色
1点
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
Vacherin ~ヴァシュランシリーズ~。タキズミのインテリア照明。シンプルなデザインでお部屋に合わせやすい、おしゃれなデザイン。LEDランプ 2個付属。引きひもスイッチ 2灯⇒1灯⇒1灯⇒消灯
種別Vacherin 2灯ペンダントライト
幅(mm)Φ330
全長(mm)1215
質量(kg)1.1
取付ワンタッチ取付
高さ(mm)215
タイププル式
種類スチールセード
消費電力(W)15
スイッチ【プル】2灯→1灯→1灯→消灯
コード長さ(mm)1000
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)108
光源寿命約40000時間(光束維持率70%)
LEDLEA8×2(電球60W形相当まで)E-26
光束(Lm)【器具】1620
高さ調節可能(コード長調節具付)
灯数2
演色指数(Ra)80
Vacherin ~ヴァシュランシリーズ~。タキズミのインテリア照明。シンプルなデザインでお部屋に合わせやすい、おしゃれなデザイン。LEDランプ 2個付属。引きひもスイッチ 2灯⇒1灯⇒1灯⇒消灯
種別Vacherin 2灯ペンダントライト
幅(mm)Φ400
全長(mm)1200
質量(kg)0.8
取付ワンタッチ取付
高さ(mm)200
タイププル式
種類ファブリックセード
消費電力(W)15
スイッチ【プル】2灯→1灯→1灯→消灯
コード長さ(mm)1000
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)108
光源寿命約40000時間(光束維持率70%)
LEDLEA8×2(電球60W形相当まで)E-26
光束(Lm)【器具】1620
高さ調節可能(コード長調節具付)
灯数2
演色指数(Ra)80
手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。
引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。
差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。
棚下にも壁にも設置可能。
長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)9.8
光源色昼白色相当
付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書
質量(g)625
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)850
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
関連キーワード