29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
唐辛子成分(カプサイシン2.0%含有)のスプレーで、約7-8メートルの飛距離で身を守ります!熊や環境に後遺症などは残りません。 環境保護庁登録商品で、熊対策の効果が証明されています。 不凍性で、使用直前に缶を振る必要もなく、代替フロン(134a/P)使用により噴射圧力を常に一定に保つことができます。 緊急時にすばやく対応できる夜光塗料のロックカバー付きで安全クリップの不意の脱落も防止します。 山間部に行く際の護身用としてアウトドアに使えます。 付属品としてホルスターが付きます。
付属品ホルスター セット内容トウガラシエキス 代替フロン(HFC-134a) 質量(g)本体:約300g、ホルスター:約100g 本体寸法(mm)直径50×215 噴射距離(m)約7~8 対象動物 噴射時間(秒)約5~7
1本(250mL)
15,980 税込17,578
欠品中

熊よけ携帯・発音器(LEDライト付)!。危険なクマを最大110dBの「音」で回避します。猛犬・爆竹・ライフル等の「音」でクマを回避します。万一の緊急時にSOS「音」で知らせます。
用途熊よけ・防犯・災害時の「デカ音」発信に。 付属品カラビナ、USBケーブル(60cm) 材質ABS樹脂、他 質量(g)約60(カラビナ含む) 寸法(cm)(個装)約横縦24×横14×高さ3 時間最大連続作動:約4~12時間 充電時間(時間)約2 寸法(縦×横×高さ)(mm)約90×45×18.5 対象動物
1個
2,988 税込3,287
欠品中

プラスリブ撃退 クマ
10種類の天然植物を配合した刺激臭でクマを寄せ付けないようにします。特殊なマイクロカプセルに入っている為、一年間臭い効果が持続します。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、必ず屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途クマ専用の忌避材です。 原材料忌避剤・天然植物成分 対象動物クマ
1袋(3個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熊よけ対策の商品です。熊よけスプレーです。
用途熊よけ対策用品として。 対象動物
1本
26,980 税込29,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯しやすい安心の一本。スプレー飛距離タイプ。寄せ付けたくないツキノワグマを忌避。嫌がる唐辛子辛味成分カプサイシンと籾酢(モミサク)の強力刺激ダブル効果。※籾酢とはモミガラ燻炭を焼く際に出る煙を冷やして採れた液体です
用途ツキノワグマ専用 噴射距離(m)約6 有効成分カプサイシン、籾酢 対象動物ツキノワグマ
1本(90mL)ほか
3,298 税込3,628
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EKB130 クマ対策 ピットナル3 電子ホイッスル グリーンクロス 動画あり
2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用できる商品です。 材質ABS樹脂 付属品ストラップ・乾電池(2本) 質量(g)80 使用電池単4乾電池 アズワン品番64-6568-77 音量(dB)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

電子ホイッスル モノタロウ 動画あり
ボタンを押すだけで大音量でホイッスルが鳴り響きます。 コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
用途運動場やプール設備などでのホイッスルとして。クマやイノシシなどの野生動物避けとして。 材質ABS樹脂(ラバーグリップ) 質量(g)約80(電池、ストラップ含む) 電源単4乾電池×2本(電池別売) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39 音量(dB)約120 取扱説明書(1.8MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熊よけスプレーは熊に遭遇し、攻撃されそうな時に限り、それらを抑制・阻止するために使用することを目的としております。この商品は一般的に流通している熊よけスプレーよりコンパクトなサイズなので、片手でも簡単に扱えます。従来の大きな熊よけスプレーを普段から持ち歩くことは難しいですが、本商品は小型ですのでかばんやポケットに入れても邪魔になりづらく、簡単に持ち歩けます。
成分催涙:OCガス 容量(mL)約60 タイプ噴霧発射 直径(Φcm)約3.5※最大 全長(cm)約13 噴射時間(秒)約5~7※スプレートップの押し具合によっても変わるため目安としてください 飛距離(m)最大約3※使用状況により変わってきますので、あくまでも目安となりますのでご注意ください
1本(60cc)
5,998 税込6,598
欠品中

野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。 鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。 ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。 小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。 対象動物鹿・熊・イノシシ・猿
1個(100mL)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。 対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ 付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書 電圧(V)1.2 消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h 適合害虫害虫 動作範囲左右:110度 上下:30度 使用範囲(m)約10×10 アズワン品番64-9675-48 超音波仕様(範囲)12~35Hz 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

EKB130 クマ対策 ピットナル3 電子ホイッスル グリーンクロス 動画あり
2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用 付属品ストラップ・乾電池(2本) 材質ABS樹脂 質量(g)80 使用電池単4乾電池 音量(dB)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

緊急時やイベントで役立つサイレン機能付きの小型メガホン 拡声器は最大100dBの音量で遠くまで声を届けます ハンドルが折り畳めますので携帯や保管に便利なコンパクトサイズ
用途災害時やイベントなどに 材質ABS樹脂 質量(g)350 機能拡声器、サイレン 使用電源単三電池×6本(別売) 音量(dB)(拡声器)最大100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

防犯スプレー ジェイウィン(J win) 動画あり
取扱のやさしい護身用品です。 不審者の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯対策に
1本(25g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

山歩きや登山での危険回避の一つとして使えます。遠くまで音が響く真鍮鋳物製の熊よけです。
仕様 材質(ベル)真鍮鋳物(カラビナ)アルミニウム 寸法(mm)約W52×H180×D45 質量(g)115 アズワン品番64-3219-07 対象動物
1個
1,690 税込1,859
欠品中

グリーンクロスGC熊よけスプレー
飛距離は約6m、5秒前後で一気に噴射!瞬間噴射タイプです。屋外でも風にも左右されず目標に向かって幅広いエリアに瞬間噴射。目の前に10人いても瞬間で全員の体に大量に浴びさせる事が可能な 超強力噴射が特徴です。溶剤の色は無色に近い(ローカラーOC)。専用のホルスターが付属していますので、携帯に困りません。熊だけでなく、人に対しても使用可能なので防犯スプレーとしても効果があります。UV塗料が入っていますので犯人識別用としても役立ちます。専用ホルスターはベルトへの装着が可能です。
用途山間部や、ハイキング、山登りなどで熊の撃退、住宅街への出没への備えに。暴漢や不審者の撃退、防犯への備えに。 付属品専用ホルスター 成分カプサイシン1.44%、UV塗料 寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×230 内容量(mL)360 ガスの種類高圧ガス:HFC-134a 濃度(%)10 胴回り(mm)220 ベース仕様:200万SHUベース 対象動物 飛距離(m)約6
1本
23,980 税込26,378
欠品中

10種類の天然植物を配合した刺激臭でクマを寄せ付けないようにします。黒色を嫌うクマの習性を利用し、さらに風で揺れることにより慣れを防ぎます。特殊なマイクロカプセルに入っているため、約1年間効果が持続します。結束バンドやひもで吊るしたり、ロープに吊るしたりと誰でも簡単に設置できます。
用途工事現場、田畑、庭の害獣対策に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×0.3×100 入数(個)5
1セット(5個)
5,198 税込5,718
欠品中

暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。 電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
用途防獣対策予防に。 幅(mm)80 奥行(mm)80 高さ(mm)141.5 質量(g)140 トラスコ品番448-7541 材質/仕上ABS、PC 電源ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本) 光源高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個) 連続点灯時間150時間(満充電時)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

6300058373 GC熊よけの鈴 グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスGC熊よけの鈴
GC熊よけの鈴は、熊よけの対策用の鈴です。マグネットに鈴をつけることで消音可能なので必要のないときはマグネットに鈴をつけると周りへの音が気になりません。カラビナが付いているのでリュック・ベルトループなど様々な箇所へ取り付けが可能です。
用途熊よけ用に。 寸法(cm)鈴:幅3.5×高さ2.3 全長(cm)14.5
1個
1,980 税込2,178
欠品中

猿・鹿・いのししなどの害獣対策の切り札! 天敵「オオカミ」が動物を寄せ付けない!
対象動物猿、鹿、いのしし
1個(2枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策 付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット 質量(g)約270(充電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120 使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵 防水性IP54相当(防雨タイプ) 音量(dB)最大約120 センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

バイオ科学熊一目散
アウトドア・キャンプ・登山・ゴルフ・釣りなどの自然活動に、万が一の備えとして。国産の熊スプレー。環境に配慮したLPガスを使用。
用途防獣対策に 奥行(mm)50 内容量(mL)280 本体質量(kg)0.28 噴射距離(m)10 有効成分カプサイシン2%以上(カプサイシノイドを含む) 本体高さ(mm)205 本体幅(mm)50 使用期限製造から5年を目安に 対象動物ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ、サルなど 噴射時間(秒)10
1個(280mL)
8,998 税込9,898
欠品中

『強力害獣忌避剤 ファイヤースメルZ』は、獣や鳥が嫌う強烈な焦げ臭いにおいを発生させる忌避剤です。これらの害獣・害鳥は山火事の臭いと勘違いし、ファイヤースメルZを設置した近辺には近寄らせない効果を発揮します。害獣を入れたくないエリアに人工的に山火事の臭いを発生させ、臭いのバリアで侵入を防ぎ、イノシシ・シカ・クマによる農作物や人身の被害を低減します。【効果的な設置方法】1.動物をよけたい場所に2~7mくらいの間隔で取りつけるだけ!2.地面に直接まいてもOK!!(効果期間は1カ月程度となります)
用途害獣、くま対策に。 適合害獣:イノシシ・シカ・クマ・アライグマ・ハクビシン・ネズミ・モグラ・ハトなど 質量(g)600 本体寸法(mm)65×65×205 内容量(mL)500 有効期間約3~4ヶ月 (地面にまく場合1ヶ月)
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷

グリーンクロスクマ対策 ベアーベル
熊よけ対策の商品で、登山者が熊との不意の遭遇を避けるために自分の存在を知らせる目的で使用します。歩くたびに自然と音が鳴る構造です。
用途熊よけ対策用品として。 寸法(幅W×高さH)(mm)105×50 アズワン品番64-6568-76
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

【大音量エアーホーン】熊よけ対策に使えるハンドプッシュポンプ式エアホーン(プラスチック製)です。 ハンドルを押し込むだけでびっくりするほど大音量が鳴るので緊急時の警報としても最適です。 ストラップ付でしかも軽量なので持ち運びにもピッタリです!※大音量ですので使用場所に注意してご使用ください。【使い方カンタン!】使い方はホーンを取り付けて底部のハンドルを押し込むだけ!手動式なので、電池不要で手軽にお使い頂けます。ストラップ付なので首からぶら下げて、持ち運びもコンパクトです。【熊よけに効果あり!】大音量のサウンドで軽量、アウトドアキャンプや山登り、家庭菜園、登下校での熊などの動物避けにも効果抜群です。【防犯にも】大音量で威嚇できるため、護身・防犯用のセキュリティ対策としてもお使い頂けます。
用途安全な山歩き/熊対策/護身・防犯対策に セット内容熊よけエアーホーン×1個 質量(g)約130 寸法(cm)高さ:約35.5、ラッパ長さ:約19、ラッパ径:約7.6 素材プラスチック製 対象動物
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

登山 ハイキング トレッキング等、大自然の中を歩く際にあると嬉しい熊鈴です。鈴が野生動物に存在をアピールして、遭遇を予防します。カラビナでリュックやベルトホルダーに取り付けることができて便利。マグネットで鈴を固定できるので、市街地など使わない時に便利です。
用途安全な山歩き/熊対策/護身・防犯対策に セット内容熊よけの鈴×1個 質量(g)約28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体約3.5×2.5×14.5 素材鉄・PU 対象動物
1個
599 税込659
5日以内出荷

コーンのように手軽に施工でき、矢印板のような誘導性をもつ新しいかたちの規制材です。本体とウェイトは分解可能なので個別にスタッキングすることで省スペース保管が可能です。別売のウェイトを積み増す事で強風対策も可能です。高輝度反射シートを採用しており、昼夜問わず視認性が向上しています。本体上部に差込穴があり、コーンのように保安灯を差し込んで使用できます。
用途道路工事や工事現場などの注意誘導、規制に。 質量(kg)5.1 薄赤 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)702×300×246 表示部矢印
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷

KYシェブロン ミニ用の重量ウェイトです。本体の強風時の転倒対策でウェイトの積み増しが必要な場合に重ねてご使用ください。
用途KYシェブロン ミニの強風対策、転倒防止に。 質量(kg)3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×460×30
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷

災害はいつ、どこで起こるかわかりません。自宅・会社に備えはできていても外出時の対策はついつい忘れがちです。いつでもどこでも持ち歩く習慣をくまモンとご一緒に。(C)2010熊本県くまモン#K32488
用途通勤通学又旅行バッグ、車のダッシュボード、職場のパーソナルロッカーなど セット内容マルチポンチョ(マルチフード付)、非常用Oまるトイレ、固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)、ポケットティッシュ、使い捨てマスク、Sanitariy収納袋 幅(mm)190 高さ(mm)150 質量(g)180 奥行(mm)45
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

『VEXOR(ベクサー)催涙スプレー キーガードストリーム SD-105S61R』は、ローカラージェルOCを使用した催涙スプレーです。使用する溶剤は、ジェルタイプを使用することで屋外でも屋内でも風の影響を受けることが少なくなり、標的まで一直線に届きます。地面に落下したOC溶剤は、粘性があるために周りに飛び散ることが少なくなり、他のスプレーと比べると汚染区域を最小限に抑えることになります。また、色味を抑えたローカラーOCを使用していますので、噴射後の清掃を容易にし、事業再開までの時間を大幅に短縮します。
用途暴漢や痴漢などからの身を守るために。熊などの野生動物から身を守るために。自宅や店舗の防犯対策に。 仕様UV塗料有 その他【OC強度】1.33(法執行機関が使用するOC濃度と同じ) 直径(Φmm)27~32 高さ(mm)97(リングを含まず) タイプ【スプレー】ストリーム状(噴射口から一直線に飛ぶ) 内容量(mL)12 溶剤ジェルタイプ(ローカラーOC) 飛距離(m)3~4
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷