21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熊よけ携帯・発音器(LEDライト付)!。危険なクマを最大110dBの「音」で回避します。猛犬・爆竹・ライフル等の「音」でクマを回避します。万一の緊急時にSOS「音」で知らせます。
用途熊よけ・防犯・災害時の「デカ音」発信に。 付属品カラビナ、USBケーブル(60cm) 材質ABS樹脂、他 質量(g)約60(カラビナ含む) 寸法(cm)(個装)約横縦24×横14×高さ3 時間最大連続作動:約4~12時間 充電時間(時間)約2 寸法(縦×横×高さ)(mm)約90×45×18.5 対象動物
1個
2,988 税込3,287
欠品中

クマなどの危険な動物との遭遇を回避
用途危険な熊などとの遭遇を「クマが大嫌いな大型犬の唸り声・吠え声」で威嚇、回避 します。ハイキングや山歩きだけでなく、農作業中の熊、猪、鹿、などへの威嚇にも、効果があります。 仕様電池ボックス付属無し※別途モバイルバッテリー等を電源としてご用意ください 付属品カラビナ/接続ケーブル/USB変換アダプター 各1 本体質量(g)約280 連続使用時間(時間)18~20(5000mAのモバイルバッテリーを使用した場合) ケーブル長(cm)60 音量(dB)(最大)約110db
1セット
3,898 税込4,288
欠品中

「ケータイ」で安心。危険なクマとの遭遇を「音」で回避。農作物を害鳥から「音」で防ぐ。万一の緊急時に「音」で知らせる。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×90×18.5mm●カラビナ開口幅:15mm●重量(g):59g(カラビナ含む)●材質:ABS樹脂、他●定格:音圧レベル100dB(最大)●電源:内蔵充電池(USB端子充電仕様)●充電時間:約2時間●作動時間:約最大連続4時間●付属品:USBケーブル アズワン品番65-3894-37
1台
2,860 税込3,146
欠品中

電子ホイッスル モノタロウ 動画あり
ボタンを押すだけで大音量でホイッスルが鳴り響きます。 コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
用途運動場やプール設備などでのホイッスルとして。クマやイノシシなどの野生動物避けとして。 材質ABS樹脂(ラバーグリップ) 質量(g)約80(電池、ストラップ含む) 電源単4乾電池×2本(電池別売) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39 音量(dB)約120 取扱説明書(1.8MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EKB130 クマ対策 ピットナル3 電子ホイッスル グリーンクロス 動画あり
2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用できる商品です。 材質ABS樹脂 付属品ストラップ・乾電池(2本) 質量(g)80 使用電池単4乾電池 アズワン品番64-6568-77 音量(dB)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

携帯しやすい安心の一本。スプレー飛距離タイプ。寄せ付けたくないツキノワグマを忌避。嫌がる唐辛子辛味成分カプサイシンと籾酢(モミサク)の強力刺激ダブル効果。※籾酢とはモミガラ燻炭を焼く際に出る煙を冷やして採れた液体です
用途ツキノワグマ専用 噴射距離(m)約6 有効成分カプサイシン、籾酢 対象動物ツキノワグマ
1本(90mL)ほか
3,298 税込3,628
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熊よけ対策の商品です。熊よけスプレーです。
用途熊よけ対策用品として。 対象動物
1本
26,980 税込29,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遭難や落水などの際に音を出して自分の存在を相手に知らせる為のホーン、ガスや電気を全く使用する必要のないホーンで、国際特許を取得しています。ホーンの横にある穴を口で吹くだけで、誰でも、100デシベル以上の非常な大きな音を出すことが出来ます。(100デシベルとは電車が通る際のガード下と同等レベルの音の大きさです。振動板はセロハンでお菓子の梱包用のものでもOK。非常に経済的です。海に落としても浮きます。
直径(Φmm)【ホーン部】70 質量(g)140
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

唐辛子成分(カプサイシン2.0%含有)のスプレーで、約7-8メートルの飛距離で身を守ります!熊や環境に後遺症などは残りません。 環境保護庁登録商品で、熊対策の効果が証明されています。 不凍性で、使用直前に缶を振る必要もなく、代替フロン(134a/P)使用により噴射圧力を常に一定に保つことができます。 緊急時にすばやく対応できる夜光塗料のロックカバー付きで安全クリップの不意の脱落も防止します。 山間部に行く際の護身用としてアウトドアに使えます。 付属品としてホルスターが付きます。
付属品ホルスター セット内容トウガラシエキス 代替フロン(HFC-134a) 質量(g)本体:約300g、ホルスター:約100g 本体寸法(mm)直径50×215 噴射距離(m)約7~8 対象動物 噴射時間(秒)約5~7
1本(250mL)
15,980 税込17,578
欠品中

EKB130 クマ対策 ピットナル3 電子ホイッスル グリーンクロス 動画あり
2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用 付属品ストラップ・乾電池(2本) 材質ABS樹脂 質量(g)80 使用電池単4乾電池 音量(dB)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷

山歩きや登山での危険回避の一つとして使えます。遠くまで音が響く真鍮鋳物製の熊よけです。
仕様 材質(ベル)真鍮鋳物(カラビナ)アルミニウム 寸法(mm)約W52×H180×D45 質量(g)115 アズワン品番64-3219-07 対象動物
1個
1,690 税込1,859
欠品中

熊よけスプレーは熊に遭遇し、攻撃されそうな時に限り、それらを抑制・阻止するために使用することを目的としております。この商品は一般的に流通している熊よけスプレーよりコンパクトなサイズなので、片手でも簡単に扱えます。従来の大きな熊よけスプレーを普段から持ち歩くことは難しいですが、本商品は小型ですのでかばんやポケットに入れても邪魔になりづらく、簡単に持ち歩けます。
成分催涙:OCガス 容量(mL)約60 タイプ噴霧発射 直径(Φcm)約3.5※最大 全長(cm)約13 噴射時間(秒)約5~7※スプレートップの押し具合によっても変わるため目安としてください 飛距離(m)最大約3※使用状況により変わってきますので、あくまでも目安となりますのでご注意ください
1本(60cc)
5,998 税込6,598
欠品中

電子ホイッスル グリーンクロス 動画あり
ボタン1つで大きな笛音を出せる電子ホイッスルです。 一般的なホイッスルと違い笛の部分に口を付けて息を吹きかける 必要がないので飛沫の心配がなく衛生的に使用できます。 大容量120dbで3種類の音源を切り替えて使用できます。
用途スポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。 セット内容収納袋、電池取り出し具 材質PVC イエロー 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136.5×38×32.5 電池CR2032ボタン電池x4個使用(別売)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

【大音量エアーホーン】熊よけ対策に使えるハンドプッシュポンプ式エアホーン(プラスチック製)です。 ハンドルを押し込むだけでびっくりするほど大音量が鳴るので緊急時の警報としても最適です。 ストラップ付でしかも軽量なので持ち運びにもピッタリです!※大音量ですので使用場所に注意してご使用ください。【使い方カンタン!】使い方はホーンを取り付けて底部のハンドルを押し込むだけ!手動式なので、電池不要で手軽にお使い頂けます。ストラップ付なので首からぶら下げて、持ち運びもコンパクトです。【熊よけに効果あり!】大音量のサウンドで軽量、アウトドアキャンプや山登り、家庭菜園、登下校での熊などの動物避けにも効果抜群です。【防犯にも】大音量で威嚇できるため、護身・防犯用のセキュリティ対策としてもお使い頂けます。
用途安全な山歩き/熊対策/護身・防犯対策に セット内容熊よけエアーホーン×1個 質量(g)約130 寸法(cm)高さ:約35.5、ラッパ長さ:約19、ラッパ径:約7.6 素材プラスチック製 対象動物
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

大音量で手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズ
用途プール 材質ABS樹脂(ラバーグリップ) 質量(g)80(電池、ストラップ含む) 電源単4乾電池×2本付(動作確認用) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39(携帯用ストラップ付) アズワン品番64-9510-45 音量(dB)約125
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。 鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。 ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。 小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。 対象動物鹿・熊・イノシシ・猿
1個(100mL)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【特長】悪天候でも使用できる防水性能IP×5
用途スポーツシーンでの指示・合図・誘導等に セット内容本体×1・ネックストラップ×1・保障規定書×1 電源単4形乾電池×3本(市販品) 騒音値(dB)約85~105/m 防滴構造IP×5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

クマなどの危険な動物との遭遇を回避
用途危険な熊などとの遭遇を「クマが大嫌いな大型犬の唸り声・吠え声」で威嚇、回避 します。ハイキングや山歩きだけでなく、農作業中の熊、猪、鹿、などへの威嚇にも、効果があります。 仕様電池ボックス付属※単3アルカリ乾電池6本使用(電池別売) 付属品カラビナ/接続ケーブル/USB変換アダプター/電池ボックス 各1 本体質量(g)約280 連続使用時間(時間)10~12(単3アルカリ電池 6本使用) ケーブル長(cm)60 音量(dB)(最大)約110db
1セット
4,198 税込4,618
欠品中


山登り・トレッキングの必需品です。高音で熊よけに最適なホイッスルです。首から吊るせるストラップ付です。山仕事、山間部での農作業時にも使用可能です。
用途熊よけホイッスル。 対象動物クマ
1個
439 税込483
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)