23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
唐辛子成分(カプサイシン2.0%含有)のスプレーで、約7-8メートルの飛距離で身を守ります!熊や環境に後遺症などは残りません。 環境保護庁登録商品で、熊対策の効果が証明されています。 不凍性で、使用直前に缶を振る必要もなく、代替フロン(134a/P)使用により噴射圧力を常に一定に保つことができます。 緊急時にすばやく対応できる夜光塗料のロックカバー付きで安全クリップの不意の脱落も防止します。 山間部に行く際の護身用としてアウトドアに使えます。 付属品としてホルスターが付きます。
付属品ホルスター セット内容トウガラシエキス 代替フロン(HFC-134a) 質量(g)本体:約300g、ホルスター:約100g 本体寸法(mm)直径50×215 噴射距離(m)約7~8 対象動物 噴射時間(秒)約5~7
1本(250mL)
15,680 税込17,248
欠品中

プラスリブ撃退 クマ
10種類の天然植物を配合した刺激臭でクマを寄せ付けないようにします。特殊なマイクロカプセルに入っている為、一年間臭い効果が持続します。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、必ず屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途クマ専用の忌避材です。 原材料忌避剤・天然植物成分 対象動物クマ
1袋(10個)ほか
4,698 税込5,168
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯しやすい安心の一本。スプレー飛距離タイプ。寄せ付けたくないツキノワグマを忌避。嫌がる唐辛子辛味成分カプサイシンと籾酢(モミサク)の強力刺激ダブル効果。※籾酢とはモミガラ燻炭を焼く際に出る煙を冷やして採れた液体です
用途ツキノワグマ専用 噴射距離(m)約6 有効成分カプサイシン、籾酢 対象動物ツキノワグマ
1本(90mL)ほか
3,298 税込3,628
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熊よけ携帯・発音器(LEDライト付)!。危険なクマを最大110dBの「音」で回避します。猛犬・爆竹・ライフル等の「音」でクマを回避します。万一の緊急時にSOS「音」で知らせます。
用途熊よけ・防犯・災害時の「デカ音」発信に。 付属品カラビナ、USBケーブル(60cm) 材質ABS樹脂、他 質量(g)約60(カラビナ含む) 寸法(cm)(個装)約横縦24×横14×高さ3 時間最大連続作動:約4~12時間 充電時間(時間)約2 寸法(縦×横×高さ)(mm)約90×45×18.5 対象動物
1個
2,988 税込3,287
欠品中

EKB130 クマ対策 ピットナル3 電子ホイッスル グリーンクロス 動画あり
2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用できる商品です。 材質ABS樹脂 付属品ストラップ・乾電池(2本) 質量(g)80 使用電池単4乾電池 アズワン品番64-6568-77 音量(dB)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
1本
5,998 税込6,598
欠品中

電子ホイッスル モノタロウ 動画あり
ボタンを押すだけで大音量でホイッスルが鳴り響きます。 コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
用途運動場やプール設備などでのホイッスルとして 材質ABS樹脂(ラバーグリップ) 質量(g)約80(電池、ストラップ含む) 電源単4乾電池×2本(電池別売) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39 音量(dB)約120 取扱説明書(1.8MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熊よけスプレーは熊に遭遇し、攻撃されそうな時に限り、それらを抑制・阻止するために使用することを目的としております。この商品は一般的に流通している熊よけスプレーよりコンパクトなサイズなので、片手でも簡単に扱えます。従来の大きな熊よけスプレーを普段から持ち歩くことは難しいですが、本商品は小型ですのでかばんやポケットに入れても邪魔になりづらく、簡単に持ち歩けます。
成分催涙:OCガス 容量(mL)約60 タイプ噴霧発射 直径(Φcm)約3.5※最大 全長(cm)約13 噴射時間(秒)約5~7※スプレートップの押し具合によっても変わるため目安としてください 飛距離(m)最大約3※使用状況により変わってきますので、あくまでも目安となりますのでご注意ください
1本(60cc)
5,998 税込6,598
欠品中

野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。 鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。 ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。 小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。 対象動物鹿・熊・イノシシ・猿
1個(100mL)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防犯スプレー ジェイウィン(J win) 動画あり
取扱のやさしい護身用品です。 不審者の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯対策に
1本(25g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

山歩きや登山での危険回避の一つとして使えます。遠くまで音が響く真鍮鋳物製の熊よけです。
仕様 材質(ベル)真鍮鋳物(カラビナ)アルミニウム 寸法(mm)約W52×H180×D45 質量(g)115 アズワン品番64-3219-07 対象動物
1個
1,690 税込1,859
欠品中

EKB130 クマ対策 ピットナル3 電子ホイッスル グリーンクロス 動画あり
2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用 付属品ストラップ・乾電池(2本) 材質ABS樹脂 質量(g)80 使用電池単4乾電池 音量(dB)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
1本
4,998 税込5,498
欠品中

ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。 対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ 付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書 電圧(V)1.2 消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h 適合害虫害虫 動作範囲左右:110度 上下:30度 使用範囲(m)約10×10 アズワン品番64-9675-48 超音波仕様(範囲)12~35Hz 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

6300058373 GC熊よけの鈴 グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスGC熊よけの鈴
GC熊よけの鈴は、熊よけの対策用の鈴です。マグネットに鈴をつけることで消音可能なので必要のないときはマグネットに鈴をつけると周りへの音が気になりません。カラビナが付いているのでリュック・ベルトループなど様々な箇所へ取り付けが可能です。
用途熊よけ用に。 寸法(cm)鈴:幅3.5×高さ2.3 全長(cm)14.5
1個
1,980 税込2,178
欠品中

緊急時やイベントで役立つサイレン機能付きの小型メガホン 拡声器は最大100dBの音量で遠くまで声を届けます ハンドルが折り畳めますので携帯や保管に便利なコンパクトサイズ
用途災害時やイベントなどに 材質ABS樹脂 質量(g)350 機能拡声器、サイレン 使用電源単三電池×6本(別売) 音量(dB)(拡声器)最大100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。 電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
用途防獣対策予防に。 幅(mm)80 奥行(mm)80 高さ(mm)141.5 質量(g)140 トラスコ品番448-7541 材質/仕上ABS、PC 電源ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本) 光源高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個) 連続点灯時間150時間(満充電時)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

10種類の天然植物を配合した刺激臭でクマを寄せ付けないようにします。黒色を嫌うクマの習性を利用し、さらに風で揺れることにより慣れを防ぎます。特殊なマイクロカプセルに入っているため、約1年間効果が持続します。結束バンドやひもで吊るしたり、ロープに吊るしたりと誰でも簡単に設置できます。
用途工事現場、田畑、庭の害獣対策に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×0.3×100 入数(個)5
1セット(5個)
5,198 税込5,718
欠品中

グリーンクロスGC熊よけスプレー
飛距離は約6m、5秒前後で一気に噴射!瞬間噴射タイプです。屋外でも風にも左右されず目標に向かって幅広いエリアに瞬間噴射。目の前に10人いても瞬間で全員の体に大量に浴びさせる事が可能な 超強力噴射が特徴です。溶剤の色は無色に近い(ローカラーOC)。専用のホルスターが付属していますので、携帯に困りません。熊だけでなく、人に対しても使用可能なので防犯スプレーとしても効果があります。UV塗料が入っていますので犯人識別用としても役立ちます。専用ホルスターはベルトへの装着が可能です。
用途山間部や、ハイキング、山登りなどで熊の撃退、住宅街への出没への備えに。暴漢や不審者の撃退、防犯への備えに。 付属品専用ホルスター 成分カプサイシン1.44%、UV塗料 寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×230 内容量(mL)360 ガスの種類高圧ガス:HFC-134a 濃度(%)10 胴回り(mm)220 ベース仕様:200万SHUベース 対象動物 飛距離(m)約6
1本
23,980 税込26,378
欠品中

取り付けに便利なカラビナ付
用途安全な山歩き、はぐれたときの合図に 材質鈴/真鍮ホイッスル/アルミニウムカラビナ/アルミニウム 寸法(mm)135×53×34 質量(g)64 対象動物
1個
1,090 税込1,199
欠品中

臭いの素をスプーン1~2杯入れてキャップをしっかり閉めます。 侵入されては困るところやマーキングされては困るところにニオいの素を入れたカプセル玉を置いてください。また、吊りネットに入れてご使用ください。 臭いは長期間(約2~3ヶ月)持続します。
対象動物害獣 セット内容専用カプセル8玉、吊りネット3個、臭いの素1本、簡易手袋1組
1セット
999 税込1,099
当日出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。誤噴射防止機能付きで、片手で簡単にロック・解除ができます。風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。コンパクトなので置き場所を選びません。全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分催涙成分:OCガス 濃度12% タイプ液状発射※イメージは水鉄砲 内容量(mL)約20 噴射距離(m)最大飛距離:約2~3(目安/無風時)
1個ほか
2,798 税込3,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロスクマ対策 ベアーベル
熊よけ対策の商品です。熊よけの電子ホイッスルです。
用途熊よけ対策用品として。 寸法(幅W×高さH)(mm)105×50 アズワン品番64-6568-76
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

災害はいつ、どこで起こるかわかりません。自宅・会社に備えはできていても外出時の対策はついつい忘れがちです。いつでもどこでも持ち歩く習慣をくまモンとご一緒に。(C)2010熊本県くまモン#K32488
用途通勤通学又旅行バッグ、車のダッシュボード、職場のパーソナルロッカーなど セット内容マルチポンチョ(マルチフード付)、非常用Oまるトイレ、固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)、ポケットティッシュ、使い捨てマスク、Sanitariy収納袋 幅(mm)190 高さ(mm)150 質量(g)180 奥行(mm)45
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

『VEXOR(ベクサー)催涙スプレー キーガードストリーム SD-105S61R』は、ローカラージェルOCを使用した催涙スプレーです。使用する溶剤は、ジェルタイプを使用することで屋外でも屋内でも風の影響を受けることが少なくなり、標的まで一直線に届きます。地面に落下したOC溶剤は、粘性があるために周りに飛び散ることが少なくなり、他のスプレーと比べると汚染区域を最小限に抑えることになります。また、色味を抑えたローカラーOCを使用していますので、噴射後の清掃を容易にし、事業再開までの時間を大幅に短縮します。
用途暴漢や痴漢などからの身を守るために。熊などの野生動物から身を守るために。自宅や店舗の防犯対策に。 仕様UV塗料有 その他【OC強度】1.33(法執行機関が使用するOC濃度と同じ) 直径(Φmm)27~32 高さ(mm)97(リングを含まず) タイプ【スプレー】ストリーム状(噴射口から一直線に飛ぶ) 内容量(mL)12 溶剤ジェルタイプ(ローカラーOC) 飛距離(m)3~4
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷