20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
唐辛子成分(カプサイシン2.0%含有)のスプレーで、約7-8メートルの飛距離で身を守ります!熊や環境に後遺症などは残りません。 環境保護庁登録商品で、熊対策の効果が証明されています。 不凍性で、使用直前に缶を振る必要もなく、代替フロン(134a/P)使用により噴射圧力を常に一定に保つことができます。 緊急時にすばやく対応できる夜光塗料のロックカバー付きで安全クリップの不意の脱落も防止します。 山間部に行く際の護身用としてアウトドアに使えます。 付属品としてホルスターが付きます。
付属品ホルスター セット内容トウガラシエキス 代替フロン(HFC-134a) 質量(g)本体:約300g、ホルスター:約100g 本体寸法(mm)直径50×215 噴射距離(m)約7~8 対象動物 噴射時間(秒)約5~7
1本(250mL)
15,980 税込17,578
欠品中

熊よけ携帯・発音器(LEDライト付)!。危険なクマを最大110dBの「音」で回避します。猛犬・爆竹・ライフル等の「音」でクマを回避します。万一の緊急時にSOS「音」で知らせます。
用途熊よけ・防犯・災害時の「デカ音」発信に。 付属品カラビナ、USBケーブル(60cm) 材質ABS樹脂、他 質量(g)約60(カラビナ含む) 寸法(cm)(個装)約横縦24×横14×高さ3 時間最大連続作動:約4~12時間 充電時間(時間)約2 寸法(縦×横×高さ)(mm)約90×45×18.5 対象動物
1個
2,988 税込3,287
欠品中

1本(1000mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熊よけ対策の商品です。熊よけスプレーです。
用途熊よけ対策用品として。 対象動物
1本
26,980 税込29,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯しやすい安心の一本。スプレー飛距離タイプ。寄せ付けたくないツキノワグマを忌避。嫌がる唐辛子辛味成分カプサイシンと籾酢(モミサク)の強力刺激ダブル効果。※籾酢とはモミガラ燻炭を焼く際に出る煙を冷やして採れた液体です
用途ツキノワグマ専用 噴射距離(m)約6 有効成分カプサイシン、籾酢 対象動物ツキノワグマ
1本(90mL)ほか
3,298 税込3,628
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熊よけスプレーは熊に遭遇し、攻撃されそうな時に限り、それらを抑制・阻止するために使用することを目的としております。この商品は一般的に流通している熊よけスプレーよりコンパクトなサイズなので、片手でも簡単に扱えます。従来の大きな熊よけスプレーを普段から持ち歩くことは難しいですが、本商品は小型ですのでかばんやポケットに入れても邪魔になりづらく、簡単に持ち歩けます。
成分催涙:OCガス 容量(mL)約60 タイプ噴霧発射 直径(Φcm)約3.5※最大 全長(cm)約13 噴射時間(秒)約5~7※スプレートップの押し具合によっても変わるため目安としてください 飛距離(m)最大約3※使用状況により変わってきますので、あくまでも目安となりますのでご注意ください
1本(60cc)
5,998 税込6,598
欠品中

護身用スプレーです。
寸法(mm)Φ45×172 主成分マスタード、着色料、代替フロン 噴射距離(m)約2(無風時) 有効期限2年間 噴射時間(秒)(連続)20
1本
3,798 税込4,178
欠品中

防犯スプレー ジェイウィン(J win) 動画あり
取扱のやさしい護身用品です。 不審者の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯対策に
1本(25g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。誤噴射防止機能付きで、片手で簡単にロック・解除ができます。風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。コンパクトなので置き場所を選びません。全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分催涙成分:OCガス 濃度12% タイプ液状発射※イメージは水鉄砲 内容量(mL)約20 噴射距離(m)最大飛距離:約2~3(目安/無風時)
1個ほか
2,798 税込3,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。風のある日や室内でも使用しやすい液状噴射タイプ。噴射距離約3~5m(無風時)で広範囲をカバーし、トルネード20の約3倍の容量。全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分催涙成分:OCガス 濃度12% 高さ(mm)約128 タイプ液状発射※イメージは水鉄砲 内容量(mL)約60 缶径(mm)約35 噴射距離(m)最大飛距離:約3~5(目安/無風時)
1本(60cc)
5,298 税込5,828
4日以内出荷

グリーンクロスGC熊よけスプレー
飛距離は約6m、5秒前後で一気に噴射!瞬間噴射タイプです。屋外でも風にも左右されず目標に向かって幅広いエリアに瞬間噴射。目の前に10人いても瞬間で全員の体に大量に浴びさせる事が可能な 超強力噴射が特徴です。溶剤の色は無色に近い(ローカラーOC)。専用のホルスターが付属していますので、携帯に困りません。熊だけでなく、人に対しても使用可能なので防犯スプレーとしても効果があります。UV塗料が入っていますので犯人識別用としても役立ちます。専用ホルスターはベルトへの装着が可能です。
用途山間部や、ハイキング、山登りなどで熊の撃退、住宅街への出没への備えに。暴漢や不審者の撃退、防犯への備えに。 付属品専用ホルスター 成分カプサイシン1.44%、UV塗料 寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×230 内容量(mL)360 ガスの種類高圧ガス:HFC-134a 濃度(%)10 胴回り(mm)220 ベース仕様:200万SHUベース 対象動物 飛距離(m)約6
1本
23,980 税込26,378
欠品中

ホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレー「トルネード60」と「専用ホルスター」のセットです。 実践用はOCガス濃度12%と大変強力で、眼・鼻・喉の粘膜等に激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きを封じます。 (OCガスは、唐辛子成分で安全性が高く、後遺症や失明の心配がありません) 風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。 ホルスターはベルト装着も可能です。見回り時などに重宝します。 トルネード60は、全日本防犯グッズ協会推奨品です。
仕様発射タイプ:液状発射※水鉄砲のようなイメージ 成分催涙:OCガス(濃度:12%) 高さ(mm)約128 深さ(mm)約35 噴射距離(m)約3~5(無風時)※目安にしてください
1本(60cc)
5,798 税込6,378
16日以内出荷

野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。 鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。 ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。 小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。 対象動物鹿・熊・イノシシ・猿
1個(100mL)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木タールのパワーで害獣を追放! ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。 約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど 成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
1,498 税込1,648
当日出荷

電子ホイッスル モノタロウ 動画あり
ボタンを押すだけで大音量でホイッスルが鳴り響きます。 コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
用途運動場やプール設備などでのホイッスルとして 材質ABS樹脂(ラバーグリップ) 質量(g)約80(電池、ストラップ含む) 電源単4乾電池×2本(電池別売) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39 音量(dB)約120 取扱説明書(1.8MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高純度な国産の木酢原液です。 木酢液は植物の健康促進効果があると言われています。 また虫よけや土壌改良など家庭園芸・菜園の強い味方です。
用途植物の健康促進、土壌改良、虫・猫・犬よけ、生ゴミや家畜ペットの糞尿の脱臭など。 希釈倍率(園芸用-生ゴミ処理用-ペットの糞尿脱臭-虫犬猫よけ-土壌改良)100~200-50~100-0~10-0~10-50~100倍
1本(1.5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EKB130 クマ対策 ピットナル3 電子ホイッスル グリーンクロス 動画あり
2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用できる商品です。 材質ABS樹脂 付属品ストラップ・乾電池(2本) 質量(g)80 使用電池単4乾電池 アズワン品番64-6568-77 音量(dB)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

山歩きや登山での危険回避の一つとして使えます。遠くまで音が響く真鍮鋳物製の熊よけです。
仕様 材質(ベル)真鍮鋳物(カラビナ)アルミニウム 寸法(mm)約W52×H180×D45 質量(g)115 アズワン品番64-3219-07 対象動物
1個
1,690 税込1,859
欠品中

モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等を嫌な匂いで寄せ付けません! 原材料に忌避一番木タール液・ニーム・ハバネロ・ニンニクなどの天然成分を使用しているので土壌に無害です! 地方増進法により土壌改良材として定められた天然鉱石に上記成分を浸み込ませており、粒剤なので手軽に撒くことができます。 植物から抽出される油成分を主成分としているるので効果が最大約60日間持続します(気象条件により変わる場合があります)。
対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等 成分木タール、ハバネロ、ニーム、ニンニク、天然鉱石、その他天然成分
1箱(180cc)
629 税込692
当日出荷

木炭の製造時、窯から出る煙を集めて液体にしたのが粗木酢液です。これを熟成・精製して作り上げたのが蒸留木酢液です。 液色が薄いのは、不純物を除去し、品質がよいあかしです。効果、効能をより発揮し活力のある土と健康な植物を育てます。
用途土壌改良・植物活性・犬・猫・虫よけ 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×300 希釈倍率原液~100
1本(1.5L)
539 税込593
当日出荷